給水番のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
95件の「給水番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉢植え 自動水やり」、「ペットボトルノズル」、「園芸 保水材」などの商品も取り扱っております。
1パック(3本)
1,398 税込1,538
当日出荷

水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ 質量(g) 135 適合ホース内径(Φmm) 12~15 水圧 最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
419 税込461
当日出荷

留守中の水やりはおまかせください。特殊加工の給水リボンを鉢土の中に差し込むだけで毛細管現象で給水を開始します。
付属品 給水リボン 材質 (本体)ポリエチレン、(袋容器)PP合成フィルム、(給水リボン)PVAスポンジ
1個
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販のペットボトルにセットするだけで、簡単に自動給水ができます。
ベージュ 材質 ポリエチレン 質量(g) 16 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 31×31×105
1セット(2個)
219 税込241
当日出荷

ペットボトルをリサイクル利用して給水できるノズルです。自動的に給水量を調節できます。
セット内容 青2個・緑3個 材質 ポリプロピレン 質量(g) 10(1個) 直径×高さ(cm) 3.8×13.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5個)
399 税込439
当日出荷

適切な水やりタイミングを「色の変化」でお知らせ。 電池を使わないから、鉢に挿しておくだけ。 pF値(有効水分域)を家庭用水分計では世界で初めて採用。 それは、植物の空腹度とも言える「根が水を吸う力」の可視化です。 胡蝶蘭から紫陽花、バラやハーブ、多肉植物まで。 どんな植物にも、どんな土にも、カンタンに使うことができます。
1本
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PETボトルを利用しての自動給水。
種類 手動式(半自動式) 型式 手持式 材質(本体) ポリプロピレン 質量(g) 10 寸法(cm) H10.6×W3.8×3.8
1個
139 税込153
9日以内出荷

ペットボトル(市販)使用により簡単に給水可能です。
材質 PP トラスコ品番 811-4982 セット内容 ハンズフリー給水セット、ベルトクリップ、塩ビホース 質量(g) 65 アズワン品番 65-2067-19
1本
6,398 税込7,038
4日以内出荷

PETボトルを利用しての自動給水。
種類 手動式(半自動式) 型式 手持式 材質(本体) ポリプロピレン 質量(g) 10(1個) 寸法(cm) H10.6×W3.8×3.8
1パック(2個)
199 税込219
当日出荷

ペットボトルにつけるだけで手軽に水やりを楽しめます。お部屋に置いても目立たないカラーです。ペットボトルを押えて水量調整ができます。お得な2個入りです。
用途鉢植え植物への水やり。 材質 ポリプロピレン
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芝生から鉢植え畑まで自動で水やりができます。別売品をご使用いただければ、場所と用途に合わせて自動水まきが可能です。鉢・プランター、花壇・畑、芝生への水まきに最適です。水やりの日、時刻、回数、時間の設定が可能です。コンセント不要の乾電池式なので取り付けが簡単です。
用途芝生から鉢植え、畑などの水やり 仕様 水やり日:4日隔(毎日・1日おき・2日おき・毎週)。水やり回数:2回/日(午前1回・午後1回)。水やり時間:5段階(3分・5分・10分・20分・30分間) 適合 園芸用耐圧ホース 質量(g) 1138 電源 :DC6V 単3電池4本(別売) 適合ホース外径(Φmm) 16~20 流量(L/min) 3~15 適合ホース内径(Φmm) 13~15 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 250×120×80
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

花や野菜の生育管理に適した土壌水分の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
用途土壌水分の測定。 仕様 電池不要 材質 プラスチック 測定範囲 水分:1~10まで
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。 質量(g) 260 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 180×80×60 適合ホース外径(Φmm) ~20 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

簡易散水タイマーに比べ、散水パターン(時間、日数)が細かく設定できます。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
用途散水時の時間設定用に。 仕様 水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間、1日(24時間)~7日まで1日おき 材質 ABS、ポリカーボネート樹脂、POM 質量(g) 317 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×190×100 使用電池 単3形乾電池2個(別売) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 適合蛇口外径(Φmm) 14~18 取扱説明書 (3.8MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

PETボトル利用でそのまま「水さし」のできあがり。
種類 手動式(半自動式) 型式 手持式 材質(本体) ポリプロピレン 質量(g) 10 寸法(cm) H6×W3.2×3.2
1個
139 税込153
当日出荷

植木鉢、プランターなどの花や木の潅水に便利。土が流れ出ることもありません。
用途エンド用滴下式水やりパーツ 材質 POM
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質 PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
1個
1,287 税込1,416
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水パーツ ホース内径(Φmm) 12 ホース外径(Φmm) 18 耐熱温度(℃) 0~40 耐水圧(kg/cm2) 7
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。 材質 ABS樹脂 質量(g) 240 接続方式 ニップル-ホース(×4) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 180×180×40 適合ホース外径(Φmm) 20 適合ホース内径(Φmm) 12~15 関連資料
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷