給水管 カバーのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
133件の「給水管 カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給水管化粧カバー」、「屋外 配管カバー」、「配管カバー 水道」などの商品も取り扱っております。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管及び追い焚き行き戻り配管の保護に使用します。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。 予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。 HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめ込み方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できる為、メンテナンスも容易に行えます。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。
仕様 断熱材付、ベース付 ミルキーホワイト 適合管 【上段】(パイプ外径)Φ17.2、(HTVP管)-、(VP管)-、(ポリブデン管・被覆5mm厚)-、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)10A、(架橋ポリエチレン管・裸)10A、13A。【下段】(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

VP管用エルボ継手を確実に固定する継手ホルダーが付属しています。
材質 PVC(本体)、POM(付属品) 種類 エルボ
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
179 税込197
当日出荷

予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
ミルキーホワイト タイプ 断熱材付 寸法L(mm) 2000 適合管 (HI)VP管、被覆架橋ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管等
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。 種類 塩ビ管 材質 断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m) 2 厚さ(mm) 10
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


未来工業配管モール
高対候性樹脂を使用することで屋外施工も可能となり、変色や本体と付属品の色ムラが削減できます。
用途ステンフレキや被服銅管などのガス管用のリフォーム用配管カバーとして 全長(mm) 2100 高さ(mm) 17.5 適合管 ステンフレキ:8A・被覆銅管:Φ8 ベース幅(mm) 19.5 適合パイプ外径(Φmm) 13
1本
759 税込835
当日出荷

浮かし工法に対応した、後付けタイプのスリムダクトです。市販配管バンドがそのまま使えて誰でも簡単に施工できます。ラッキング工法と異なり容易には変形しません。
用途配管化粧カバー 種類 ダクト 材質 硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード) アイボリー
1本
2,288 税込2,517
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



仕上げがきれいな樹脂性。手軽に目隠しできます。
材質 プラスチック1厚 裏面粘着テープ、1ヶ所スリット入り
1セット(10枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管に使用します。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。 予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。 HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめこみ方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できるため、メンテナンスも容易に行えます。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。専用カッター(RDC-80)を使用すれば、カバーとベースの切断が同時に行えます。
仕様 断熱材付、ベース付 ミルキーホワイト 適合管 (パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

耐候性・耐水性・耐久性に優れジョイナーに差し込むだけで施工が可能です。
用途保温・保冷用直管カバー。 シート厚さ(mm) 0.5 保温材厚(mm) 20 材質 塩化ビニール(PVC) アイボリー 長さ(mm) 1015 難燃性 V-0相当 仕様 防炎性2級適合
1セット(5枚)
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


HT管用エルボ継手を確実に固定する、継手ホルダーが付属しています。
用途耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバー 種類 エルボ 寸法L(mm) 119 寸法D(mm) 71
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
629 税込692
翌日出荷