- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 給水管 タンクのおすすめ人気ランキング
給水管 タンクのおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新186件の「給水管 タンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「低周波発生器」、「トイレ 給水管」、「止水ゴムパッキン」などの商品も取り扱っております。
アングル水栓に使用するL管です。
接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。
材質
ナマシ銅管クロームメッキ
寸法
13×150×970
呼び径
13
パイプ外径(Φmm)
12.7
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格
日本工業規格品
長さ(mm)
432
材質
銅
パイプ外径(Φmm)
12.7
用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用
仕様
タボなし
材質
青銅
用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用
仕様
タボ付き、最小挟み込み厚 2mm
材質
ステンレス
フレキ仕様で長さの調節が簡単。
用途湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水管。
材質
ステンレス(SUS)316L
呼び
13
最高使用圧力(MPa)
0.75
取付ねじ
G1/2
5~23kVの高電圧をかけて塗膜欠陥部を短絡させ、スパークを発生させて検知します。ブザー付きで、対象の塗膜厚さは1mm以上です。
低周波パルス式、微小電流タイプのため、皮膜をいためることなく、高電圧ピンホール検査ができます (TR・ホリスターシリーズ)。
ピンホール探知器は、金属素地上の絶縁性皮膜(塗装、樹脂ライニング、ゴムライニング※、アスファルトライニング、ホーロー、防水シートなど)のピンホール、ホリデーおよび類似の欠陥を探す探知器です。
用途ピンホールは塗装膜、ライニング膜の防錆、防食効果を著しく低下させます。ピンホール探知器は、このようなピンホールをミクロの目でキャッチ、公害や汚染、腐食がもたらす資源、エネルギーの損失を、未然に防ぎます。
上下水道・ガス・電力などの地中埋設管の塗覆層。
化学プラントの機械装置、タンク、パイプ、バルブなど耐薬品性を要求されるライニング膜。
船舶・船用機器、海岸・海中設備機器の防食塗装、ライニング。
公害機器装置など特殊の汚染ガス、汚染液に対する耐食性塗装ライニング。
各種汚染因子にさらされやすい、建造物、構築物、機械装置に対する防錆・防食塗装、ライニング。
ホーローバス、樹脂コーティングバス、温泉地の設備、機器の防食塗装ライニング。
塗りかえ費用の嵩む長大物の塗装、ライニング。
精密機器、電気機器などの重要部分品の防食塗装、ライニング。
セット内容
本体、プローブ用高圧コード、アース用高圧コード、プローブヘッド、平形ブラシ電極×2、電源プラグ、ソフトケース、取扱説明書、収納ケース
方式
低周波高電圧パルス放電式
探知電圧(kV)
5~23(高波値)
電源
内蔵Ni-Cd電池(バッテリーチェック機能付き)
充電電圧(V)
AC100 50/60Hz
対象塗膜厚さ
1mm以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×150×190
警報方式
ランプ、ブザー
質量(kg)
5.4
既存のクランク(配管部分)はそのまま、本体だけを交換。
クランクを外さないので、外す際の配管の損傷がありません。
シールテープを巻く等の特殊な技術がいりません。
必要な工具はモンキーレンチ。
適合
T4A型用
タイプ
アングル形止水栓
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
簡易トイレ用ロータンクセット、左給水、右給水のどちらにも使用できます。
用途トイレ
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
取付ねじ
管用平行ネジ
用途ロータンク用
材質
黄銅・樹脂
質量(g)
343
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×45×220
主な用途
ロータンク用
アングル水栓に使用するL管です。
接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。
材質
ナマシ銅管クロームメッキ
呼び径
13
パイプ外径(Φmm)
12.7
レバー操作で直射と泡沫吐水の切替えができます。止水栓と給水管の間に付属の分岐金具を取り付けて使用。止水は蛇口側で行います(本体に止水機能なし)
付属品
分岐金具付き
材質
ABS樹脂・黄銅・青銅
ホース長さ(m)
1.3
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
水洗トイレ内への給水パイプや洗面器のアングル形止水栓から立水栓への給水パイプ部分の補修用パッキンセットです。
材質
NBR、EPDM、PE
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
ロータンク(手洗管付き、手洗管なし)用。補助給水管付き
仕様
浮玉(品番):9664
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
アングル水栓に使用するツバ無しL管です。
接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。
《ご注意》
取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。
メッキ腐食の原因となります。
ツバなしですのでロータンクとの接続部には注意してください。
仕様
●材質:ナマシ銅管クロームメッキ
アズワン品番
67-7275-51
1個
¥3,098
税込¥3,408
8日以内出荷
主に止水栓とボールタップをつなぎます
パイプ径(Φmm)
12.7
材質
銅
パイプ外径(Φmm)
12.7
トイレロータンクや立水栓と止水栓をつなぐ給水管ナット部からの水もれを補修します。
管外径約13ミリの給水管に使用できます。
用途給水管ナット部の水もれを補修するパッキンセットです。
材質
ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム、ポリエチレン
和式・洋式どちらにも取付け可能です。
手洗管の有無にかかわらず使用できます。
給水時の音をやわらげる消音エルボ付き。
用途トイレロータンク内部の補修用ボールタップ(補助給水管なし)です。
材質
青銅、ポリプロピレン、ポリエチレン
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
アズワン品番
64-5158-59
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷