- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 給水管 固定のおすすめ人気ランキング
給水管 固定のおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新358件の「給水管 固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水管 支持金具」、「給水管」、「給水管 固定金具」などの商品も取り扱っております。
仕様
ビス付き。支持棒:フリーカットタイプ
材質
黄銅、ステンレス
取付ねじ
W1/4×山20
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
取付ねじ
W1/4×山20
付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調整できます。
仕様
Φ24:メーカーキッチンヘッダー、片ナットキッチンヘッダーを固定、Φ23:メーカー架橋ポリエチレン管用継手JKロック(胴長)を固定、Φ20.5:給水管0710-13、740-00S-13を固定
付属品
ビス(4×18ミリ)3本
材質
PVC
穴径(Φmm)
(ビス)4.5
1個
¥589
税込¥648
4日以内出荷
各種配管用のPP立バンド。「PP立バンド」に「PP立バンド用足」と「PP立用台座」をセットした製品。
RoHS指令(10物質対応)
対応
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管
20A
適合管外径(Φmm)
26
洗浄管支持金具のナット付ネジ棒です。
高さ調節ができます。
材質
黄銅製クロームメッキ
現場に合わせてネジなし側の支持棒をカットして使用できます、W1/4山20おねじ
長さ(mm)
100
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。468-821-32(468-822-32)排水管、呼32洗浄管、フラッシュバルブ給水管用
用途配管部材
仕様
ビス(4×18)3本付き
材質
PVC
穴径(Φmm)
(ビス)4.5
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管
20A
適合管外径(Φmm)
27.2
洗浄管支持金具の締込ナット、支持金具、支持棒です。
支持棒をカットして長さの調節が可能です。
ねじは、W1/4山20です。
材質
黄銅製クロームメッキ、ビス:SUS304
穴径(Φmm)
(ビス)4.2
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド
仕様
支持棒はフリーカットタイプ、ビス穴径4.2ミリ、ビス2本付き(サイズ4×25ミリ)
材質
黄銅、ステンレス
取付ねじ
W1/4×山20
アズワン品番
64-6494-91
1セット
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
材質
黄銅
取付ねじ
W1/4×山20
現場に合わせてネジなし側の支持棒をカットして使用できます、W1/4山20おねじ
長さ(mm)
200
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷