給水管 支持金具のおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
18件の「給水管 支持金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給水管 固定」、「支持金具」、「水道管支持金具」などの商品も取り扱っております。
VP管支持金具 未来工業ランキング1位
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。 鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。 鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A適合管外径(Φmm)26
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

洗浄管調節支持金具セット カクダイランキング2位
1セット
1,898税込2,088
当日出荷

給水管用支持金具(100mm、Φ32.5) INAX(LIXIL)ランキング3位
1個
1,998税込2,198
5日以内出荷

鋼管支持金具 未来工業ランキング4位
未来工業鋼管支持金具
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。 鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。 鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A適合管外径(Φmm)27.2
1個
739税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

支持棒セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング5位
1個
749税込824
7日以内出荷




1個
1,698税込1,868
5日以内出荷

1個
719税込791
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

洗浄管支持金具の締込ナット、支持金具、支持棒です。 支持棒をカットして長さの調節が可能です。 ねじは、W1/4山20です。
材質黄銅製クロームメッキ、ビス:SUS304穴径(Φmm)(ビス)4.2
1個
1,698税込1,868
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)止水栓ブラケット
ビス2本、ナット、座金付き 分岐バルブには分岐側に取り付けます
材質ステンレス適合品番V211-13、V2220LAD-X3-13、V2220RAD-X3-13、B4110-13、B4110D-13、B4121-L-13、B4121-R-13、B4121D-L-13、B4121D-R-13、B4111-L-13、B4111-R-13、B4111D-L-13、B4111D-R-13
1個
669税込736
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


立バンド用の取付足。
幅(mm)25タイプ板プレス加工タイプ種類T足表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
1個
98税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。 溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。 丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの支持材、空調機器の架台に。<br />その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類三角ブラケット材質/仕上スチール/ユニクロメッキ幅(mm)40×40板厚(mm)3.2長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。<br />空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。<br />その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチブラケット材質/仕上ステンレス仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.0寸法(mm)40×40×3.0t針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
1個
2,798税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。種類塩ビ管材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム長さ(m)2厚さ(mm)10
1本
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

仕様支持部はΦ4.5ミリ穴2ヵ所固定、ビス(4×20ミリ)2本付き材質ステンレス
1個
849税込934
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)調整支持棒セット
現場に合わせてネジなし側の支持棒をカットして使用できます、W1/4山20おねじ
長さ(mm)100
1個
1,998税込2,198
翌日出荷

1個
779税込857
当日出荷