- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 給水管エルボのおすすめ人気ランキング
給水管エルボのおすすめ人気ランキング
2025/10/27更新201件の「給水管エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給水管」、「給水管継手」、「給水管ニップル」などの商品も取り扱っております。
材質
可鍛鋳鉄
形状
エルボ
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類
PTネジ
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状
エルボ90°
ねじの種類
PTネジ
最高使用圧力(MPa)
1.0
形状
エルボ
エスコ品番
EA432MJ-13
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
形状
エルボ90°
使用温度範囲(℃)
0~40
最高使用圧力(MPa)
1以下
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
種類
ねじ込み継手
形状
エルボ
材質
青銅、黄銅
仕様
パッキン付
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
エルボ
ねじの種類
PTネジ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
青銅
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×R
材質
青銅
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
エルボ
タイプ
TS
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
仕様
パッキン付
材質
青銅、黄銅
形状
エルボ
パッキン
アリ
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
止水栓用給水管です。
材質
銅
仕様
パッキン付
材質
青銅、黄銅
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
形状
エルボ90°
用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。
材質
SCS13A
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
材質
青銅
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手。
形状
エルボ
使用温度範囲
0~40℃
最高使用圧力
0.98MPa
仕様
メッキ有
材質
黄銅製
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×R
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
仕様
メッキ付継手
材質
青銅製クロームメッキ
形状
エルボ
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
R×Rc