- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 給水管キャップのおすすめ人気ランキング
給水管キャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新111件の「給水管キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水管キャップ」、「給水 キャップ」、「水道管キャップ」などの商品も取り扱っております。
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状
キャップ
最高使用圧力(MPa)
1.0
ねじの種類
PTネジ
形状
キャップ
規格
JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
PTネジ
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
パッキン付
材質
黄銅
呼び径
13
仕様
パッキン付
材質
黄銅
ねじサイズ
G1/2
1個
¥88
税込¥97
当日出荷
通水検査時や、不要になった配管口の止水キャップです。
付属品
パッキン
材質
黄銅
高さ(mm)
12
呼び径
13
ねじサイズ
G1/2
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
キャップ
タイプ
TS
材質
黄銅(ニッケルクロムメッキ)
呼び径
G13
仕様
EPDMパッキン付
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
キャップ
タイプ
TS
種類
塩ビ・樹脂管用継手
仕様
メッキ付継手
材質
黄銅製クロームメッキ
形状
キャップ
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(めねじ)
不要になって取り外した水栓の穴を塞ぐプラグになります。
材質
黄銅
六角対辺(mm)
19
入数
10/箱、120/梱
材質
SCS14A
形状
キャップ
種類
ねじ込み継手
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質
可鍛鋳鉄
形状
キャップ
規格
JIS B2301
ねじの種類
PTネジ
仕様
バンド付
材質
マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状
キャップ
規格
JIS B2301
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
PTネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、水
適合管
JIS G 3452 配管用炭素鋼管。JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
キャップ
ねじの種類
PTネジ
材質
黄銅
仕様
パッキン付
寸法B(mm)
12
高さ(mm)
12
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状
プラグ
最高使用圧力(MPa)
1.0
ねじの種類
PTネジ
材質
ステンレス(SUS304)
形状
キャップ
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
可鍛鋳鉄
形状
キャップ
規格
JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)
1.0
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
キャップ
規格
JIS B2301
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
PTネジ
適合流体
蒸気、空気、ガス、油、水
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状
プラグ
ねじの種類
ねじ込み式
JIS規格
JIS B2301
材質(継手)
可鍛鋳鉄製