- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 給水管継手のおすすめ人気ランキング
給水管継手のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新1,647件の「給水管継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道管 ソケット」、「水道用ソケット」、「塩ビ管継手」などの商品も取り扱っております。
仕様
パッキン付
材質
黄銅
形状
アダプター
パッキン
アリ
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
材質
銅
直径(Φmm)
20.6
呼び径(B)
1/2B
仕上
クロムメッキ
呼び径(A)
13
VPパイプ専用継手。給水配管に使用できます。
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手
仕様
ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番
850-6619
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、JISK6743
形状
ユニオンソケット
色
グレー
寸法L(mm)
110
寸法D(mm)
38・46
寸法D1(mm)
42.0
使用流体
水
最高使用温度(℃)
40
1個
¥229
税込¥252
3日以内出荷
止水栓用給水管です。
材質
銅
止水栓用の給水管です。
材質
銅
呼び径
13
呼び
13
ねじサイズ
R1/2
VPパイプ専用継手。給水配管に使用できます。
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手
仕様
ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番
850-6620
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、JISK6743
形状
ユニオンソケット
色
グレー
寸法L(mm)
130
寸法D(mm)
60・70
寸法D1(mm)
71.0
使用流体
水
最高使用温度(℃)
40
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調整できます。
仕様
Φ24:メーカーキッチンヘッダー、片ナットキッチンヘッダーを固定、Φ23:メーカー架橋ポリエチレン管用継手JKロック(胴長)を固定、Φ20.5:給水管0710-13、740-00S-13を固定
付属品
ビス(4×18ミリ)3本
材質
PVC
穴径(Φmm)
(ビス)4.5
1個
¥589
税込¥648
5日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1.0
ねじの種類
PTネジ
パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。
用途給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手
トラスコ品番
160-5939
材質
青銅
質量(g)
300
寸法H(mm)
77
規格
JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品
寸法d(mm)
9
寸法D(mm)
49.5
寸法W(mm)
49
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質
青銅
形状
チーズ
適合規格
日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1
使用流体
水道水
接続形状
PE×PE×PE
準拠
日水協規格基本構造及び性能規定準拠
仕様
パッキン付
材質
黄銅
形状
アダプター
パッキン
アリ
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
仕様
ねじ部のインサート材質は、JISH3250の快削黄銅とする。/ねじ部は、JISB0203の平行めねじとする。
形状
ソケット
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
規格
JIS K 6743
公差L(mm)
-1~+5
形状
エルボ
適合規格
日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1
接続形状
PE×PE
準拠
日水協規格基本構造及び性能規定準拠
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
エルボ
タイプ
TS
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
材質
青銅
形状
ソケット
適合規格
日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1
使用流体
水道水
接続形状
PEプラグ
準拠
日水協規格基本構造及び性能規定準拠
給水管(真鍮管)と鋼管との接続用継手です。
外ねじタイプ給水管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質
本体/黄銅製クロームメッキ
テーパおねじ(Rねじ)。銅管ロウ付用継手。OS-249-S、OS-250-Sは日本水道協会認証登録品。
材質
黄銅C3604BD
形状
アダプタ
使用温度範囲(℃)
-20~120
最高使用圧力(MPa)
1.75
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
規格
JIS B2302
ねじの種類
PTネジ
最高使用圧力(MPa)
1.0
形状
ニップル
器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
ねじの種類
PTネジ
仕様
防食ねじ付(異種金属接続用)
使用温度範囲(℃)
0~40
規格
日本水道協会品質認証センター認証品。日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品。国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品
最高使用圧力(MPa)
1
適合流体
水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)。水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)