- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- グリスニップル・オイル窓
- 給油口のおすすめ人気ランキング
給油口のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新549件の「給油口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「注油口」、「タンク給油口」、「給油口ブリーザ」などの商品も取り扱っております。
イマオコーポレーションバスケットフィルター
ガスケットがオイル漏れを防ぎます。
使用温度範囲(℃)0~90材質(ガスケット)ニトリルゴム(NBR)バスケット(mm)格子0.9×3材質(タッピンネジ)SUM22L材質(バスケット)ポリプロピレン表面処理(タッピンネジ)亜鉛メッキ
グリス注入用のオイルカップです
用途油圧機器などのオイル注入に仕様メッキ付
オイル専用の給油口です。
フタはスプリングで閉まります。
エスコ品番EA991CW-22全長(mm)19危険物の類別非危険物ねじサイズG1/4”
1個
¥480税込¥528
当日出荷
キャップの取外しがワンタッチ式で、注油口のストレーナは30メッシュです。
キャップ紛失防止用に鎖を標準装備しています。
従来品と比べ、材質をSPCCのプレス品を採用、コンパクトで低価格、タンク上面の有効スペースを広げます。
エア江レマンとはPVFシート10μです。
NACHI(不二越)マスダ 注油口付エアブリーザ MSA-V型
注油口とエアブリーザの一体型で、キャップの取り外しがワンタッチです。
注油口には30メッシュのストレーナが付属されています。
通気量(L/min)150エレメント種類10μPVF シート
1個
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
イマオコーポレーションサイドマウントフィルター
ガスケットがオイル漏れを防ぎます。
使用温度範囲(℃)0~100材質(ガスケット)ニトリルゴム(NBR)バスケット(mm)格子0.9×3材質(バスケット)ポリプロピレン材質(マウント)ポリアミド(ガラス繊維強化)
増田製作所注油口 OV型
タンク上面に取付けるワンタッチ式注油口です。
10メッシュ相当のストレーナ付で、キャップ、フランジはアルミ鋳物ですので、堅牢・耐久性に優れています。
キャップ脱着角度は80°で鎖付です。
使用温度範囲(℃)-30~120色(本体)つや消しブラック材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
オイルの泡立の激しい高速度の機械に使用してください。
ねじ込み式なので、取り付け、取り外しが大変簡単です。
種別スタンダード(穴あり、シールあり)材質本体:ポリカーボネート(PC)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス危険物の類別非危険物
グリス注入用のオイルカップです
用途油圧機器などのオイル注入に仕様銅クロームメッキ
オイル専用の給油口です。
フタはスプリングで閉まります。
エスコ品番EA991CW-13全長(mm)15危険物の類別非危険物ねじサイズM8×1.25
1個
¥275税込¥303
当日出荷
アズワン液体ろ過筒
円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。
掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。
寸法(mm)(掛架台)三角形170構成三角掛架台、円筒ストレーナー
グリス注入用のカップです
用途油圧機器などのオイル注入に
産業機械、工作機械、船舶などの油圧装置に幅広く使用されています。
素材に軽合金を使用し、強堅さ、耐久性は抜群です。
構造は簡潔にまとめられ、分解・保守が簡単です。
準引火防止構造の為安全性に優れています。