給湯器 ホース リンナイのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
100件の「給湯器 ホース リンナイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型湯沸かし器」、「ガス瞬間湯沸かし器」、「給湯器 ホース」などの商品も取り扱っております。
ほとんどの湯沸器に合うように違ったアダプター付き
付属品 (アダプターねじ)G:G1/2、P:M19×1、R:M18×1、GL:M18×1.5、PL:M20×1.5、RN:M22×1.5 材質 ステンレス、PE、黄銅、ABS、POM パイプ形状 フレキパイプ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

断熱カバー付。 先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替え可能。
用途キッチン用 付属品 アダプター:G1/2、M19×1、M18×1、M20×1.5、M18×1.5 ねじ径 M20X1 取付ねじ M20×1 パイプ形状 Sパイプ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


瞬間湯沸器専用シャワー付き出湯管です。 アダプター付きなのでほとんどの湯沸器に取付けできます。 アダプターは、パロマ・リンナイ・大阪ガス(ハーマン)・東京ガス・東邦ガス・ナショナル・東芝・三洋・三菱に対応しています。 ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。 用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができます。
付属品 アダプター6個 材質 ステンレス、ポリエチレン、黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール パイプ形状 Sパイプ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


断熱カバー付き。
用途キッチン用 長さ(mm) 400 ねじ径 M20X1 付属品 アダプター(5個) 取付ねじ M20×1 パイプ長(mm) 400 パイプ形状 Sパイプ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ガス給湯器(FE方式・屋内壁掛型)
用途プロパン用 質量(kg) 16 ユーロホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×170×538 リモコン 台所リモコン本体組込 設置形態 FE方式・屋内壁掛型 給水・給湯接続 15A(R1/2) グリーン購入法 適合
1台
87,980 税込96,778
7日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス小型湯沸かし器 先止式タイプ(標準仕様)
用途プロパン用 種別 家庭用(出湯管のない先止式になります) 接続口径 給水・給湯:15A(R1/2) 質量(kg) 6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×136×367.5 色(本体) ホワイト 関連資料 (0.08MB) 給湯号数 5号 設置形態 屋内壁掛・後面近接設置型 グリーン購入法 適合 ガス消費量(kW) 能力大:10.5(9,000kcal/h)、能力小:5.70(4,900kcal/h)
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷

乾電池の消耗時や安全装置が作動した際、今まではおしらせサインの点灯や点滅でお知らせしておりましたが 新たに音声でも案内する機能を搭載しました。
グリーン購入法 適合
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。 Z W26山20 材質(パイプ) 黄銅 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ形状 ラセン状パイプ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガス給湯専用機(屋外据置型)
用途都市ガス用 リモコン 別売り 設置形態 屋外据置型 グリーン購入法 適合
1台
95,980 税込105,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガス給湯専用機(PS扉内設置型/PS前排気型)排気延長タイプ
用途プロパン用 設置形態 PS扉内設置型/PS前排気型※排気延長タイプ グリーン購入法 適合
1台
72,980 税込80,278
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ガス給湯専用機(壁埋込設置型)
用途プロパン用 ユーロホワイト リモコン 別売り 設置形態 壁埋込設置型 給水・給湯接続 15A(R1/2)
1台
70,980 税込78,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス給湯専用機(屋外据置型)
用途プロパン用 リモコン 別売り 設置形態 屋外据置型 グリーン購入法 適合
1台
95,980 税込105,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)