給湯器 蛇口のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
506件の「給湯器 蛇口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「瞬間湯沸かし器 ノズル」、「混合水栓 イトミック」、「熱湯用水栓」などの商品も取り扱っております。
断熱カバー付。 先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替え可能。
用途キッチン用 付属品 アダプター:G1/2、M19×1、M18×1、M20×1.5、M18×1.5 ねじ径 M20X1 取付ねじ M20×1 パイプ形状 Sパイプ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ほとんどの湯沸器に合うように違ったアダプター付き
付属品 (アダプターねじ)G:G1/2、P:M19×1、R:M18×1、GL:M18×1.5、PL:M20×1.5、RN:M22×1.5 材質 ステンレス、PE、黄銅、ABS、POM パイプ形状 フレキパイプ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

瞬間湯沸器専用シャワー付き出湯管です。 アダプター付きなのでほとんどの湯沸器に取付けできます。 アダプターは、パロマ・リンナイ・大阪ガス(ハーマン)・東京ガス・東邦ガス・ナショナル・東芝・三洋・三菱に対応しています。 ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。 用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができます。
付属品 アダプター6個 材質 ステンレス、ポリエチレン、黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール パイプ形状 Sパイプ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・抗菌ハンドル
用途一般地、寒冷地共用 付属品 長尺断熱キャップ 呼び径(mm) 13 吐水口長さ(mm) 190
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

対応機種 GQ-541MW、GQ-541MWK 関連資料 (0.1MB) グリーン購入法 適合
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

断熱キャップは回転します。
呼び径(mm) 13 ハンドル PR281FS 吐水口 PA13D-60X-16
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

仕様 標準出湯量:約9.5L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要 付属品 固定金具、排水用ビニールホース(透明) 消費電力(W) ヒーター能力:450 電源電圧 AC100V(50/60Hz) タンク容量(L) 約6 使用圧力(MPa) 【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 定格電流(A) 4.5 本体質量(kg) 約5(満水時:約11) 安全装置 温度過昇防止器(手動バイメタル式) 電源コード(m) 機器外1.5 ヒーター シーズヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 175×290×447(突出部寸法含む) 給水方式 先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 温度調節 バイメタルによるON-OFF制御 電源プラグ 接地極付タイプAC125V/15A タイマー 別売(EFH-TM4) コンセント パナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応 沸上げ温度(℃) 約60[沸上げ時間:約42分(15→60℃)] 出湯温度(℃) 約60 給水圧力(MPa) 流動時の給湯圧力:0.055
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

仕様 上部耐熱固定コマ(一般地・寒冷地共用)、フッ素ゴムパッキン 厚さ(mm) 5~35 使用温度範囲(℃) 1~95 規格 JIS規格 取付穴径(Φmm) 22~27 アズワン品番 64-6487-10
1個
7,688 税込8,457
当日出荷

パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。 Z W26山20 材質(パイプ) 黄銅 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ形状 ラセン状パイプ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


乾電池の消耗時や安全装置が作動した際、今まではおしらせサインの点灯や点滅でお知らせしておりましたが 新たに音声でも案内する機能を搭載しました。
グリーン購入法 適合
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

断熱カバー付き。
用途キッチン用 長さ(mm) 400 ねじ径 M20X1 付属品 アダプター(5個) 取付ねじ M20×1 パイプ長(mm) 400 パイプ形状 Sパイプ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ストレートとシャワーの切替えができます。
パイプ長(mm) 475 取付ねじ W26山20 材質 ステンレス、黄銅、PVC 使用温度(℃) 1~60 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ形状 フレキパイプ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

パイプを上向き・下向きにかえることができます。796-180泡沫金具付き。
材質 ステンレス、黄銅、TPE 使用温度範囲(℃) 1~60 パイプ形状 フレキパイプ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

泡沫とシャワーの切替えができます。
付属品 213-054キッチンシャワー付き 材質 黄銅、ABS 使用温度(℃) 1~60 アズワン品番 64-6493-27 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ形状 フレキパイプ
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。 取付ねじサイズ W26 材質 ステンレス、黄銅、エラストマー 使用温度範囲(℃) 1~60 使用圧力範囲(MPa) 0.05~0.75 山数 山20 外径(Φmm) 16 取付ねじ W26 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ形状 スワンパイプ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)