- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 給湯器用配管のおすすめ人気ランキング
給湯器用配管のおすすめ人気ランキング
2025/12/04更新120件の「給湯器用配管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給水配管 材料」、「給湯配管 部材」、「ガス湯沸かし器」などの商品も取り扱っております。
高温領域で安定して使用できます。耐食性に優れ、衛生的です。流体抵抗が小さく、スケールの付着がありません。柔軟性に富んで、施工が簡単です。長尺で軽量で経済的です。耐寒性に優れています。
長さ(m)
50
寸法L(m/巻)
50
保温材付の架橋ポリエチレン管です。
最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。
追焚用配管。
種類
樹脂管
使用温度範囲(℃)
0~95
仕様
JIS K6769規格品
材質
内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)
JIS規格
JIS K6769
保温材厚(mm)
5
給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。
追焚用配管。
種類
樹脂管
流体
水道水
材質
(内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン
使用温度範囲(℃)
0~95
寸法t(mm)
5
形状
パイプ
長さ(m)
10
長さL(m)
10
柔軟性があるため、耐震性能があります。
長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。
種類
樹脂管
流体
水道水
材質
(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン
長さ(m)
30
使用温度範囲(℃)
-20~40℃
仕様
1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品
形状
パイプ
耐熱性・耐圧性に優れている。被覆の表皮(ポリエチレンフィルム)が強いので工事の際、表皮に傷がつきにくい。被覆と管との隙間が狭いので、保温性に優れている。被覆の保温層がカットしやすいので工事がスムーズ素早い工事が行える。
種類
樹脂管
材質
被覆材/発泡ポリエチレン(エンボスフィルム付)
呼び径(A)
13
長さL(m)
50
寸法D1(Φmm)
27
寸法D2(Φmm)
17
寸法t1(mm)
5
寸法t2(mm)
1.9
適合規格
JIS K6787。JIS K6769
最高温度(℃)
95
最低温度(℃)
管内の水が液体の状態で0
形状
パイプ
長さ(m)
50
内径(Φmm)
12.8(樹脂管)
呼び径
13A
規格
JIS K6787、JIS K6769併記
全長(m)
50
肉厚(mm)
2.1(樹脂管)
外径(Φmm)
17(樹脂管)
RoHS指令(10物質対応)
対応
被覆厚さ(mm)
5
保温材付の架橋ポリエチレン管です。
耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
形状
パイプ
使用温度範囲(℃)
0~95
種類
樹脂管
材質
架橋ポリエチレン
長さ(m)
50
保温材厚(mm)
5
高温領域で安定して使用できます。耐食性に優れ、衛生的です。流体抵抗が小さく、スケールの付着がありません。柔軟性に富んで、施工が簡単です。長尺で軽量で経済的です。外傷防止機能を備え、スピーディーに施工できます。
寸法L(m/巻)
50
保温材付の架橋ポリエチレン管です。
最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管、追焚用配管
材質
内パイプ:架橋ポリエチレン(PE)、外層:ポリエチレン(PE)
トラスコ品番
160-6054
質量(kg)
1.6
色
ピンク
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
0~95
内径(Φmm)
12.8
呼び径
13
規格
JISK6769規格品
肉厚(mm)
【保温材】10(寒冷地用)
最高使用圧力(MPa)
0.75
外径(Φmm)
38
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。
従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。
音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。
床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。
現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
形状
チーズ
使用流体
水・温水(給水・給湯)
優れた耐塩素水性。水道水中の含有塩素に優れた耐食性を発揮します。
軽くて、柔軟性があるので施工がラク。軽量で内外圧・衝撃等に強く、可とう性に優れているので施工が簡単です。
寒冷地の凍結破壊に強い。耐衝撃性・耐寒性に優れ、寒冷地での使用に適しています。
用途この管は、水道用で使用圧力0.75MPa以下の管として設計されています。
形状
パイプ
材質
ポリエチレン
一種一層管のポリエチレンパイプ。黒色。
使用圧力(MPa)
0.55以下(水温20℃時)
架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。
ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
長さ(m)
3
材質
架橋ポリエチレン
「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。
従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。
音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。
床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。
現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
形状
エルボ
使用流体
水・温水(給水・給湯)
耐熱強度や優れた耐食性、耐薬品性、柔軟性といった特長があるポリブテンパイプ。5mm厚の保護材付
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管として、様々な場所・分野で使用されている配管材料です
長さ(m)
10
柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。
ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。
化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。
環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。
屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。)
ナチュラル層とカーボンブラック含有層の2層構造で耐塩素水性が向上し、使用範囲が広がりました。
用途給水用。
形状
パイプ
材質
LLDPE/PE50
種類
1種(軟質)
JIS規格
JIS K 6762
形状
オスねじアダプター
使用流体
水・温水(給水・給湯)
保温材付の架橋ポリエチレン管です。
最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。
追焚用配管。
種類
樹脂管
使用温度範囲(℃)
0~95
仕様
JIS K6769規格品
材質
内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)
形状
パイプ
JIS規格
JIS K6769
形状
ユニオン
使用流体
水・温水(給水・給湯)