- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- 給湯機器
- 給湯器32号のおすすめ人気ランキング
給湯器32号のおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新101件の「給湯器32号」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用給湯器」、「給湯器 排気ダクト」、「給湯器」などの商品も取り扱っております。
種類
給湯専用
設置形態
屋外壁掛形
タイプ
エコジョーズタイプ
リモコン
別売
見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時
付属品
取付ネジ類一式
タイプ
フルオート
形式
設置フリー形
接続
【給水・給湯】R3/4(20A)
リモコン
別売
関連資料
納入仕様図(0.79MB)
設置形態
屋外壁掛形
号数
24号
即出湯、80℃出湯、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途給食センターや工場・寮の多栓給湯にも対応します。飲食店や食品加工工場の調理用器具・調理場の洗浄に。※循環ポンプが内蔵されていますので、並列仕様の場合はマルチシステムをお選びください。※即出湯用部材とリターン配管が必要です。※マルチ対応、2連結対応、低温度出湯はできません。
リモコン
本体入付
設置形態
屋外壁掛形
号数
32号
マルチ設置、簡単2連結、低温度出湯、80℃出湯、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途マルチ設置が可能な50号。配管条件、使用条件によって温度変化が生じる場合がありますので、理美容店など温度変化が問題となる場合には、ミキシング水栓などの設置をお奨めします。
仕様
低Noxバーナー搭載
対応
(交換機種)GQ-5011WZ、GQ-5011WZ-1、GQ-5011WZ-2
リモコン
別売
関連資料
(0.15MB)
設置形態
屋外壁掛形
グリーン購入法
適合
号数
50号
グリーンマーク
認定
仕様
簡単2連結、80℃出湯、低温度出湯、QU-1対応(※簡単2連結では使用できません)、不完全燃焼防止機能検査基準 合格品、COセンサー搭載、遠隔監視対応、PRO-TECメカ(Q機能)・水量サーボ
付属品
取付けネジ類一式、RC-7636M組付、排水ホース、クランプ、排気カバー、HPエアフィルターSET、排気筒トップ、ダクト運転注意ラベル、ワイヤステッカ
種類
給湯専用
リモコン
本体組込
設置形態
屋内壁掛形/排気ダクト接続形(フード対応)
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
エコジョーズ、マルチ設置(※即出湯タイプは除く)、簡単2連結、80℃出湯、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途マルチ設置が可能な50号エコジョーズ。
リモコン
別売
関連資料
(0.18MB)
設置形態
屋外壁掛設置形
号数
50号
見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時
付属品
取付ネジ類一式
タイプ
フルオート
形式
設置フリー形
リモコン
別売
関連資料
納入仕様図(0.79MB)
設置形態
屋外壁掛形
号数
20号
ガスの種類
12A・13A
号数
32号
種類
給湯専用
タイプ
従来エコタイプ
仕様
マルチ設置、簡単2連結、低温度出湯、80度出湯、低NOX、遠隔監視対応、耐塩害
リモコン
別売
関連資料
仕様(0.14MB)
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
比重
1.1以下
設置場所
屋内設置用
粘度範囲(mm2/s)
使用液:~30
許容押込圧(kPa)
100以下
号数
50号
種類
給湯専用
設置形態
屋内壁掛形/強制排気形
タイプ
従来エコタイプ
仕様
マルチ設置、簡単2連結、低温度出湯、80度出湯、低NOX、遠隔監視対応、耐塩害
リモコン
別売
見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時
付属品
本体取付板、取付ネジ類一式
タイプ
フルオート
形式
設置フリー形
リモコン
別売
関連資料
納入仕様図(0.61MB)
設置形態
屋外据置形
号数
20号
もっと快適バスルーム!フルオートタイプがおすすめ!
おいだき配管自動洗浄
浴槽の栓を抜くだけで、配管をきれいなお湯でサッと洗浄!
自動たし湯
設定水位まで自動でたし湯!家族みんな快適入浴!
入浴検知による自動沸あげ
人が入浴したことを自動で検知し、ぬるいと感じる前に自動で沸きあげ!
フルオート:湯はりから、おいだき、保温、湯たしまで、すべておまかせ全自動。
オート:湯はりから、おいだき、保温までは自動。
キッチンとバスルームで会話できるインターホン機能付きリモコン
インターホン
キッチンとバスルーム、リモコン同士で会話ができます。
お子様やお年寄りが入浴してる時も安心で便利です。
設置方式
屋外据置型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
600×517×240
質量(kg)
29.5
シリーズ
RUF-A
待機時消費電力(W)
1.7
ヒーター容量(W)
158
区分
0
付属品
本体固定金具
開放式の置台電気湯沸器。飲用に対応した置台型。ETCシリーズ
用途オフィスビルの給湯器はもちろん、開放式ならではの高温沸かし上げにより湯量をたっぷりとれます。電気ポットと違い自動で給水を行うため、作業の手間も省けます。洗い物にはご使用いただけません。
エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時
付属品
本体取付板、取付ネジ類一式
タイプ
オート
形式
設置フリー形
リモコン
別売
関連資料
納入仕様図(0.61MB)
設置形態
屋外据置形
号数
16号
デザインと操作性にだわりました。操作スイッチを画面の下にまとめ、画面を見ながら操作できます。
セット内容
台所リモコン、浴室リモコン
適合本体
GT-C(P/V)/GRQ-C**72シリーズ(プレミアム除く)、GT-**70シリーズ(プレミアム除く)、GT-C(P/V)**63シリーズ
機能
エコスイッチ、エネルック
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
貯湯式
有効貯湯量(L)
100
使用可能給水圧力(MPa)
0.1
消費電力(W)
260
質量(kg)
170
燃料消費量(kW[L/h])
125.8(12.2)
材質
ステンレス
お知らせ、省電力モード、ソーラー対応(但し、設定温度にならない場合がございます)、点検お知らせ
タイプ
給湯専用
リモコン
別売
設置形態
屋外壁掛形
給水・給湯接続
R1/2(15A)
グリーン購入法
適合
出湯・止湯のたびに湯温が変化する、「冷水サンドイッチ現象」。
これを防ぐ<Q機能>を搭載したガス給湯器です
給湯専用
シリーズ
GQ-WEシリーズ
給水・給湯接続
R1/2(15A)
ヒーター(W)
(凍結予防ヒーター)74
消費電力(W)(50/60Hz)
31、(待機時)1.1
使用期間(年)
(設計上の標準)10
RoHS指令(10物質対応)
対応
給湯号数
16号給湯タイプ
設置形態
屋外壁掛形(PS標準設置形)
標準ガス消費電量(kW)
給湯33.4
グリーン購入法
適合
細かな設定と最新制御により高精度に給湯をコントロールし、お湯を利用する現場のさまざまな要望に応える電気瞬間湯沸器EIWX シリーズ。1℃刻みの細かな温度設定、温度優先モードの搭載、現在状態の確認を可能とするなど、進化させた給湯制御により、これまでのどの電気瞬間湯沸器よりも高い現場対応力を持つ製品です。
用途飲食店/厨房/給湯室など
温度設定範囲(℃)
約30~55(工場出荷時約45)
流量(L/min)
約2.0~15.0(使用範囲)
満水時質量(kg)
約8.0
給水方式
先止め式
使用圧力(MPa)
0.1~0.75(静止時)
使用水温(℃)
一次側45以下(凍結しないこと)
環境温度範囲(℃)
0~40(凍結しないこと)
機能
出湯温度優先モード、連続出湯制限機能、スイッチロック機能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×97×397
設置場所
屋内
安全装置
過昇圧防止スイッチ、異常時主回路遮断、温度センサー異常検出、給水温度異常検出、ヒーター断線検出、制御リレー異常検出、漏水検出、異常時給水遮断機能
関連資料
EIWXシリーズリーフレット(1.53MB)