- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 給湯混合弁のおすすめ人気ランキング
給湯混合弁のおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新117件の「給湯混合弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「混合 バルブ」、「ミキシング弁」、「蒸気 サイレンサー」などの商品も取り扱っております。
仕様
差圧:0.25MPa
エスコ品番
EA468AF-6
材質
調整ノブ:高耐熱性樹脂
材質(本体)
真鍮
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
冷温水(0~90℃)
設定温度範囲
30~60℃
ねじサイズ
3/4(R)
1個
¥57,000
税込¥62,700
翌日出荷
ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。
最高使用圧力(MPa)
0.4
最低使用圧力(MPa)
0.02
仕様
差圧:2.1MPa
材質
調整ノブ:ABS樹脂
材質(本体)
真鍮
質量(g)
565
使用温度範囲(℃)
27~70
最高使用圧力(MPa)
1
最高使用温度(℃)
90
アズワン品番
64-7851-93
ねじサイズ
R1/2"
1個
¥28,800
税込¥31,680
当日出荷
水道法基準適合品(E-645)。
温水と冷水を接続するだけで、給湯温度を自由にコントロール。
逆止弁内蔵タイプで省スペース化を実現。
業務用給湯システムやヒートポンプ方式給湯システムに最適。
標準仕様で循環水戻り口が付いており、循環システムにも対応可能。
取付姿勢は水平・垂直自由。
用途業務用給湯システム・ヒートポンプ方式給湯システム
接続
JIS Rc
材質
継手:青銅、逆止弁:PPO、ユニオンパッキン:FKM
材質(本体)
黄銅
適合流体
冷水・温水
仕様
逆止弁最小閉止圧力:3kPa、冷水・温水の供給圧力差:0.05MPa以内、冷水・温水温度と設定温度の差:10℃以上
使用温度範囲(℃)
90以下(凍結不可)
使用圧力範囲(MPa)
1.0以下
設定温度(℃)
38~65(初期:48)
バルブ種類
ミキシングバルブ
1個
¥63,000
税込¥69,300
翌日出荷
最高温度(℃)
出湯:45
接続ねじ
G1/2
入数
6/箱
商品タイプ
壁付タイプ
心地よい温度を一定に保つ節水、省エネを考えた大型サーモスタット。人が多く集まる施設に最適です。
適合場所
浴室
機能
温度計付
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。出口側に電動ボールバルブが付いています。
電源(V)
200
最高使用圧力(MPa)
0.4
最低使用圧力(MPa)
0.02
シンクの下などに後付けでサーモスタットを設置できる。シングルレバー混合栓などにサーモ機能を追加。
付属品
ブラケット付
使用場所
キャビネットの下などに後付けでサーモスタットを設置できます。シングルレバー混合栓やセンサー水栓などにサーモ機能を追加し、誤って熱湯が出ないように調整します。
ねじサイズ
G1/2
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。出口側に電動ボールバルブが付いています。
接続口径
入口:15A、出口20A
電源(V)
100
最高使用圧力(MPa)
0.4
最低使用圧力(MPa)
0.02
1台
¥239,800
税込¥263,780
21日以内出荷
ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。出口側に電動ボールバルブが付いています。
最高使用圧力(MPa)
0.4
最低使用圧力(MPa)
0.02
バルブ内蔵サーモエレメントにより、自動的に冷温水のミキシング比率が決定され、設定温度で混合水を放出します。ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。
仕様
●ねじサイズ(G):(PF)3/4"●材質:本体/真鍮、調整ノブ/高耐熱性樹脂●温度設定範囲:30~60℃●差圧:0.25MPa●最高使用温度:90℃●最高使用圧力:1MPa●寸法:A/G3/4"、L/57mm、l/29mm、h/37mm、H/93mm●重量:680g●冷温水用●温度調整ノブ付(目盛付)
アズワン品番
65-5663-11
1個
¥31,600
税込¥34,760
当日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくスッキリとした外観に。
ワンタッチ接続で簡単着脱可能なニップル式。ホースが接続していないと通水しない安全設計。万一使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ただし、給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。)
バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。
ハンドルで吐水量の調節及び止水が出来ます。
内部で万一漏水が起こった際に水が出る漏水検知穴もあります。
床配管用
オートストッパー付き
混合栓(ワンハンドルミキシング)タイプで簡単に温度調整が出来ます。
22・25兼用さや管ホルダー付き
屋内用混合栓
用途水道用コンセントとして
適合壁厚(mm)
12.5・9.5
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
心地よい温度を一定に保つ節水、省エネを考えた大型サーモスタット。人が多く集まる施設に最適です。
適合場所
浴室
機能
温度計付
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所
浴室
仕様
逆止弁
JIS規格
日本工業規格品
適合流体
蒸気
発音限界温度(℃)
66
適合圧力(MPa)
0.7以下
材質(本体)
CAC406(青銅鋳物)
形式
F形
端接続
JIS Rcねじ
一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。
触れても熱くならない耐熱ボディです。
用途浴室用混合栓
適合場所
浴室
商品タイプ
壁付タイプ