給電ポールのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
114件の「給電ポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセントポール」、「インターホン ポール」、「充電ポール」などの商品も取り扱っております。
シルバー 取付ピッチ(mm) 83.5 仕上がり寸法(mm) 高さ:1100
1個
37,980 税込41,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外コンセント等の増設工事に最適なアンカー固定タイプです。 地面からの高さ500mmのショートタイプ!
付属品 アース用ねじ・座金付 シルバー 高さ(mm) (仕上り)500 取付場所 1箇所(正面) 取付ピッチ(mm) 83.5
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。 軽量のため持ち運びが容易です。 屋内・屋外兼用でご利用いただけます。 電線外部引出口が設けてあります。
材質(ベース) アルミ鋳造物製 塗装色 ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B) 仕様 ボックスソケットACH-42付 質量(kg) 6.5 材質(ポール) 厚鋼管42 ポール径(Φmm) 47.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

屋外コンセント、センサー、インターホン等の増設工事に最適なアンカー固定タイプです。 MRPB-2は、2種類の器具の取り付けができます。
シルバー 取付場所 1箇所(正面) 取付ピッチ(mm) 83.5 高さ(mm) (仕上り)1100 付属品 アース用ねじ・座金付
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。 地面からの高さ500mmのショートタイプ!庭の植え込みへの設置に最適です。 別売の根かせを使えば、土中埋設も可能です。
付属品 アース用ねじ・座金付 材質 アルミ製 高さ(mm) (仕上り)500 取付場所 1箇所(正面) 取付ピッチ(mm) 83.5
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タテ長のEVコンセントの設置に最適なアンカー固定タイプです。 側面取付部はスイッチ、防水コンセント等が取り付けられます。 ケーブルフック(MRP-F)が標準装備。充電ケーブルの収納に便利です。
付属品 ケーブルフック標準装備、化粧枠付、配管ガイド付、アース用ねじ・座金付 シルバー 高さ(mm) (仕上り)1100 取付場所 2箇所(正面・側面) 取付ピッチ(mm) 83.5
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg) 上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で す。(収納時約3.76m) 3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m) ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。 ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
1個ほか
989 税込1,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。 PF管(22)が配管済みです。
付属品 アース用ねじ・座金付 材質 アルミ製 高さ(mm) (仕上り)1100 取付場所 1箇所(正面) 取付ピッチ(mm) 83.5
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 アース用ねじ・座金付 シルバー 取付方式 1箇所(正面) 取付ピッチ(mm) 83.5 仕上がり寸法(mm) 高さ:500
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

電源にアクセスしやすく、ワーク開始がスムーズに。どんな空間にもフィットするシンプルな電源ポール。
材質 本体:スチール、樹脂(ABS)、シリコン 質量(kg) 3 定格 AC125V 合計1500Wまで コード長さ(m) 3 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×210×980 グリーン購入法 適合 サービス分類 組立・設置・取付
1台
23,980 税込26,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


付属品 ワイドスペーサー付、アース用ねじ・座金付 シルバー 取付方式 1箇所(正面) 取付ピッチ(mm) 83.5 仕上がり寸法(mm) 高さ:1450
1個
53,980 税込59,378
翌日出荷


123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アルミポール 杭付セット
扱いやすい3段伸縮式です。 1人でも容易に設置できます。
用途仮設用の伸縮式旗竿 材質 ポールアルミ合金、プーリーキャップステンレス(SUS304)、クリートステンレス(SUS304)、ロープクレモナ、自在クランプスチール/クロメートメッキ、鋼管杭スチール トラスコ品番 858-7707 セット内容 ポール1本、プーリーキャップ1個、クリート1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用)2個、ゴムスペーサー2個、ロープ (10mL)1本、鋼管杭1.5m1本 質量(kg) 11.5 長さ(m) 2.25~6.04 ポール径(Φmm) 44~55 鋼管外径(mm) 48.6
1セット
55,980 税込61,578
翌々日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アルミポール 標準セット
材質 ポール:アルミ合金、プーリーキャップ:ステンレス(SUS304)、クリート:ステンレス(SUS304)、ロープ:クレモナ、自在クランプ:スチール/クロメートメッキ トラスコ品番 858-7706 セット内容 ポール:1本、プーリーキャップ:1個、クリート:1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用):2個、ゴムスペーサー:2個、ロープ(10m):1本 長さ(m) 2.25~6.04 ポール径(Φmm) 44~55
1セット
55,980 税込61,578
翌々日出荷

ポストタイプの車止めです。
仕様 埋込式 シルバー 高さ(mm) (地上高さ)850 タイプ 両フック付
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)