- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 酪農・畜産資材・動物用品
- 給餌器のおすすめ人気ランキング
給餌器のおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新106件の「給餌器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給水器」、「ウォーター カップ」、「飲水器」などの商品も取り扱っております。
餌のすべりが良く、飼料が平均に出ます。
消毒、洗浄も簡単です。
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
500
底径(Φmm)
510
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
取り扱いが簡単で、さびたり腐ったりせず衛生的です。
材質
ポリプロピレン、塩ビ
仕様
ひよこ用
水槽にセットして、一定量の餌を自動で給餌する装置です。餌のやり過ぎややり忘れを防ぎます。 比較実験で、餌の量を共通化する際にも最適です。
寸法(mm)
74×100×100
電池
単3電池×2(付属)
電池寿命
約2ヶ月
タイマー
1日2回(12時間毎/24時間毎)
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
繊維が短い為最終的に砕けて細かくなります。
約4日で砕けます。
熱処理されており衛生的です。
白色のため、餌付けの際餌が目立ちます。
材質
クレープ紙(白)30g
寸法(幅Wmm×長さLm)
1000×50
1セット(8本)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
給水皿とエサ皿が一つになった便利な食器です。室内用サークル・ケージに接続して使用できるハンガー付です。市販の500mlペットボトル(外径28mm)を使用します。
材質
ポリプロピレン
色
ベージュ
質量(g)
316
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
スマートフォンで簡単に給餌設定できるWi-Fi対応のフードフィーダーです。
1日何回でも給餌設定可能です。
粒状・フレーク状の餌に適しています。
2通りの設置方法で、あらゆる水槽に対応します。
Wi-Fi機との間に壁などの障害物がある場合は4m以内、ない場合は8m以内を目安に使用できます。
付属品
取付スタンド/面ファスナー/USBケーブル/アダプタ
寸法(mm)
140×65×120
取付
水槽枠34mm以下/取り付けスタンド 35mm以上/面ファスナー
消費電力(W)
1.5
電源
DC5V
対応OS
iOS 9~/Android 4.4~
セキュリティ
【無線LAN】WPA WPAセキュリティモード
無線規格
IEEE802.11b/g/n
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
餌の持ち出しや糞尿の混入を最小限に抑える為、より正確な摂取量の測定が可能です。固形餌(ペレット)・パウダー・高脂肪食等に使用可能です。ペアフィーディング・食餌嗜好性測定が可能です。
強化プラスチック製で給水は上配管タイプです。
寸法(mm)
245×112
質量(g)
930
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
芝生から鉢植え畑まで自動で水やりができます。別売品をご使用いただければ、場所と用途に合わせて自動水まきが可能です。鉢・プランター、花壇・畑、芝生への水まきに最適です。水やりの日、時刻、回数、時間の設定が可能です。コンセント不要の乾電池式なので取り付けが簡単です。
用途芝生から鉢植え、畑などの水やり
仕様
水やり日:4日隔(毎日・1日おき・2日おき・毎週)。水やり回数:2回/日(午前1回・午後1回)。水やり時間:5段階(3分・5分・10分・20分・30分間)
適合
園芸用耐圧ホース
質量(g)
1138
電源
:DC6V 単3電池4本(別売)
適合ホース外径(Φmm)
16~20
流量(L/min)
3~15
適合ホース内径(Φmm)
13~15
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
250×120×80
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
簡単操作で「ごはん時間」をサポートする自動給餌&フードストッカーです。旅行や外出時、健康管理、帰宅が遅くなる時などにお使いいただけます。いつも食べてる「ごはん時間」に簡単設定。最適なごはん量に細かく設定できる。カチッと密閉できるので、湿度やホコリなどの侵入を防止。録音機能で、飼い主さんの声で「ごはんだよ!」の合図。停電時も安心。乾電池&USBコードの2電源式。食器は水洗いOK。ピカピカのお皿でおいしいごはん。タンク容量約1kg!フードストックに。
用途自動給餌器(犬、猫用)
付属品
USBコード1.5m
電源
乾電池、USBコード
タンク容量
約1kg(3L)<1日の給餌量48gの猫ちゃんなら約20日分ストック可能>
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
簡単プログラミングで自動給餌します。
いつでも手軽に餌を与えられる手動ワンタッチキーが付いており、セット時刻以外の給餌も簡単です。
ファンによる空気循環で餌の湿気を抑え、電池切れの場合は、餌の排出口が上を向くため湿気防止と餌が落ち続けることを防止します。
電池が切れても餌の排出口が下を向いて止まることがないので、餌が落ち続けません。
電池が消耗してきたら"LO"表示と点滅表示でお知らせいします。
給餌量調節スライダーにより、与える餌の量をその都度調節することもできます。
給餌回数、給餌回転数、現在時刻が一目でわかるディスプレイです。
給餌コンテナの回転を1回転あるいは2回転と選択でき、1度に与えすぎない機能を選べます。
仕様
(回数)最大4回(1日当たり設定可能給餌)
質量(g)
320
電源
単3型乾電池×2本(テスト用付属)
対応
(餌の形状)フレーク、ペレット(沈下性、浮上性)、顆粒状など ※約15mm以上あるエサは餌排出口で詰まる恐れがあります。
サイズ(mm)
90×68×150
アズワン品番
4-2970-01
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
喰い口が多く子豚が一斉に食べることが出来ます。
PP製で耐久性に優れています。
フィーダーの底部分にワンタッチ金具がついているので、スノコに引っかけて固定が可能です。
哺乳子豚と母豚の育成補助に。
ミルクからマッシュ・ペレットへの移行がストレスなく行えます。
用途子豚用の円形型の給餌器
使用範囲
【頭】20~25cm
マウス専用に設計されているため、食べこぼしが軽減されます。
給餌器内への滞留がないため、糞尿の混入がほとんどありません。
アズワン品番
1-8179-01
材質
本体/ガラス、フタ/AS樹脂(アクリロニトリルスチレン)、 目皿/ステンレス
内径×高さH(Φmm×mm)
Φ54×47
容積
約25mL(ただし粉末給餌の際は約15g程度)(粉末容積)
1個
¥2,594
税込¥2,853
翌々日出荷
抗菌仕様の飼料用配分杓容量約2Lの抗菌タイプの飼料用スコップです。
質量(g)
219
簡単操作で給餌設定。初めてでもラクラク!ボタン長押しで手動でも給餌可能。パネルで簡単操作。給餌量を細かく設定できる。5g単位で設定可能、1回5~100g。給餌時間を1日4回まで自由に設定。時間ごとに給餌量も変更できます。2電源で停電時も安心。停電やアダプターが外れてしまっても、電池で動きます。トレイ、フードタンク取り外して丸洗いOK。倒れにくい安定形状。フードタンク容量:3.2L(約1.2kg)
定格消費電力(W)
作動時:0.7、待機時:0.05
電源コード(m)
約1.5
電気代の目安
1ヶ月約1円
最大容量(L)
3.2
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
約28×28×36.3
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷