- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 図工/美術/画材/書道
- 絵の具 水性 アクリルのおすすめ人気ランキング
絵の具 水性 アクリルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新195件の「絵の具 水性 アクリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デザインセット」、「不透明水彩」、「粉絵の具」などの商品も取り扱っております。
厳選された高品質の顔料を使用し、厳しい品質管理のもとで生産された油絵具です。学校教材やこれからの絵画を始められる方に最適です。
仕様
ASTM D-4236適合品
付属品
デッサンスケール付
1個
¥1,591
税込¥1,750
当日出荷
水で溶いて使用でき、乾くと耐水性になります。
接着力が強く、金属紙木布プラスチックなど幅広い素材に描けます。
メディウムとの併用ができるため表現の幅が広がります。
不透明で均一なつや消しでポスターカラーのような画面が得られます。
重ね塗りも容易にでき、なき、にじみがありません。
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
15×91
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
いろいろな素材に着彩できるアクリル樹脂系不透明えのぐ。 水で薄めて使用する事ができます。(薄める量は、30%位が最適です。) 美しいマット調の仕上がりが得られます。 乾燥後は耐水性に優れています。 木・段ボール・布・発泡スチロール・プラスチック・石・あき缶など油性面以外のいろいろな素材に着彩できます。(素材によっては一部定着しないものもありますので、あらかじめテストしたうえでお使いください。) 共同制作に最適なえのぐです。 蛍光色(6色)は、ブラックライトで独特な効果を出せます。
寸法(mm)
277×289×241
質量(g)
7200
材質
上下キャップ:PP、ポリビン:再生PE、ラベル:紙
寸法(mm)
205×80×55
質量(g)
710
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 062
アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。使いやすくて、お得な600mlポリピン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
色
藍色
内容量(mL)
420
アズワン品番
65-2215-33
1本
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
水で溶いて使用でき、乾くと耐水性になります。接着性が強く、金属・紙・木・布・プラスチックなど幅広い素材に描けます。メディウムとの併用ができるため表現の幅が広がります。
色
セルリアンブルー
容量(mL)
12
アズワン品番
65-2215-59
1本
¥155
税込¥171
翌日出荷
水で溶かずにそのまま描け、仕上がりは美しいつや消しになり、短期屋外イベントや、共同制作にピッタリの絵の具です。
乾燥後は耐水性になります。学級旗や、イベントパネルに最適です。
紙はもちろん、布、木、石、粘土、スレート、発泡スチロール、ペットボトル、モルタル、アクリルなど幅広い素材に描けます。
有害な重金属を含まない安全な顔料を使用しています。
用途保育園、幼稚園、学校や子供会、PTAなどのイベントに。
立て看板、ポスター、ディスプレイに。
舞台装飾、立体造形に。
特性
耐水
使用方法
(1)塗る面の汚れ、油分、ホコリなどをよくとってください。(2)使う前に容器の底までよくかき混ぜて均一にしてください。(3)そのままで塗れますが、塗りにくい場合は、10~20%の水を加えてください。
標準塗布面積(1回塗り)
0.060~0.080L/m2
主な用途
布、ポスター、看板、木、屋外、スレート
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
工作、文化祭、学園祭から建築やDIYのタッチアップにも幅広く使える水性多用途塗料。
用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスティック(ABSアクリル)などに
鉄木コンクリート等の他に、発泡スチロールや段ボールにも塗装可能です。(はっ水処理されている場合は除く)
主な用途
鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスチック、発泡スチロール、段ボール
使用場所
屋内用
希釈剤
通常不要(濃い時は水道水で5%程度希釈)
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
0.25(鉄部は2回塗り)
指触乾燥時間(時間)
夏期/約1、冬期/2~3
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
水で溶いて使用でき、乾くと耐水性になります。
接着力が強く、金属紙木布プラスチックなど幅広い素材に描けます。
メディウムとの併用ができるため表現の幅が広がります。
透明調で艶があり、油絵の具のような力強い表現が、水彩絵の具を使う手軽さで楽しめます。
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
15×91
付属品
ミニふきん
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
さまざまな布にしっかり定着しきれいに発色。
布専用の水性絵具です。アイロンでの熱処理は不要です。
綿や麻、ポリエステル、デニムなどさまざまな布地に描けます。
布面積は布の種類によってちがいますが、20mLチューブ1本で、A4サイズ1枚を塗ることができます。
乾燥後は洗濯が可能です。
科目
美術
仕様
12色(13本)
容量(mL)
11(各色)
アズワン品番
61-9338-99
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。
接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。
不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。
使いやすくて、お得な600mlポリビン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
用途共同制作、屋外展示作品、パネル、看板、店頭広告、舞台装飾、室内装飾など。
材質
キャップ・ポリビン:PP、ナカセン:PE、ラベル:紙
質量(g)
1080
寸法(Φmm)
90×120
ホビー、水彩画、タッチアップなどに便利なナイロン繊維製毛材の便利な筆4本セットです。
水彩絵具、油絵具に使用できます。
用途ホビー、水彩画、タッチアップなど
毛幅(mm)
丸筆#6 約6.1mm。平筆#6 約11.1mm。平筆#8 約13.2mm。平筆#12 約21.5mm
毛丈(mm)
丸筆#6 約24mm。平筆#6 約21mm。平筆#8 約23mm。平筆#12 約25mm
セット内容
丸筆#6。平筆#6。平筆#8。平筆#12
種別
化繊
全長(mm)
丸筆#6 246mm 。平筆#6 238mm。平筆#8 247mm。平筆#12 260mm
毛材
ナイロン
適合塗料
水彩絵具、油絵具
1セット(4本)
¥299
税込¥329
当日出荷
絵の具のように手軽に筆で描け、乾くと水で洗っても落ちない!乾けば雨に濡れても大丈夫!。水で薄めずそのまま描け、乾くと美しいツヤ消しに仕上がります。乾けば雨に濡れても大丈夫です。短期野外用に最適です。紙はもちろん、布、木、石、モルタル、発泡スチロール、スレート、アクリルなどに描けます。混色や小分けに便利なポリカップが付いています。
いろいろなものに描けて水で落とせる、安全性の高いえのぐです。
紙以外にも、ガラスやペットボトル等の非吸収面に描くことができ、水で落とせます。
ローラー遊びやスタンピングにも適しています。
水で洗い落とせるので、後片付けも簡単です。
キャップは、キャップ安全性国際規格(ISO11540)に適合して
います。
材質
えのぐ:顔料、体質顔料、水溶性糊料、安定剤、水 容器:PE、PA、PET
寸法(mm)
286×280×215
質量(g)
6800
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷