- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 絶縁 リングスリーブのおすすめ人気ランキング
絶縁 リングスリーブのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新318件の「絶縁 リングスリーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リングスリーブ」、「リングスリーブ 絶縁キャップ」、「電気工事 スリーブ」などの商品も取り扱っております。
使用温度範囲(℃)
-25~+90
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
閉端接続子
材質(絶縁体)
ナイロン(UL94V-2)
材質(端子)
無酸素銅
JIS規格品
UL・CSA登録品
JIS C 2807
JIS規格
JIS C 2807
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
端子形状
閉端接続子
材質(絶縁体)
ナイロン
難燃性
UL94V-2
色
白
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
閉端接続子
種類
絶縁付圧着端子
色
乳白
材質
ナイロン66
材質(内部)
銅スリーブ
リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。
半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。
安全性(絶縁性能)に優れています。
改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。
用途裸圧着スリーブの絶縁に
定格電圧(V)
300
使用温度(℃)
0~60
材質(絶縁体)
塩化ビニル
CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。
また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。
弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
全長(mm)
198
仕様
成形確認機構付。(戻しレバー付)
トラスコ品番
261-7421
質量(g)
300
適合範囲
CE1/CE2/CE5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。
種類
絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状
突き合せ用
色
シルバー
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
適合工具
絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具
質量(g/パック)
30
質量(g)
30
定格電圧(V)
300
使用温度範囲(℃)
-40~+105
難燃性
UL94V2
色
白
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
閉端接続子
材質(絶縁体)
ナイロン
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
特性
難燃
主に電気機器の内部配線に使用される接続子です。
材質(絶縁体)
ナイロン
最高使用温度(℃)
105(絶縁体)
種類
絶縁付圧着端子
定格電圧(V)
(UL)600(CSA)300
端子形状
閉端接続子
難燃性
UL94 V-2
特性
難燃
軽量&コンパクト設計で、手にソフトにフィットするポケットサイズです。
成形確認機構内蔵です。
用途絶縁被覆付閉端子の圧着。
全長(mm)
194
トラスコ品番
274-6344
質量(g)
285
端子
圧着端子(mm2)絶縁閉端子用/CE1、2、5
1丁
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
軽量。コンパクト。堅牢
用途絶縁被覆付閉端接続子
適合端子
絶縁被覆付閉端接続子用
色
乳白色
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
閉端接続子
材質(絶縁体)
ナイロン
種類
絶縁付圧着スリーブ
特性
難燃
スリーブ形状
突き合せ用
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
寸法l(mm)
15.0
材質(絶縁体)
ナイロン
難燃性
UL94V-2
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
CSA規格取得
有
JIS規格品
JIS C 2806
JIS規格
JIS C 2806
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
全長(mm)
10.5
種類
裸圧着スリーブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリーブ形状
リングスリープ
軽量
コンパクト
堅牢
用途絶縁被覆付圧着端子.スリーブ
適合端子
絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
電線被覆をしっかり保持するダイス形状。
ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
全長(mm)
207
適合
0.3/0.5/1.25/2
トラスコ品番
367-8326
質量(g)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
種類
裸圧着スリーブ
全長(mm)
10.5
スリーブ形状
突き合せ用
材質(端子)
無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく作業時間が短縮できます。
消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。
仕様
RoHS指令の規制適合品。専用圧着工具/NH40
色
赤透明
種類
絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)
-40~75
定格電圧(V)
300
端子形状
閉端接続子
材質(絶縁体)
架橋ポリエチレン
作業温度範囲(℃)
0~40
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として
材質
塩化ビニル
色
透明
種類
絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)
300
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
スリーブ形状
突き合わせ用(B形)
端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。
種別
裸圧着端子用の絶縁キャップ
材質
PVC
定格電圧(V)
600
テープ巻き一切不要!!Eスリーブ圧着接続後の絶縁処理に。
楽々、ワンタッチ絶縁。キャップをかぶせて「パチン」と音がすれば絶縁処理完了。
接続状態が良く見える透明キャップ。絶縁処理の点検が楽にできます。
絶縁処理後に検電ができ、大変便利。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。
定格電圧(V)
AC/DC600
材質
ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)
使用温度範囲(℃)
-20~80 ※氷結なき事。
質量(g)
200