絶縁はしごのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
98件の「絶縁はしご」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FRP製はしご」、「電工はしご」、「絶縁脚立」などの商品も取り扱っております。
長谷川工業FRP2連はしご
耐電性に優れるFRP製、電工用です。滑車が2ヶあり、より軽い力で伸縮操作ができます。フレームを互いにつかみ合わせてスライドさせる方式で、シンプルかつ効率のいい構造です。特に業務用として耐久性や強度に優れた設計構造です。グラスファイバー素材を使用。絶縁性に優れます。
用途フック・ベルト標準装備。電線にひっかけて使うフックと、電柱の丸味にそったカーブのベルト付。踏ざんにしっかりとかかるスチール製ロック金具。絶縁性・滑り止め効果に優れる大型ゴム製滑り止め用端具。 (左右別有り。サイズ別に大きさが異なります。)。オプションで安全巻付バンド (L900mm取付加工は別途費用) もあります。 最大使用質量(kg) 100
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用はしごです。 耐電圧35000V ポールグリップ付きタイプもございます。(FRP-1LG型)
用途電気工事・電柱用 最大使用荷重(kg) 100 踏ざん間隔(mm) 315 正面踏ざん有効幅(mm) 317 材質 支柱:絶縁素材製(グラスファイバー)、踏ざん部:アルミ 使用角度(°) 75 仕様 電気工事用 耐電圧 35000V 最大外形寸法(mm) 392 支柱(mm) 377(外寸) 材質(部品) 支柱:絶縁素材製(グラスファイバー)、踏ざん部:アルミ
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

支柱はグラスファイバー製で電気絶縁性に優れているはしご兼用脚立です。 梯子としてもお使いいただけます。 耐電圧35000V
用途電気工事・電柱・線路工事等 最大使用荷重(kg) 100 材質 絶縁素材(グラスファイバー) 踏ざん間隔(mm) 305 踏ざん踏面幅(mm) 43 仕様 電気工事用、水平中折れ式、振動音防止、ワンタッチ開き止め金具 使用角度(°) 75 耐電圧(V) 35000 収納寸法・奥行(mm) 170 天板寸法・幅(mm) 260 天板寸法・奥行(mm) 162
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長谷川工業FRP1連梯子
耐電性に優れるFRP製、電工用です。グラスファイバー素材を使用。絶縁性に優れます。
最大使用荷重(kg) 110 踏ざん間隔(mm) 335 正面踏ざん有効幅(mm) 348 材質 FRP 使用角度(°) 75 仕様 75度使用時に踏面が水平となる楕円断面のステップ、フレームは素材全体がグラスファイバーです。絶縁性・滑り止め効果にすぐれる大型ゴム製脚端具付。 幅(mm) 402 耐電圧 20000V(最下段ステップと地面での値)
1台
67,980 税込74,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 支柱:FRP。。ステップ:アルミ合金 仕様 支柱はFRP製で、電気絶縁性に優れています。耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。 段数 5 踏ざん踏面幅(mm) 43 型番 FRP-1L18 アズワン品番 65-2238-24
1台
30,900 税込33,990
当日出荷

材質 支柱:FRP。。ステップ:アルミ合金 仕様 支柱にFRPを使用したプッシュアップ式2連はしご。耐電圧は35,000Vで電気絶縁性に優れています。ライトバン、ワンボックスに収納可能 段数 10 踏ざん踏面幅(mm) 43 型番 FRP-2L34 アズワン品番 64-7943-56
1台
60,100 税込66,110
当日出荷

ピカコーポレイションFRP製 専用脚立 FRP-SLS型
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用脚立です。 耐電圧35000V 収納時の横ズレを防止するための金具が付いています。 FRP-SL18S~27S:中折れ式開き止め金具 FRP-SL30S~36S:交差式開き止め金具
用途電気工事・電柱・線路工事等 最大使用荷重(kg) 100 材質 FRP(支柱のみ)/アルマイト 踏ざん間隔(mm) 305 材質/仕上 FRP(支柱のみ)/アルマイト 天板寸法(mm) 260×165 収納寸法・奥行(mm) 185
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用はしごです。 ポールグリップ標準装備で電柱工事に最適なタイプです。 耐電圧35000V ※受注生産品となりますので、納期がかかります。
用途電気工事・電柱工事用 最大使用荷重(kg) 100 踏ざん間隔(mm) 315 材質 FRP(支柱のみ) 最大外形寸法(mm) 392 支柱(mm) 377(外寸)
1台
76,980 税込84,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 支柱:FRP。。ステップ:アルミ合金 仕様 支柱にFRPを使用したプッシュアップ式2連はしご。耐電圧は35,000Vで電気絶縁性に優れています。ライトバン、ワンボックスに収納可能 段数 12 踏ざん踏面幅(mm) 43 型番 FRP-2L40 アズワン品番 64-7943-57
1台
67,700 税込74,470
当日出荷

伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全! 収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。 使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。 ※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
用途梯子として。 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん間隔(mm) 300 正面踏ざん有効幅(mm) 295~334 材質 アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン 踏ざん踏面幅(mm) 39.7 取扱説明書 (1.7MB) 踏ざん数 13
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

ピカコーポレイションFRP製2連はしご FRP-2L型
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用プッシュアップ式2連はしごです。 ライトバン・ワンボックスにもコンパクトに収納可能です。 耐電圧35000V
用途電気工事・電柱用 最大使用荷重(kg) 100 材質 支柱:FRP(グラスファイバー)踏ざん:アルミ合金
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 支柱:FRP。。ステップ:アルミ合金 仕様 支柱はFRP製で、電気絶縁性に優れています。耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。 段数 7 踏ざん踏面幅(mm) 43 型番 FRP-1L24
1台
38,400 税込42,240
当日出荷

材質 支柱:FRP。。ステップ:アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm) 43 仕様 耐電圧35,000Vの絶縁性に優れたはしご兼用脚立 段数 4 設置寸法・奥行(mm) 861 設置寸法・幅(mm) 537 天板寸法(mm) 260×162 型番 FRP-SL12 はしごの長さ(m) 2.35 アズワン品番 65-2238-87 収納寸法・幅(mm) 540 収納寸法・奥行(mm) 170 収納寸法・高さ(mm) 1200
1台
39,100 税込43,010
当日出荷

壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。 粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。
最大使用荷重(kg) 100 踏ざん間隔(mm) 345 正面踏ざん有効幅(mm) 353 材質 アルミ 使用角度(°) 75 規格 製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品 外寸横幅(mm) 430
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

支柱はアルマイト加工処理済みでキズつきにくく、錆びにくい。 エンドレス構造でロープのたるみを防止。
最大使用荷重(kg) 100 踏ざん間隔(mm) 345 正面踏ざん有効幅(mm) 上はしご325・下はしご353 材質 本体アルミ(一部鉄、ゴム) 使用角度(°) 75 規格 軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナカオ昇柱用具
軽く、持ち運びが便利な昇降用具で背たけより上にある電柱足場釘に吊下げロープで引っかけ固定する構造となっています。
最大使用荷重(kg) 100 材質 アルミ合金製 仕様 NTT仕様書品及び仕様書同等品
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


大型脚端具採用で安定感抜群!エンドレス構造でロープのたるみを完全防止。オプションで電柱用ベルト、はしごフックが取付可能。
最大使用荷重(kg) 130 踏ざん間隔(mm) 345 正面踏ざん有効幅(mm) 上はしご322・下はしご353 材質 アルミニウム 使用角度(°) 75 規格 軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。 セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます 立てかけ角度がわかる側面シール付。 全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。
最大使用荷重(kg) 130 踏ざん間隔(mm) 329 材質 アルミ合金製 仕様 本体のみ 下端幅(mm) 427.8
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)