絶縁スペーサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
194件の「絶縁スペーサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絶縁サポーター」、「ジュラコンスペーサー」、「スペーサー」などの商品も取り扱っております。
従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
1パック(10個)ほか
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

材質 鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン 表面処理 三価クロメートメッキ 仕様 絶縁チューブ付き RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
81 税込89
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

摂津金属工業絶縁スペーサー
M10またはM12のボルト用
材質 ポリプロピレン 幅(mm) 30 質量(kg) 0.02 乳白色 高さ(mm) 17 奥行(mm) 30 内径(Φmm) 12 ねじ M12 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ラック FGC、RGC
1セット(10個)
849 税込934
当日出荷

1個ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。
材質 樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅 仕上 ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃) -40~+125 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
7,998 税込8,798
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1袋(50個)
1,688 税込1,857
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。 材質 鋼製 仕上 三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。
種類 その他 材質 アセタール・コポリマー(UL94HB) 使用温度範囲(℃) -40~+85
1袋(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カメダデンキスペーサー難燃性
低圧用(AC600V以下)絶縁指示物です。
黒、ダークグレー 材質 ポリプロピレン 寸法H(mm) 15 寸法A(Φmm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

摩耗、摩擦係数が小さく、耐化学、薬品性に優れています。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。 種類 その他 ねじ径 M3 材質 (本体)ジュラコン(R)、(ネジ部)黄銅/ニッケルメッキ 仕様 オス-メスタイプ、六角タイプ 乳白色 対辺(mm) 5.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1袋(50個)
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質 鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン 表面処理 三価クロメートメッキ 仕様 絶縁チューブ付き 寸法M(mm) 4 寸法L2(mm) 10 寸法L3(mm) 12 寸法K(mm) 7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
86 税込95
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。 M4は0.07m/m厚のもの(耐電圧5,000V)、M5、M6は0.1m/m厚のもの(耐電圧6,000V)がL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。 プラスドライバーで締め付けできます。 材質 鋼製で三価クロメートメッキ仕上の上に熱収縮チューブが被覆されています。※環境に配慮した三価クロメートメッキ品です。
1袋(10個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。
材質 樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅 仕上 ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃) -40~+125 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
6,998 税込7,698
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)



1袋(10個)ほか
369 税込406
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

1袋(50個)
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)