絶縁スリーブ m16のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
201件の「絶縁スリーブ m16」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絶縁スリーブ」、「電蝕 防止」、「絶縁ネジ」などの商品も取り扱っております。


絶縁ボルトは電気絶縁を必要とするフランジ施工時に使用される物です。腐食や電蝕を防止する事が出来ます。例えば一方のフランジがステンレス鋼のフランジと普通鋼のフランジの間で電池回答が形成された場合、普通鋼側が腐食します。その腐食を防止する役割が絶縁ボルトや絶縁ガスケットとなります。
耐熱温度(℃) 140 材質 ボルト:SS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:ガラスエポキシ樹脂 セット内容 ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー
1袋(4本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

絶縁スリーブと絶縁ワッシャーがフランジ間やフランジとボルトの間を絶縁するため、腐食や電蝕を防止することができます。 ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーがセットになっているためバラバラに購入する必要がなく便利です。
用途異種金属の接続用。 セット内容 ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー 材質/仕上 ボルト、ナット:ユニクロメッキSS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:FRP ワッシャー厚さ(mm) 3
1セット
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
1,288 税込1,417
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)


1パック(100個)
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。
種類 その他 材質 アセタール・コポリマー(UL94HB) 使用温度範囲(℃) -40~+85
1袋(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



SDC TANAKA(SDC田中)電流絶縁ボルト
交流2200Vに耐える絶縁効果(220V保証)があります。 ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。 六角ボルトタイプで施工性に優れています。 胴部のスリーブがあってもボルト穴にスムーズに入ります。
用途鉄道橋と併設の水管橋、ポンプ室などの迷走電流の絶縁に。 仕様 実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能) 寸法T1(mm) 3 寸法T2(mm) 3
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質 PTFE 白色不透明 種類 平ワッシャー 耐熱温度(℃) 連続240不燃性 UL規格 UL94V-0(材料)
1個ほか
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)


1袋(50個)
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1袋(50個)
特価
889 税込978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ねじ径 M3用 種別 中空(パイプ) 材質 ジュラコン(R)(POM) 乳白色 熱変形温度(℃) 110(1.82Mpa) UL規格 UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)ほか
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)