絶縁ナットのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
602件の「絶縁ナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノブナット」、「電蝕 防止」、「絶縁ボルト ナット」などの商品も取り扱っております。
材質(本体) ABS樹脂 種類 丸形 仕上 (めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下 取付部 めねじ 耐熱温度(℃) 70 材質(取付部) 真鍮
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SDC TANAKA(SDC田中)電流絶縁ボルト
交流2200Vに耐える絶縁効果(220V保証)があります。 ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。 六角ボルトタイプで施工性に優れています。 胴部のスリーブがあってもボルト穴にスムーズに入ります。
用途鉄道橋と併設の水管橋、ポンプ室などの迷走電流の絶縁に。 仕様 実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能) 寸法T1(mm) 3 寸法T2(mm) 3
1本
2,098 税込2,308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
31 税込34
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体) ポリアミド 材質(取付部) 黄銅(カドミウム低減材) 取付部 めねじ 種類 丸形 使用温度範囲(℃) -30~130 色(本体) つや消しブラック
1個
262 税込288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


絶縁ボルトは電気絶縁を必要とするフランジ施工時に使用される物です。腐食や電蝕を防止する事が出来ます。例えば一方のフランジがステンレス鋼のフランジと普通鋼のフランジの間で電池回答が形成された場合、普通鋼側が腐食します。その腐食を防止する役割が絶縁ボルトや絶縁ガスケットとなります。
耐熱温度(℃) 140 材質 ボルト:SS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:ガラスエポキシ樹脂 セット内容 ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー
1袋(4本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

絶縁スリーブと絶縁ワッシャーがフランジ間やフランジとボルトの間を絶縁するため、腐食や電蝕を防止することができます。 ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーがセットになっているためバラバラに購入する必要がなく便利です。
用途異種金属の接続用。 セット内容 ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー 材質/仕上 ボルト、ナット:ユニクロメッキSS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:FRP ワッシャー厚さ(mm) 3
1セット
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
材質(本体) PP 種類 多角形 仕上 (めねじ)三価クロメート 取付部 めねじ 耐熱温度(℃) 70 材質(取付部) スチール
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体) ナイロン樹脂PA6 材質(取付部) ステンレスSUS303 取付部 めねじ(段付) 種類 丸形 使用温度(℃) max80 min-20 色(本体) 黒色
1個
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 PCポリカーボネート 頭部形状 六角 熱変形温度(℃) 130(1.82Mpa) UL規格 UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
1,288 税込1,417
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

SDC TANAKA(SDC田中)防食ボルト
海水中や塩素系の溶液中で生じる孔食を防止します。 異種金属接触腐食および迷走電流による電食を防止します。 ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。
用途異種金属接触(ステンレス管と鉄管など)による電池作用腐食の防止に。 仕様 実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能) 寸法T1(mm) 3
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


材質 RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入 熱変形温度(℃) 234(1.82Mpa) UL規格 UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
249 税込274
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体) ポリプロピレン 材質(取付部) 黄銅(カドミウム低減材) 取付部 めねじ貫通 種類 五角形 色(本体) つや消しブラック
1個
350 税込385
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(2個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 PP(ポリプロピレン) ねじの種類 ナット ねじ山種類 メートル並目
1パック(2個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)