- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- 絶縁ポストのおすすめ人気ランキング
絶縁ポストのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新825件の「絶縁ポスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブスバーサポート」、「マザーボード スペーサー」、「絶縁スペーサー」などの商品も取り扱っております。
RoHS対応。
丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。
材質
鋼製
仕上
三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン
表面処理
三価クロメートメッキ
仕様
絶縁チューブ付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。
両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。
絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。
分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。
またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。
分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
黒
高強度材の不飽和ポリエステル樹脂を採用しており、機械的強度に優れています。
セット内容
20コ入
材質
ボルト・ナット:ステンレス、ベース:不飽和ポリエステル
RoHS対応。
六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。
材質
鋼製
仕上
三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
保護カバーの固定用としてご使用ください
定格電圧(V)
AC600
材質
ABS樹脂
UL規格
UL-94HB
RoHS指令(10物質対応)
対応
丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。
M4は0.07m/m厚のもの(耐電圧5,000V)、M5、M6は0.1m/m厚のもの(耐電圧6,000V)がL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。
プラスドライバーで締め付けできます。
材質
鋼製で三価クロメートメッキ仕上の上に熱収縮チューブが被覆されています。※環境に配慮した三価クロメートメッキ品です。
導体の接触するおそれのある箇所にご利用ください。
2本を継いで120mmや150mmに高さを調整できます。
六角ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆(0.07mm厚)を施してあります。
材質
鋼製(熱収縮チューブの被覆付)
寸法A(mm)
7
表面処理
三価クロメートめっき
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
12
ねじの呼び
M4
導体の接触するおそれのある箇所にご利用ください。
2本を継いで120mmや150mmに高さを調整できます。
丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆(0.07mm厚)を施してあります。
マイナスねじタイプとプラスねじタイプを取り揃えています。
材質
鋼製(熱収縮チューブの被覆付)
タイプ
プラスねじ
寸法A(mm)
Φ8
表面処理
三価クロメートめっき
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
12
ねじの呼び
M4
RoHS対応。
丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
プラスドライバーで締め付けできます。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。
材質
鋼製
仕上
三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ジュラコン(R)(POM)
表面処理
ニッケルメッキ
材質
鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン
表面処理
三価クロメートメッキ
仕様
絶縁チューブ付き
寸法M(mm)
4
寸法L2(mm)
10
寸法L3(mm)
12
寸法K(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
導体の接触するおそれのある箇所にご利用ください。
2本を継いで120mmや150mmに高さを調整できます。
丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆(0.07mm厚)を施してあります。
マイナスねじタイプとプラスねじタイプを取り揃えています。
材質
鋼製(熱収縮チューブの被覆付)
タイプ
マイナスねじ
寸法A(mm)
Φ8
表面処理
三価クロメートめっき
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
12
ねじの呼び
M4
ねじ径
M3
色
本体:乳白色
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
種別
オネジ/メネジ
色
黒
定格絶縁電圧(V)
AC600/DC750
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上(ボルト・ナット)
電気亜鉛めっき三価クロメート処理
商用周波耐電圧(kV)
2.5/1分間
丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆を施してあります。
M4は0.07m/m厚のもの(耐電圧5,000V)、
M5、M6は0.1m/m厚のもの(耐電圧6,000V)がL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。
ねじ径
M4
全長(mm)
50+10(ネジ部)
材質
鋼製で三価クロメートメッキ仕上の上に熱収縮チューブが被覆されています。※環境に配慮した三価クロメートメッキ品です。
太さ(mm)
Φ8
1本
¥259
税込¥285
3日以内出荷
材質
鉄(SS)
表面処理
三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS対応。
2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。2.1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。本体頭部に(-)ドライバーで締付けできる様に(-)溝が施してあります。
用途盤内の機器とりつけ高さの調整金具として、ご使用ください。
材質
鋼製
仕上
三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
表面処理
3C 三価クロメート
仕様
RoHS対応品(3C)
種別
標準
材質
鉄SUM-23
材質
シンジオタクチックポリスチレン(SPS)GF30%(難燃性:UL94 V-0)(耐熱性:RTI(引張)130℃)
タイプ
耐熱・難燃性
定格絶縁電圧(V)
AC600/DC750
仕上
インサートナット:電気亜鉛めっき三価クロメート処理
材質(ナット)
鉄製
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上(ボルト・ナット)
電気亜鉛めっき三価クロメート処理
商用周波耐電圧(kV)
2.5/1分間