- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- 絶縁ワッシャのおすすめ人気ランキング
絶縁ワッシャのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新240件の「絶縁ワッシャ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絶縁ブッシュ」、「絶縁ワッシャー FRP」、「耐熱ワッシャー」などの商品も取り扱っております。
材質
FRP
種類
丸ワッシャー
材質
PTFE
プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。
種類
その他
材質
6ナイロン(UL94HB)
使用温度範囲(℃)
-40~+100
寸法A(Φmm)
6
寸法B(Φmm)
3.1
適合ねじ
M3
材質
ナイロン
色
乳白色
種類
丸ワッシャー
パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。
種類
その他
材質
アセタール・コポリマー(UL94HB)
使用温度範囲(℃)
-40~+85
色
白
絶縁スリーブと絶縁ワッシャーがフランジ間やフランジとボルトの間を絶縁するため、腐食や電蝕を防止することができます。
ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーがセットになっているためバラバラに購入する必要がなく便利です。
用途異種金属の接続用。
セット内容
ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー
材質/仕上
ボルト、ナット:ユニクロメッキSS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:FRP
ワッシャー厚さ(mm)
3
耐絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、高強度を兼ね備えた新素材の製品です。
材質
セラミック
種類
平ワッシャー
耐熱温度(℃)
1300
材質
PTFE
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
PTFE
色
白色不透明
種類
平ワッシャー
耐熱温度(℃)
連続240不燃性
UL規格
UL94V-0(材料)
プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。
材質
PPS(UL94V-0)
色
茶
使用温度範囲(℃)
-40~+200
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ファイバー
色
赤
種類
平ワッシャー
耐熱温度(℃)
連続105
UL規格
UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁ボルトは電気絶縁を必要とするフランジ施工時に使用される物です。腐食や電蝕を防止する事が出来ます。例えば一方のフランジがステンレス鋼のフランジと普通鋼のフランジの間で電池回答が形成された場合、普通鋼側が腐食します。その腐食を防止する役割が絶縁ボルトや絶縁ガスケットとなります。
耐熱温度(℃)
140
材質
ボルト:SS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:ガラスエポキシ樹脂
セット内容
ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー
材質
RENY(レニー)
種類
丸ワッシャー
材質
PTFE
種類
丸ワッシャー
色
半透明
種類
平ワッシャー
交流2200Vに耐える絶縁効果(220V保証)があります。
ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。
乾燥状態で作業性に優れます。
六角ボルトタイプで施工性に優れています。
胴部のスリーブがあってもボルト穴にスムーズに入ります。
用途鉄道橋と併設の水管橋、ポンプ室などの迷走電流の絶縁に。
仕様
実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)
寸法T1(mm)
3
寸法T2(mm)
3
色
白色不透明
種類
平ワッシャー
プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。
材質
6ナイロン(UL94HB)
使用温度範囲(℃)
-40~+100
RoHS指令(10物質対応)
対応