絶縁片口メガネレンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
103件の「絶縁片口メガネレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メガネスパナ コンビ」、「片口メガネレンチ」、「固定ホルダー」などの商品も取り扱っております。
ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。
仕様 1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品 材質 クロムバナジウム鋼 2018年トラスコ掲載ページ 4 1954
1丁
3,500 税込3,850
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

仕様 ヘッド部の厚さ(mm):18 材質 クロム合金鋼 寸法(mm) 19 全長(mm) 227.1 質量(g) 190 アズワン品番 64-2254-76 ヘッド幅(mm) 32 絶縁耐圧(V) 1000
1個
9,210 税込10,131
翌日出荷

IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用 規格 IEC60900規格
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,960 税込7,656
翌日出荷

柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに 種別 片口レンチ 形状 曲柄
1丁
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

寸法(mm) 17 対辺寸法(mm) 17 全長(mm) 220 仕様 1000V絶縁 エスコ品番 EA640LB-17
1個
6,390 税込7,029
翌日出荷

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格 EN60900規格 材質 (金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
4,730 税込5,203
翌日出荷

1個
2,500 税込2,750
8日以内出荷

用途1000V絶縁仕様です。 使いやすい60度オフセット仕様です。 安全を目視で確認できるセーフティサイン付です。 耐電圧試験済みです。 規格 EN60900(欧州規格)適合品
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm) 10 全長(mm) 175 仕様 1000V絶縁 エスコ品番 EA640LB-10
1個
4,960 税込5,456
翌日出荷

1本
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1丁
4,798 税込5,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
21,800 税込23,980
8日以内出荷

1本
4,710 税込5,181
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,098 税込7,808
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

1個
3,100 税込3,410
翌日出荷