- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- カッター
- 絶縁電工ナイフのおすすめ人気ランキング
絶縁電工ナイフのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新101件の「絶縁電工ナイフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電工カッター」、「電工ナイフ」、「ケーブルストリッパー」などの商品も取り扱っております。
刃の折りたたみ不要! ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。
すべりにくく使い易いゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプがあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製)
適合ケーブル
2芯(Φ1.6・Φ2.0)、3芯(Φ1.6・Φ2.0)、4芯(Φ1.6)
刃長(mm)
88
耐電圧1000Vの絶縁ハンドル。
刃部はステンレス鋼で、皮むきの際に芯線を傷つけにくいよう、アールがつけられています。
呼び寸法(mm)
190
質量(g)
65
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
刃の折りたたみ不要。ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。
すべりにくく使いやすいゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製)
DM-11はVVFケーブルの割線・皮むき機構付です
種別
ナイフ/プラマーソー
適合ケーブル
2芯(Φ1.6/Φ2.0)、3芯(Φ1.6/Φ2.0)、4芯(Φ1.6)
ガイドシューにより、導線を傷つけず作業できます。固定タイプの鎌形フックブレード。ブレード材質は焼き入れ処理済みのステンレス。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
適合規格
DIN EN/IEC 60900
仕様
キャップ付
トラスコ品番
447-0117
全長(mm)
155
質量(g)
90
刃長(mm)
38
定格絶縁電圧(V)
1000
1丁
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
折りたたみ式。よく切れる電工プロ用。高級はがねを使用した刃はよく切れ、耐久性抜群。落下防止ワイヤー用穴付。
全長(mm)
195(収納時:117)
刃長(mm)
65
質量(g)
100
材質(グリップ)
木製(フレーム:金属)
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
電気工事に適したブレードデザイン
皮むきしやすく、刃研ぎも簡単な刃の断面(ホローグラインド)形状です。
ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定。
材質(刃)
8cr13mov
1個
¥9,600
税込¥10,560
当日出荷
フック刃タイプの絶縁ストリッパーナイフで、IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
全長(mm)
200
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
固定タイプのフックブレード。ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
適合規格
DIN EN/IEC 60900
質量(g)
70
定格絶縁電圧(V)
1000
刃は特殊加工で強靱
質量(g)
68
刃長(mm)
44.5
全長(mm)
158.8
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
1000V絶縁
ストレートブレード
特殊研磨が施されたブレードは交換が可能です。
ブレード材質はステンレス。
グリップ内部に収納できる、回転式のブレードカバー付き。
ショートを避けるため、ブレードの背側はプラスチックコーティングが施されています。
人間工学に基づいた安全ハンドル
DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
適合規格
DIN EN/IEC 60900
トラスコ品番
447-0125
長さ(mm)
185
質量(g)
65
刃長(mm)
50
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電工ナイフにマルチ機能を加えた新提案
カラビナに掛けられる便利な装備性
便利なソケット機構17×21(仮締め)
手袋着用でも滑りにくいエラストマーグリップ
全長(mm)
198
穴径(Φmm)
保持用:5.2
レンチサイズ(mm)
17×21
刃長(mm)
68
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
適合規格
EN60900
材質
(金属部)クロムバナジウム鋼
VVF、VVRケーブルのケーブル外装・芯線被覆をストリップします。
ゴムブッシングに切れ込みを入れる際にも活躍します。
全長(mm)
205
質量(g)
120
硬度HRC(刃部)
60
材質(ハンドル)
天然木
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1000V絶縁工具です。
鞘付き、ステンレス刃です。
用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に
全長(mm)
180
トラスコ品番
825-2575
材質
刃:ステンレス、ハンドル:絶縁被覆樹脂
質量(g)
66
1丁
¥4,998
税込¥5,498
60日以内出荷
全長(mm)
200
トラスコ品番
855-2032
材質
工具鋼
質量(g)
70
アズワン品番
64-6802-79
1丁
¥3,998
税込¥4,398
25日以内出荷