- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 継ぎ枠のおすすめ人気ランキング
継ぎ枠のおすすめ人気ランキング
2025/07/27更新103件の「継ぎ枠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント モール」、「継枠」、「腰高プレート」などの商品も取り扱っております。
仕様
大形四角用
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
スライドボックス等からのケーブル引き出しに使用します。
重ねて使用する事で、器具のスペースも確保できます。
1~2号モールに適合するノックアウト付です。
ブランクカバー(Fタイプ・1ヶ用)を取り付ける事ができます。(1ヶ用のみ)
パネルボックスにも使用できます。
深形モール用スイッチボックス(Fタイプ)にも取り付けられます。
付属品
ナットバス付
厚さ別に継枠を持つ必要がありません。
好きな厚さ分(5mm)だけ切断して使用できる、 おトクな継枠です。
切断容易。 ナイフでカットするだけ。
厚さ別に継枠を持つ必要がありません。
必要な厚さ分(5mm間隔)だけ切断して使用できる、おトクなカットタイプの継枠です。
切断容易。ナイフでカットするだけです。
適合
樹脂・金属製・塗代カバー(平・塗代付)
寸法
5mm厚×24枚(120mm分)
用途継枠
厚さ(mm)
11
適合プレート
フルカラーモダンプレート
用途腰高プレート
材質
ABS樹脂
色
ミルキーホワイト
色(マンセル値)
ブラック(N-1)
引き廻しでの開口後に取り付け、配線器具を開口面より保護する為の継枠です。
必要に応じて重ねて使用できます
厚さ(mm)
8
5mmタイプと10mmタイプをご用意しています。
すべて切り離していますので、工具不要です。
材質
硬質塩化ビニル
埋込スイッチボックス1個用の継枠です。
適合
埋込スイッチボックス1個用(CSW-1SN)
露出スイッチボックスに250V30Aのコンセント(IHクッキングヒーター用等)を付ける場合にボックスを10mm深くできます。
適合ボックス
露出スイッチボックス(2ヶ用)、露出スイッチボックス2ヶ用(2号コネクタ付)、深形モール用スイッチボックス(2ヶ用)
適合
プレキャストコンクリート用スイッチボックス(1個用)、塗代カバー(鉄製塗代カバー)(小判型)
材質
電着塗装(色:黒)
厚さ(mm)
25
呼び
1ヶ用
1セット(10個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
メーカーボックスに、ワンタッチで取り付きます。
必要な高さに応じ、重ねて継ぎ足すことができます。
塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。
仕切板が取り付きます。(中形四角用は33M、大形四角用は34M)
塗代カバーにピッタリ適合!ツバ付で横ズレがありません。(継枠の接続もズレません。)
仕様
調整厚(H)/5mm
種類
器具用
1セット(10個)
¥659
税込¥725
翌々日出荷
仕様
大形四角用
適合ボックス
メーカー埋込四角アウトレットボックス、メーカー四角コンクリートボックス
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質
鋼板製
外形寸法(mm)
119×119
寸法H(mm)
54
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
1.6
仕上
電気亜鉛めっき
メーカーボックスに、ワンタッチで取り付きます。
必要な高さに応じ、重ねて継ぎ足すことができます。
塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。
仕切板が取り付きます。(中形四角用は33M、大形四角用は34M)
適合
3個用
高さH(mm)
(継枠)20
適合ボックス
メーカー埋込スイッチボックス(塗代無)。※深形には取り付きません。
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
連結して継ぎ足しも可能です。
ワンタッチ式なのでねじ留めは不要です。
塗代カバーの開口部内寸設計なので、開口そのままで小判・丸が取付けられます。
材質
硬質塩化ビニル