- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 継手 レジューサーのおすすめ人気ランキング
継手 レジューサーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新206件の「継手 レジューサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「異径レジューサー」、「75 50ソケット」、「エキセントリックレジューサー」などの商品も取り扱っております。
材質
炭素鋼
形状
同心レジューサー
色
黒
種類
溶接継手
形状
レジューサー
呼び径(A)
50×40
呼び径(B)
2×1 1/2
材質
亜鉛
接続ねじ種類
PT(めねじ)
種類
ねじ込み継手
使用流体
水
関連資料
寸法図(0.05MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質
SGP
形状
同心レジューサー
種類
溶接式管継手
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
材質
ステンレス製(SUS304)
肉厚t(mm)
3
種別
SCH40
材質
炭素鋼
形状
同心レジューサー
色
黒
種類
溶接継手
材質
可鍛鋳鉄
形状
径違いソケット
規格
JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類
PTネジ
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
外径、内径寸法は大口径側を表示しています。
種別
SCH10
材質
SUS304W
形状
同心レジューサー
種類
溶接式管継手
材質
SCS13A
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PTネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)
0.6
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
形状
コンセントリック・レジューサー
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型車から中型車・大型車・トレーラーヘッド・産業機械までテールパイプの外径に合わせて使用するマフラー等が簡単に取り付けられます。
パイプ形状
変形ジョイント
仕様
エキスパンド付き(スリット無し)
材質
鉄製(メッキ管)
厚さ(mm)
1.6
種別
SCH10SCH
材質
SUS304W
形状
偏心レジューサー
種類
溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプ形状
変形ジョイント
材質
鉄製(メッキ管)
全長(mm)
180
タイプ
エキスパンド、スリット無し
外径D1(Φmm)
50.8
内径B1(Φmm)
47.6
適用パイプ:Φ148mm-Φ100mm。鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×150×240
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
最高使用圧力(MPa)
1
形状
径違いソケット
規格
JIS B2301相当品
ねじの種類
PTネジ
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途ダクトのサイズを変更するための継手です。
材質
SUS304
寸法b1(mm)
10
寸法b2(mm)
10
寸法l1(mm)
60
寸法l2(mm)
60
板厚t(mm)
0.6