継手・配管部品のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
133件の「継手・配管部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管部品」、「ステンレス配管継手」、「塩ビ継手」などの商品も取り扱っております。
1個
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 ステンレス(SUS304) 形状 ニップル 種類 ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa) -20℃~40℃:2.00,。100℃:1.65,。150℃:1.50,。200℃:1.40,。220℃:1.35 接続方式 PTネジ RoHS指令(10物質対応) 対応 呼び圧力 10K
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

用途呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用 材質 黄銅 形状 ニップル 種類 ねじ込み継手 接続ねじ種類 R×G(おねじ)
1個
469 税込516
当日出荷

耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用 材質 ステンレス(SUS304) 形状 径違いブッシング ねじの種類 PTネジ
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
形状 ニップル
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質 可鍛鋳鉄 形状 エルボ 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類 PTネジ 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途流体等を通す配管に。 材質 ステンレス(SUS304) 形状 ニップル 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 両ネジ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質 可鍛鋳鉄 形状 ブッシング 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類 PTネジ 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

種類 ねじ込み継手 形状 ブッシング・おすめすソケット 材質 青銅製 寸法B(mm) Rc1/2 寸法A(mm) R3/4 寸法H(mm) 32 寸法L(mm) 24
1個
689 税込758
5日以内出荷

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質 可鍛鋳鉄 形状 チーズ 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状 チーズ 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類 PTネジ 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、水 適合管 JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質 可鍛鋳鉄 形状 チーズ 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類 PTネジ 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)