- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 継手一体型止水栓のおすすめ人気ランキング
継手一体型止水栓のおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新3件の「継手一体型止水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「架橋ポリエチレン管 止水栓」、「止水栓」、「給湯配管 部材」などの商品も取り扱っております。
KVK背板固定止水栓
接続箇所が少ないため、漏水の危険性が低くなります。
キャビネット内で配管と止水栓の接続を確認・点検できるので安心・便利です。
TOTO配管王接続ユニット
樹脂配管用の接続部材です。樹脂配管を床上まで引き上げて、止水栓高さ位置を調節します。洗面化粧台に同梱されている壁給水用の止水栓を接続します。
適合T4A型用タイプアングル形止水栓関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
管を挿入すれば、管の絞り込みまで自動的に完了。面倒な絞り込み作業は継手が自動で行いますので必要ありません。「カチッ」と音で挿入確認。接続作業の完了は継手が音で伝えます。透明本体により、施工後も状態確認が行えます。ピンク色のジャンパーピンが外れていればパイプの挿入は充分です。ブラックライト(紫外線ライト)をあてるとガイドが発光して、暗くても簡単に施工状況が確認できます
従来品より、軽量化・スリム化しました
形状バルブ付きアダプター使用流体水・温水(給水・給湯)
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質黄銅仕様逆流防止機能が付き、ワンタッチ着脱式ハンドルタイプ首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)入数5/箱、50/梱
仕様パッキン付材質青銅、黄銅形状チーズパッキンアリ
1個
¥749税込¥824
当日出荷
1個
¥9,998税込¥10,998
6日以内出荷
形状ユニオン使用流体水・温水(給水・給湯)
「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。
従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。
音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。
床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。
現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
形状チーズ使用流体水・温水(給水・給湯)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターバルブ付オスアダプター
材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L(mm)81.7寸法A(mm)27.0寸法D(Φmm)30.4寸法H1(mm)35.8
形状オスねじアダプター使用流体水・温水(給水・給湯)
「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。
従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。
音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。
床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。
現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
形状エルボ使用流体水・温水(給水・給湯)
形状ソケットタイプショート穴径(Φmm)床穴:32寸法L(mm)48.9
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付逆止付ボールバルブ(ワンタッチ)
流入側は樹脂管にワンタッチ接続できます。
ハンドルワンタッチ着脱タイプ。
形状ストレート使用温度範囲(℃)80接続G×パイプ使用流体水ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
形状メスねじアダプター使用流体水・温水(給水・給湯)
給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。
追焚用配管。種類樹脂管流体水道水材質(内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~95寸法t(mm)5形状パイプ長さ(m)10長さL(m)10