- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 各種パレット
- 網パレバッグのおすすめ人気ランキング
網パレバッグのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新105件の「網パレバッグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄製かご」、「パレット用ビニール」、「網パレ」などの商品も取り扱っております。
長尺物や金具などが飛び出したり、小さな部品などがこぼれるのを防ぎ、安全面でも作業性も向上させます。リフトで上げ下げ可能な吊り下げベルトが付いています。ゴミ袋として使用後バッグごと廃棄可能です。水分を逃すためのハトメ穴(2個)や、分別の際に便利なネーム現行の網パレットにセットして使うためのバッグです。
用途網パレットからすり抜けるような小さな物の保管・貯蔵用。産廃の分別ゴミのゴミ箱用。工事現場のゴミ箱。建築現場のゴミ箱。
材質
耐候材入ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に
材質
スチール
タイプ
半開
表面処理
亜鉛鍍金
組立が簡単。支柱が外せるので移動が簡単。コンパクトに収納。1m3コンテナバッグ専用スタンド。投入口は手前が低く(1070mm)になっているので、女性でも入れやすくなっています。フレコンバッグの耳を固定フックに引っ掛けるだけの簡単装着。
用途紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
重いものでも取り出しがしやすい、全開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に
材質
スチール
タイプ
全開
表面処理
亜鉛鍍金
扉開閉方式
全開
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
積載段数(段)
4
開放面がファスナー付のため取り扱いが大変便利です。
軽量のため、脱着が簡単です。
ネットパレット内の商品の紛失防止にもなります。
用途ネットパレット内の保護。
仕様
側面一面ファスナー付
材質
エステル150デニールオックスシルバーアクリルコーティング
厚さ(mm)
0.1
工具不要で組み立て簡単!フレコンバック用のスタンドです。
ベースは蝶ナットで固定、支柱は差し込むだけの簡単組み立てなので分解しての持ち運びにも便利です。
用途土木現場などの紙・木くずなどの回収や運搬・保管用に
材質
スチール メラミン焼付塗装
寸法(mm)
933×933×1050
質量(kg)
13.5
取扱説明書
(3.1MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
キャスター付きなので移動も簡単。
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみもでき保管スペースの有効活用もできます。
用途収納用途として
材質
スチール(本体)、PP(キャスター)
長さ(mm)
1230
質量(kg)
72
線径(Φmm)
6.2
表面処理
亜鉛鍍金
最大積載量(kg)
500
金網ピッチ(mm)
50×100
脚高(mm)
95
フォーククリアランス(L)(mm)
約600
フォーククリアランス(W)(mm)
約500(キャスター間)、約180(脚-キャスター間)
扉開閉方式
半開
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1150×960×750
容積(m3)
約0.78
外寸法・高さ(mm)
900
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・間口(mm)
1040
有効内寸法・間口(mm)
960
有効内寸法・高さ(mm)
750
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。
組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。
段積みができ、空間を有効に利用できます。
フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。
表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキ塗装で防錆力アップです。
用途樹脂製品の保管
農産物の保管
箱詰軽量製品の保管
軽量大型プレス品
少量生産品の保管・運搬
タイプ
コイルタイプ
メッシュ構造の為、軽量ながら高強度。従来製品に対し、約30%の軽量化を実現。さらに強度も40%UP。
組立、折りたたみが簡単です。折りたたみ時には、保管スペースが小さく出来ます。
段積みが出来、空間が活用できます。
新構造で、従来品の垂直強度を大幅に向上させ、耐荷重、耐震性を1.4倍UPさせました。
段積みブラケットが標準装備され、便利です。
使用材料の軽減により、環境問題にも貢献します。
表面処理
ユニクロメッキ
脚高(mm)
97
焼却処理時のダイオキシン類の発生が少ない生地です。
糸入りで強度的に優れています。
中の商品の判別が可能です。
仕様
側面一面ファスナー付
材質
ポリオレフィン系樹脂
厚さ(mm)
0.23
折りたたみが簡単な組立式パレットです。
取り扱いやすく、回収・保管が容易です。
オールスチール製でリサイクル性に優れ、塗装面にも六価クロム不使用の環境配慮製品です。
耐圧縮性に優れ段積みすることで保管時の倉庫スペースの有効活用に効果があります。
用途車輌部品その他、定形品多種多様に活用可能。(ダンボール・樹脂コンテナ入り製品など)
輸送時の海上コンテナとして。
工程間や工場間の通い箱として。
ワンウェイ・リターナブルのどちらの用途でも優れたコストパフォーマンスを発揮します。
高さ(mm)
85
内容量(L)
970
中央桁幅(mm)
20
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。
形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。
本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利
材質
ポリプロピレン
色
本体:ベージュ、ベルト:ブラック
ベルト幅(mm)
50
芯材
FRP
コイルを使用しているため開閉が容易。
多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。
メッシュ構造で強度は抜群。
表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ!
立体格納による所要空間の節減。
折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。
キャスター付きで移動が簡単。
用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として
付属品
自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個
材質(キャスター)
ゴム
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。
仕様
(ラミネート)なし
トラスコ品番
412-7625
幅(mm)
870
質量(kg)
1.4
奥行(mm)
870
投入口寸法(径×高さ)(mm)
□870×800
外径(mm)
□870
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大充填質量(kg)
500
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
自立型ですので楽に設置できます。吊り手幅は100mmで丈夫です。
用途廃棄物の回収袋と運搬に。
分別回収袋及び資源再利用袋。
容量(L)
450
仕様
投入口:750口
材質/仕上
ポリプロピレン、白カバー:ポリエチレン(RJ-301のみ)
本体寸法(mm)
750×750×800(H)
最大充填質量(kg)
500
商品タイプ
本体
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)
折りたたみが簡単です。
丈夫で軽量です。
用途各種工場、作業現場に
仕様
クロムフリータイプ(三価電気メッキ)
材質
スチール、キャスター:ゴム
キャスター
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(ゴム車)
脚高(mm)
100
建設現場・建築現場等での産廃用台車。その他資材運搬用台車として使用できます。
用途各種工場・オフィス・内装業
付属品
ノーパンクタイヤ4輪(内2輪ストッパー付き),フレコンスタンド棒4本(重量計5kg)
車輪径(Φmm)
200
材質(本体)
スチール製
材質(車輪)
発泡ゴム
荷台寸法(幅)(mm)
850
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
ポリプロピレン
荷台寸法(奥行)(mm)
850
1台
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
使い捨てタイプと比べ、厚手のシルバーシートを使用しているため耐候性に優れます。
用途野積み時の雨よけ、日覆いに。
材質
PE
寸法(mm)
1300×1300×1300H
質量(kg)
約2.2
色
(表面)シルバー/(裏面)シルバー
シート厚さ(mm)
0.3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
メッシュパレット用の内袋です。
軽量のため、脱着が簡単で、袋として閉じて管理も可能です。
メッシュパレットからコボレ落ちる商品の収納用袋として、商品の紛失防止にもなります。
収納時の管理にも便利な透明な袋です。
用途ネットパレット内の保護、紛失防止に。
厚さ(mm)
0.05
材質/仕上
ポリエチレン
重労働であったパレット積み商品のフィルム巻き付け作業を簡略化。パレットに被せるだけでほこり、雨から商品を守ります。フィルムを巻くより時間短縮に。バンジーゴムと併用すれば、荷崩れ防止にもなります。
用途パレットの積荷をほこりや雨から守る。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.03