網金具のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
235件の「網金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤーメッシュ ジョイント」、「ワイヤーネット ジョイント」、「メッシュパネル 固定」などの商品も取り扱っております。
メッシュパネル専用 O型固定金具 WAKI(和気産業)ランキング1位
メッシュパネルをポールに固定するときに使います。
材質スチール クロームメッキ長さ(mm)20幅(mm)46横幅(mm)25.5板厚(mm)1.2穴径(mm)6X9
1袋(4個)
999税込1,099
当日出荷

アイクリップ イノベックス(旧:ダイオ化成)ランキング2位
イノベックス(旧:ダイオ化成)アイクリップ
ネットをしっかり張るための専用吊り具です。金具部分にワイヤーを通しておけばカーテン状の開閉式にすることができます。 網目2mm以上のネットに取りつけ可能です。 カーテン式にする場合のワイヤーは10mΦm程度まで使用できます。 5mmΦ以下であれば、ワイヤーを張った後からでも取り付けできます。
用途・2mm目以上の網目を持つネットのご希望の箇所に取り付けて、ネットを固定する際に使用します。 ・アイクリップについている吊カンをロープでしばって取付たり、吊りカンをロープ(10mm以下)に通して張れば開閉式カーテンになります。 ・金属ワイヤーの場合は、吊りカンが破損してご利用期間が短くなる場合があります。 ・取付ピッチは30cm~50cm程度がおすすめです。 ・ネットに取り付ける際は、(できれば一度折り返して二重にした後に)挟み込み部分の突起をネットにしっかり貫通させてから、ペンチなどで挟み込んでください。 ・ドライバーなどでこじれば再度取り外し・再利用ができます。素材ポリプロピレンサイズ(cm)30×24×5
1パック(100個)
2,998税込3,298
当日出荷

メッシュパネル 光ランキング3位
アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです インテリア・ガーデニング用メッシュパネル キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
材質スチール
1枚ほか
799税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

メッシュパネル用 ジョイント金具 光ランキング4位
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ メッシュパネルを組合わせる時に必要なジョイント金具です PJ1845・PJ1895専用です
適合径8mm用寸法(縦×横×厚さ)(mm)30×31×12
1セット(4個)
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

メッシュパネル用 カベ掛金具 WAKI(和気産業)ランキング5位
壁面にメッシュパネルを取り付ける時に使います(ビス止め)。
材質スチール(クロームメッキ)耐荷重(kg)10設置方法ビス止め
1パック(4個)
939税込1,033
当日出荷

収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ メッシュパネルを組合わせる時に必要なジョイント金具です
適合サイズ(Φmm)6
1セット(4個)
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ネットをしっかり張るための専用吊り具です。金具部分にワイヤーを通しておけばカーテン状の開閉式にすることができます。 網目2mm以上のネットに取りつけ可能です。 カーテン式にする場合のワイヤーは10mΦm程度まで使用できます。 5mmΦ以下であれば、ワイヤーを張った後からでも取り付けできます。
用途・2mm目以上の網目を持つネットのご希望の箇所に取り付けて、ネットを固定する際に使用します。 ・ダイオクリップについている吊カンをロープでしばって取付たり、吊りカンをロープ(10mm以下)に通して張れば開閉式カーテンになります。 ・金属ワイヤーの場合は、吊りカンが破損してご利用期間が短くなる場合があります。 ・取付ピッチは30cm~50cm程度がおすすめです。 ・ネットに取り付ける際は、(できれば一度折り返して二重にした後に)挟み込み部分の突起をネットにしっかり貫通させてから、ペンチなどで挟み込んでください。 ・ドライバーなどでこじれば再度取り外し・再利用ができます。種類はさみ式吊り具サイズ(cm)14×10×4材質ポリプロピレンアズワン品番64-9102-52
1パック(10個)
509税込560
当日出荷

1パック(15個)
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

壁面にインテリアメッシュを取り付ける時に使用します。 コンクリート壁、タイル等にも取り付け可能なプラグ付き。
材質スチール製幅(mm)23高さ(mm)32質量(g)6奥行(mm)12TKG品番9-0810-0501TKG品番(2017)6-0722-0501
1セット(4個)
389税込428
当日出荷

1セットほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1セット(4枚)
349税込384
当日出荷

テントやタープ、日よけシートなどを簡単・強力につかむクリップです。強力につかむ刃形状、確実につかむネジロック式です。 ハトメ穴のないシートを、ハトメ代わりとして穴をあけずに強力に固定します。タオル・キャップ・グローブなどのクリップとしても使用可能です。
用途ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして穴をあけずに強力固定。
1パック(4個)
959税込1,055
当日出荷

固定具をパネルの端に挟み込み、束線を結束バンドで固定できます。結束バンドは4方向より挿入できます。
用途結束バンド、束線の固定。シルバー材質亜鉛メッキ鋼縦(mm)22.4横(mm)14.2固定方法クリップ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内用
1セット(100個)
8,498税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個パック 10個入り 寒冷紗、遮光ネットなどの端にとりつけ、水平に引っ張ると便利です。
ブラック規格10個入りRoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
549税込604
当日出荷

イノベックス(旧:ダイオ化成)蝶型パンチ
各種ネットの取付に使用する専用吊具。
用途・2mm目以上の網目を持つネットの、ご希望の箇所に取り付けて、ネットを固定する際に使用します。 ・ネットに取り付けた蝶型パンチにロープ(太さ約4mm以下)を通してネットを固定します。・取付ピッチは30cm~50cm程度がおすすめです。 ・他の吊り具よりも幅が広いので、より丈夫に取り付ける事ができます。 ・ネットに取り付ける際は、(できれば一度折り返して二重にした後に)挟み込み部分の突起をネットにしっかり貫通させてから、ペンチなどで挟み込んでください。 ・ドライバーなどでこじれば再度取り外し・再利用ができます。種類はさみ式吊り具材質ポリエチレン質量(g)440サイズ(mm)33×40×5
1パック(100個)
1,998税込2,198
当日出荷

園芸用ネットにロープを取り付ける際の吊り具です。 直接ロープでネットを固定するよりもネットが傷みません。 ワンタッチで固定できるので作業性がアップします。
種類はさみ式吊り具材質ポリエチレン寸法(mm)約30×70
1パック(100個)
5,398税込5,938
当日出荷

ラック相互の接続に使用します。 カシメ形はペンチでカシメるだけの簡単固定タイプです。 ねじ締め固定形は、イレギュラーな施工現場に対応できるタイプです。
適合側面・底面兼用材質ステンレス種類ねじ締め固定形
1セット
749税込824
当日出荷

メッシュパネルを石こうボードやべニアなどに取付けるための金具。 壁面をおしゃれな収納スペースに変身させます。
耐荷重(kg)5
1パック(3個)
1,298税込1,428
当日出荷

メッシュパネルを柱や木製の壁に掛ける際に使用する専用金具です。1セット4個入りです。取り付けるためのネジが12本付いています。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)耐荷重(kg)(全体)約5寸法(縦×横×厚さ)(mm)42×25×19
1セット(4個)
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

玄関やリビングで掛ける収納として活躍し続けています! カバンや、帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。 別売り伸縮ポールや、新建材用の壁掛け金具をご使用いただきますと壁面収納としてご使用いただけます。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)枠寸法50×50mm線径(Φmm)(外枠)6、(ネット)3
1個
1,498税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)