- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 脱脂綿・綿球・綿棒
- 綿棒 大型のおすすめ人気ランキング
綿棒 大型のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新113件の「綿棒 大型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「綿棒 長い」、「綿棒 細い」、「綿棒 清掃用」などの商品も取り扱っております。
大きめの綿球で、ふんわり優しい使い心地です。吸水性抜群。天然キトサン加工で、抗菌。
形状
大玉型
タイプ
両綿
材質
軸:紙
全長(mm)
77
球径(Φmm)
6
1ケース(110本)
¥409
税込¥450
当日出荷
木軸15cmで大型綿球採用の工場用綿棒。
高品質のロングファイバーを巻きつけた綿球。
リントが出にくく綿球が抜け落ちる心配はありません。
用途機械の埃などの掃除。
雨戸やサッシのレール部分の掃除に。
エアコン噴出口の掃除に。
花粉の虫媒花のかわりに。
トラスコ品番
836-4408
材質/仕上
(木軸)15cm国産白樺材、(綿球)コットン50%+レーヨン50%混紡
質量(g)
17
綿球径(Φmm)
12
1袋(20本×90セット)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
耐摩耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組立作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。
タイプ
片綿
CA-006は6インチのコットンアプリケーターです。
軸は木軸で片面だけのヘッド部分は丸く仕上げています。
吸水性に優れ焼却できるので廃棄が簡単です。
軸が木なので強度があり、汚れがひどい部分を溶液を付けて擦ることができます。
軸長(mm)
150.0
先端径(Φmm)
4.7
タイプ
片綿球
材質(軸)
木
材質(綿球)
コットン
クリーンルームで無塵パックしたクリーンルーム用スワブです。
ヘッド部は発塵性が低く、溶着しています。
高品質なロングファイバー(長繊維)を巻きつけたリントの出にくい工業用綿棒です。
できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機器、光ファイバー・光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器等の各種工業関係のクリーニング用として最適です
材質(軸)
紙
コットン100%の綿球使用。
お風呂あがりや水泳後の耳のお手入れに。
キトサン抗菌加工済。
紙軸タイプ。
寸法(mm)
76.5×1.5
全長(mm)
76.5±1.5
球径(Φmm)
4.7±0.2
材質
キトサン抗菌加工コットン100%、紙軸
形状
涙型
タイプ
両綿
高品質のロングファイバー(長繊維)を巻きつけた工業用向け綿棒です。リントの出にくい長繊維を使用し巻き付けているので抜け落ちる心配はありません。綿球に俵型を採用しています。
用途各種パイプなどの内部清掃に。
トラスコ品番
255-0674
材質
木軸:樺材、綿球:コットン50%+レーヨン50%混紡
タイプ
片綿球・木軸
軸長(mm)
150
先端径(mm)
10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(20本)
¥299
税込¥329
当日出荷
木軸には国産白樺材を使用した高品質綿棒です。
用途センサーやレンズ表面の清掃。
各種採取、実験など、培養試験など。
材質
綿球:コットン+レーヨン混紡、軸:白樺材
材質(軸)
木
UD=ユニバーサルデザイン。すべての人のために、見てわかる安心の大きめ綿球綿棒です。ふんわり大きめの綿球で、吸水性抜群の綿棒です。お風呂上りや、プールの後にご使用ください。軸は紙軸使用。コットン100%。綿球は天然キトサン抗菌加工。
形状
大玉型
タイプ
両綿
材質
綿部:コットン100%、軸:紙
全長(mm)
約80
軸長(mm)
約55
球径(Φmm)
約6.5
アズワン品番
65-0425-75
1個(110本)
¥359
税込¥395
当日出荷
ポリエステルの長繊維のヘッドは汚れをキャッチする特殊な織り方の織物製ヘッドです。発塵性、溶解度が非常に低く、吸収力にも優れています。二重にクリーンパックされていますから、クリーンルームで使用できます。
タイプ
片綿
滅菌
済
材質(軸)
PP(ポリプロピレン)
滅菌方法
γ線
材質(ヘッド)
PE(ポリエステル)長繊維
ヘッド部は発塵性が低く、溶着しています。クリーンルームで無塵パックしたクリーンルーム用スワブです。
用途精密機械のクリーニング等に
材質(柄部)
PP(ポリプロピレン)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
抗菌剤入のコットン100%。
綿球使用の紙軸タイプで、両綿だから使いやすい。
ケース入りで保管もしやすい。
用途耳鼻のお手入れに。
清掃、メンテナンス作業に。
滅菌
抗菌
球径(Φmm)
4.9
材質
軸:紙、先端:綿(コットン100%)
形状
涙型
寸法(mm)
軸径2.4×75
タイプ
両綿
機能
抗菌
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
綿棒と異なり軸部分とスポンジ部分を分離できます。
スポンジ部が汚れたら交換して再利用できるのでゴミの低減を実現します。
材質に導電性ポリプロピレンを使用しており、摩擦による静電気の発生を抑えます。
用途アルコールでの油膜除去
薬品、溶剤を使用した拭き取り清掃
金型離型剤の液溜まり除去
金型保管時の錆止め剤塗付に
軸径(Φmm)
5
材質
導電性ポリプロピレン(PP)
質量(g)
19
表面抵抗値(Ω)
109
先が尖っているのでメンテナンス作業に最適です。
用途耳鼻のお手入れに。
清掃、メンテナンス作業に。
形状
先細・涙型
タイプ
両綿
材質
コットン、紙軸
軸径(Φmm)
2.4
全長(mm)
78
球径(Φmm)
5
1個(150本)
¥159
税込¥175
当日出荷
鋭く尖った綿球で、細軸綿棒では清掃しにくかった細かい部分に利用できます。
軸長(mm)
80
先端径(mm)
4.5
トラスコ品番
293-9568
質量(g)
30
タイプ
両綿球・コーンシェイプ型、木軸
材質(軸)
白樺材
質量(g/本)
0.3
材質(綿球)
コットン100%
1袋(100本)
¥649
税込¥714
当日出荷
先がとがっているのでメンテナンス作業に最適です。
用途清掃、メンテナンス作業に使用してください。
形状
先細り型
タイプ
両綿
全長(mm)
約80
備考
紙軸
球径(Φmm)
約5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個(140本)
¥259
税込¥285
当日出荷