緊急用洗眼器のおすすめ人気ランキング

2025/11/24更新
90件の「緊急用洗眼器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗眼水」、「シャワー洗眼器」、「目 洗浄」などの商品も取り扱っております。
鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。 注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
材質 ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)
1台
4,490 税込4,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緊急の場合に備えて、壁等の目立つ場所に置いてください。使用法はパネルにはっきりと表示されており、洗眼びんには蒸留水、眼科用薬液を入れられます。
容量(mL) 500
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鏡付きのパネルには1000mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
材質(ボルト) LDPE(低密度ポリエチレン)
1台
4,890 税込5,379
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


日本エンコン緊急用洗眼器
化学物質が目に入った際に洗い流すための装置です。 噴出口に防塵用ヘッドカバーが付いており、衛生面での配慮がされています。水流は眼球に直角に当たらないように設計されています。 MSDSとして指定されたものの中には、取り扱いの際に、作業者の安全を確保するために、緊急用シャワーの設置や洗眼器の設置が求められているものがあります。工場(有機溶剤などの薬剤を使用するような、化学工場、半導体工場など)や石油・天然ガスプラントや研究所などの作業現場にて化学物質などの有害物質に汚染してしまった際に、その場で洗い流すための装置です。通常時では、必要がないものですが、「特定化学物質障害予防規則」第38条にて、応急処置を行うために必要な緊急シャワー&洗眼器の設置が義務づけられました。
用途トルエン、石油系化学物質、農薬、ダイオキシン、鉛・有機金属類、アスベストなどを取り扱う現場に。 取付方式 壁取り付けブラケット式 給水口 15A 高さ(mm) 301 材質(パイプ) ステンレス 材質 (ボウル&洗眼(顔))ABS製 質量(kg) 1.8 規格 ANSI Z358.1 接続口 (給排水口)PT 1/2インチ、1インチパイプ
1台
119,800 税込131,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を沸騰させ、純粋な蒸気だけを集めた純度99.9%の蒸留飲料水です。 高品質な純水なので安心して長期保存ができます。
保存期間(年) 5
1箱(6本)ほか
2,198 税込2,374
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本国にて、市販されているペットボトル(28mm口径)に取付けられます。輸入物のペットボトル(インチの口径)には、適合しません。 500mLの炭酸系飲料のペットボトルが比較的、柔らかくおすすめです(ファルウォッシュ本体とは口径が違うため、兼用はできません) 使い方は、ファルウォッシュ同様、先端のノズルをボトルに取付逆さまにして、ボトルを握ることにより、水が出ます。
材質 (ノズル部)ポリプロピレン 口径(mm) 28(市販ペットボトルに適合) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
当日出荷

本体を押せばシャワー状に噴射する特殊な洗浄瓶です。ビーカーやトレーなど面積の大きな器具の純水置換洗浄が一気に手軽に実現します。保管時はオーバーキャップを装着することにより、埃付着やコンタミを防止します。
材質(本体) LDPE 材質(キャップ) (キャップ)LDPE、(オーバーキャップ)ポリプロピレン
1本ほか
599 税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

専用のボトル、ノズルが付、ボトルの握り具合により水流・水量が調整できます。
材質 (ボトル本体)EVA樹脂、(ノズル部)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 パンフレット(0.4MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

トラスコ品番 819-2963 セット内容 アンカーボルト 材質 シャワーヘッド:SCS14、洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304 質量(kg) 23 全高(mm) 2420 給排水口 PT1-1/4(32A)
1台
379,800 税込417,780
翌日出荷

1個
7,498 税込8,248
当日出荷

電源不要で簡易的に設置できる洗眼器です。強度、耐冷・耐熱に優れています。FDA規格の食品用PEを使用しています。※少なくとも1週間に1回、タンクの洗浄と水の交換を行ってください。
仕様 水流時間:満タン時から約18分 材質 PE(FDA規格) 寸法(mm) 420×416×735 質量(kg) 8.3 規格 ANSI Z358.1-2014準拠 内容積(L) 60 流量(L/min) 2.6 アズワン品番 4-563-01
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

日本エンコン緊急用洗眼器
緊急用洗眼器のスタンダードモデルです。 緊急用シャワー・洗眼器を設置するスペースがない場合に最適です。
仕様 壁取り付け型、(排水溝)PT1/2(15A) トラスコ品番 819-2962 材質 洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304 質量(kg) 6 全高(mm) 230
1台
179,800 税込197,780
当日出荷


緊急時の洗眼以外にも通常の蛇口に切り替えて使用が可能です。 適合するねじ口に合わせて取り付けるだけで使用可能です。 水を流すと最初は洗眼ロから水が出ます。 ボタンを押した後でも水を止めると、ボタンが自動で引いた状態に戻ります。
仕様 (切換方法)赤ボタンを押す/通常蛇口、引く/洗眼 ねじ (適合外径)1/2"、3/8"、22M×1 サイズ(mm) 70×32×65 アズワン品番 4-2769-01 水圧 DIN EN 15154-2準拠
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

ジャバラ付きノズルで角度が自由自在です。 強い水圧で洗浄できる「ストレート」とソフトにやさしく洗浄できる「シャワー」の使い分けができます。 止水機能付きで携帯にも便利。
容量(mL) 450 材質 ポリプロピレン 耐熱温度(℃) 90
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格 呼び径(mm) 13 規格 JIS ねじ径 PJ1/2 取付穴径(Φmm) 22~27、厚5~35
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼び径(mm) 13 仕様 節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格 長さ(mm) 150 規格 JIS ねじ径 PJ1/2
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

用途一般地用 長さ(mm) スパウト:100 形状 止水ハンドル:三角 止水ハンドル:メタル ねじ径 PJ1/2 取付け方法 台付き 操作方法 (水の出し方)ハンドルを回す 関連資料
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

ハンドル部を押すとロックされ再度押すとロックは解除されます。壁に取り付けたままでの使用も可能で、緊急時に即座に洗眼できます。
全長(mm) 239 タイプ ダブル 接続方法 G1/2" アズワン品番 1-6933-13 水圧 最小:1.5bar(21.8psi)、最大:5bar(72.5psi) 水流(L/min) 26
1台
117,000 税込128,700
当日出荷