- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車用緊急用品
- 緊急表示板のおすすめ人気ランキング
緊急表示板のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新169件の「緊急表示板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「停止表示器材」、「三角表示板 LED」、「停止表示灯」などの商品も取り扱っております。
運転中の災害・事故などトラブルに遭遇した時に急表示灯として安全を守ります。
持ち手が付いているので非常灯としても、持ち手はスタンドにもなるので
ワークライトとして夜間のエンジントラブルなどにも重宝します。
最大300ルーメン、弱100ルーメン。
使用用途に合わせて、3種類の点灯・点滅モードを使い分けれます。
【工場実験による点灯時間(アルカリ単三使用)】
点灯(強):約12時間/点灯(弱):約16時間
赤色灯点灯:約10時間/赤色灯点滅:約8時間
材質
HIPS他
寸法(mm)
170×188×48
質量(g)
274
機能
LEDライト
使用電池
単3乾電池×3本(別売)
点灯時間(時間)
点灯(強):約12、点灯(弱):約16、赤色灯点灯:約10、赤色灯点滅:約8(アルカリ単三使用)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
「道路運送車両の保安基準」適合指定の「自マーク(国内認証)」と、「道路交通法」の安全基準「TSマーク」の認定を取得した、「日本国内法令 両基準適合」の停止表示器材(警告反射板・停止表示板)です。
組立簡単、風圧に耐える十分な重量でコンパクト。
保管専用ケース付き。
遊びがなく、中でゴトゴト音が出ないので快適なドライブに最適です。
日本の道路上での安全使用を考えた、日本国内製造の国産停止表示器材です。
用途日本国内の道路上における停止表示器材、法定装置
質量(kg)
1.4
1辺(三角)(mm)
450
収納寸法(L×W×H)(mm)
39×426×96
ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
39×426×96
道路交通法施行規則適合品
夜間約800m、昼間約300mから強力発光で存在を知らせる安心の視認距離(乾電池残量や道路環境により異なります)。
底面がマグネットなので、車内から車のルーフに安全に設置できる。
シリコン製の防水カバーにより、車体への傷付きを防止。
車の運転席周りやバイクのシート下などに収納できるコンパクトサイズ。
乾電池式でコードやプラグの付属品もなくスッキリと収納できます。
防水カバー付きで雨天時のトラブルにも対応。
連続使用約5時間でトラブル発生から事後処理までしっかり点滅( 新品アルカリ乾電池を使用した場合)。
用途高速道路における緊急停車時に、三角表示板の代わりに設置できる。
材質
本体:ABS、防水カバー:シリコンゴム、レンズ:PMMA
LED
3WパワーLED×3灯
発光色
紫色
連続使用時間(時間)
約5(新品アルカリ乾電池を使用した場合 )
使用乾電池
単4アルカリ乾電池×4本(別売り)
仕様
底面マグネット付き、防水カバー付き
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
軽量、コンパクトなバイク専用の折りたたみ式。一般道や高速道路での停車中の事故防止に。
材質
ABS、(本体)アクリル、(ベルト)ポリエステル、(サポートバー)スチール、(ひも)綿
質量(kg)
0.43
色
赤
規格
国家公安委員会認定品(交G15-1)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(収納時)234×47×110、(使用時)431×425×110
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
高輝度LED表面実装型で面発光力に優れています。スタンド部分は90度に回転しますので収納、持ち運びに便利です。裏面のパイロットランプ(青色LED)の点滅が電池交換時期を知らせてくれます。
用途車の故障や事故など、緊急の際に。
仕様
防滴構造
トラスコ品番
375-9679
幅(mm)
522
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
483
電源
単3アルカリ乾電池4個(別売)
光源
LED21個使用
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。
使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能!
ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。
形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。
底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。
点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。
防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
種類
非常信号灯
仕様
防滴型
適合
国土交通省保安基準適合品・車検対応品
材質
本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
単四乾電池×2本(動作確認用付属)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
38×153
本体質量(g)
100
連続使用時間(時間)
連続20時間(新品アルカリ電池の場合)
点灯方式
点滅
保存温度範囲(℃)
-20~70(乾電池はメーカー保証による)
光度(cd)
1
LED使用数(個)
9
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.3MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
高速道路上の停止時に三角停止表示板の代わりに使用できる「停止表示灯」
COB LEDによるダイレクト紫色発光により高い視認性を発揮!!
安心の視認性 夜間約1000m 昼間約400mから ※電池残量や道路環境により異なります。
車内からルーフに設置可能 (三角停止板は故障車の後方50mに接地が推奨されています)
緊急時に取り出しやすい(運転席回りに収納できるコンパクト設計)
作業灯・懐中電灯としても使用可能!!
COB LED採用 白色点灯Hi:明るさ200lm
IPX3相当 防滴仕様
底面&クリップ部のダブルマグネット
スイベルクリップで取付自在!!
携帯しやすい収納ケース付き
用途高速道路上の停止時に三角停止表示板の代わりに使用できる「停止表示灯」
材質
(本体)アルミ、ABS/(スイベルクリップ)ABS/(ボタン)シリコン/(レンズ)PC /(電池ケース)ABS/(収納ケース)ナイロン
質量(g)
(本体)100/(電池搭載時)約135
電源
(アルカリ乾電池)単4×3本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
28×103×41
使用時間(時間)
白点灯:(Hi)3/(Low)10/(紫点滅)10
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
災害時や車両トラブル時に目印や警告灯として使用できる携帯型の非常用回転灯。道路交通法施行規則適合品のため、三角表示板の代わりに使用できます!※外周紫光点滅時のみ適合。強力な白色光がLED懐中電灯として機能し、回転灯が危険個所の警告や誘導に使用できます。。電池式で充電する必要がなく、非常時すぐに使用が可能。電池の交換は工具不要のコインオープン式。最大100時間連続点灯。連続点灯、点滅、回転のパターン切替式。底部の磁石やフックで容易に設置可能。発煙筒のような炎や熱を出さないので安全。防水性能IP67、衝撃に強く耐荷重500kg
用途危険個所での注意喚起や誘導/三角停止板の代わりに/停電時の照明/車内の作業や車中泊での照明
材質
本体:ポリカーボネート/カバー:熱可塑性ゴム(TPR)
寸法(mm)
122×122×38
質量(g)
317(乾電池含む)
電源
単三電池3本(別売)
連続使用時間(時間)
最大100
LED色
紫+白
固定方法
磁石(裏面に6個)/フック(裏面に2本(収納式))
色(本体)
紫
視認距離
850m以上(夜間)、350m以上(昼間)
照射角度(°)
360
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パワーLED使用、電子発煙筒(屋外用)
単3乾電池3個でパワーLED使用の驚異の明るさを実現。
マグネットで車両にも取り付け可能。マグネット部はゴムで覆われているため接地面にキズをつけません。
落下に対し破損しにくい耐衝撃設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃設計。
携帯に便利な手のひらサイズ。RoHSや外部突起物規制にも対応。付属のフックで盗難防止対策も。
用途道路上での発煙筒の代わりとして。道路工事中の後続車への警告灯として。渋滞中の追突防止警告灯として。
トンネル内など発煙筒が使用できない場所に。鉄道工事での警告灯とてい。防災用として。
種類
車載灯
定格電圧(V)
DC4.5
光源
LED
材質
(グローブ)PC
使用温度範囲(℃)
-10~50
使用電池
アルカリ乾電池単3×3個
点滅
変速
付属品
盗難防止フック、ビス2本
保護構造
IP54
視認距離
約1km(昼間)
規格
NETIS国交省、PAT.、外突規制
温度範囲(℃)
-20~60
構造
直視型、磁石、屋外
動作方式
手動
機能
電池式、点滅、無線
材質(ボディ)
ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
【三角停止表示板】道路交通法第75条の11で高速道路で停止する際の表示義務が定められています。また、国家公安委員会認定の厳しい基準(TSマーク付き)をクリアした製品は設置時の安全をより確実なものにします。【蛍光安全ベスト】安全意識の高い欧州では路上での着用が義務付けられており、EUの安全規格を取得した製品は視認性に優れています。【タイヤストッパー】各自動車メーカーの取扱説明書でタイヤ交換時の使用を要求してますが、車載していない車が多いのが現状です。【LED発電ライト】夜間緊急時における必要な光源の確保に役立ちます。発電式なので電池が切れても手動でご使用頂けます。
セット内容
三角停止表示板×1個、タイヤストッパー×2個、蛍光安全ベスト×1個、LED発電ライト×1個、軍手×1個、収納ケース×1個
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
被視認性に優れる三角停止表示型のリフレクターを備えたヘルメットバッグ。
トラブル時にヘルメットを入れて路上に置き、後続車両の追突を避けるための三角停止板の替わりとして使用できます。
携帯性が良いので常に携行したいアイテムです。
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷