線香用着火のおすすめ人気ランキング

2025/07/30更新
113件の「線香用着火」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力ターボライター」、「線香 着火 ライター」、「線香ライター」などの商品も取り扱っております。
屋外で火がつきやすい工夫をほどこした「大源香」は、お墓参りに最適なお線香です。
1個(2束)
169 税込186
当日出荷

着火剤付お墓参り用お線香。従来の墓線香より、短い時間で着火できます。
1個(2束)
149 税込164
翌日出荷

1本
289 税込318
当日出荷


2年間保証付き。 ガス注入式なので、くり返し使用できます。 立てて置けて場所をとらないライターです。
材質(本体) ABS樹脂製 本体寸法(mm) 28×28×117 質量(g) 30 種別 ガス注入式 タイプ 点火用ライター
1個
439 税込483
当日出荷

着火ボタンが固くない!ソフト着火のチャッカマンです!くり返し使える注入式!購入日から2年間の製品保証書をつけることで、チャイルドレジスタンス機能を付加しなくてもよいタイプの、注入式多目的ライターです。
質量(g) 72 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (ブリスター入り)70.0×32.0×219.0 アズワン品番 65-0433-73
1本
499 税込549
当日出荷

・風に強いターボ炎 ターボ式なので強風コンディションでも点火が可能。 市販のガスライター用のガスを注入するだけで繰り返し使用できるので、使い捨てのライターとは異なりとても経済的です。 ・CR(チャイルドレジスタンス機構) 小さなお子様による事故を防止するため、着火レバーを重くしてあります。
タイプ ターボライター 保証期間 2年 種別 ガス注入式
1個(1.2g)
339 税込373
当日出荷


ボディーは小さくても炎は強力1300℃。燃料は使い捨てライター
用途ハンダ付、線香の点火、ロープの切断 付属品 ポケトーチ用ライター付 質量(g) 50(ライター含まない) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 60×23×110 点火方式 電子着火方式 火炎温度(℃) 1300
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様 安全ロック付、CR商品、炎調整機能付 全長(mm) 268 使用可能回数 約860回
1本
239 税込263
当日出荷

野外など風のあるところでも火が付けやすい風よけライターです。
1個(172g)
1,098 税込1,208
当日出荷

1個(115g)
719 税込791
当日出荷

1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炎温度 :1300℃燃焼時間:約20分(ライター1個付)炎サイズ:Φ3×12mm 極細集中炎点火方式:電子着火使用燃料:使い捨てヤスリライター使い捨てライターが1、300℃のバーナーに変身!
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 60×23×110 火炎温度(℃) 1300 燃焼時間(分) 20(ライター1個) 火口径(Φmm) 14
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

これが元祖!これが定番! 使い切りタイプです。
仕様 抗菌、ハードプッシュ着火タイプ 全長(mm) 235 質量(g) 75
1本
389 税込428
当日出荷


CR(チャイルドレジスタンス)規制の除外要件をクリアした、仏事用ミニサイズのチャッカマンです。女性や、シニアの方にやさしいソフト着火タイプです。繰り返し使えるガス注入式です。
1個
299 税込329
当日出荷

1個(3g)
559 税込615
当日出荷

風に強いターボの炎が特長の着火ライター:子供が簡単に操作できないように着火レバーが重たい、安全な「チャイルドレジスタンス」仕様。繰り返し使うことができるガス注入式。バーベキューやキャンプなどのアウトドアシーンにおすすめ。使用方法:安全ロックボタンを上側に押し、ロックを解除してください。着火レバーを押すと着火します。炎が小さい又は大きい場合、炎調整ツマミにて炎の大きさを調整することが出来ます。炎を大きくしたい場合はツマミを(+)側に移動させて下さい。また炎を小さくしたい場合はツマミを(-)側に移動させて下さい。次のご使用まで不使用時の際は安全ロックを下側に押し、着火レバーが作動しないようにして下さい。 。PSC取得商品
質量(g) 54 タイプ ターボライター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 257×19×44 TKG品番 9-0724-0901
1個
479 税込527
当日出荷

ご年配の方や女性でも軽く押せる着火ボタンのターボライターです。
材質 ABS樹脂(本体)/フェノール樹脂(風防) 質量(g) 63 寸法(cm) 6×14.3×5
1個
499 税込549
当日出荷