- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- 緩衝液のおすすめ人気ランキング
緩衝液のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新181件の「緩衝液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リン酸緩衝液」、「バッファー」、「標準緩衝液」などの商品も取り扱っております。
林純薬工業標準緩衝液(pH)
種別調製試薬規格PH 測定・緩衝液等級pH緩衝液 PH
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度±0.025使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
Merck(メルクミリポア)緩衝液 Buffer solution pH 6.86 25℃
Buffer solution Potassium dihydrogen phosphate,di-sodium hydrogen phophate traceable to SRM from NIST and PTB pH 6.86 25℃ Certipur (R)
種別from NIST and PTB pH 6.86 25℃ Certipurアズワン品番62-8537-35
1個
¥4,698税込¥5,168
翌々日出荷
1個
¥8,898税込¥9,788
4日以内出荷
原液のまま使用。標準液と内部液が同梱されたセットです。
pH値(+25℃)(中性リン酸塩標準液)6.86、(フタル酸塩標準液)4.01、(ホウ酸塩標準液)9.18、(比較電極内部液(♯300))-容量(mL)(中性リン酸塩標準液)500、(フタル酸塩標準液)250、(ホウ酸塩標準液)250、(比較電極内部液(♯300))250
1セット
¥5,498税込¥6,048
当日出荷
林純薬工業りん酸(研究実験用)
名称りん酸等級一級化学式H3PO4濃度(%)85化学組成H3PO4労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0065-79危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有毒、臓器の障害 (呼吸器系)、水生生物に有害化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量98.00CAS登録番号7664-38-2
1本(500mL)
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
林純薬工業pH標準液
種別調製試薬規格PH 測定・緩衝液等級pH標準液 PH
アズワン品番61-0307-10危険物の類別非危険物
1個
¥14,980税込¥16,478
翌々日出荷
アズワンインスタント緩衝溶液
容量(mL)50保存方法室温(希釈後冷蔵)希釈倍率20倍
γ線滅菌済
用途<CR-9>1mlの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。<CR-90>検体10gと混合し10倍希釈液を作成する際に使用します。化学組成リン酸緩衝生理食塩水
サンセイ医療器材ペプトン緩衝液 B225-030
組成:ペプトン緩衝液(1000mLあたり)。ペプトン 10.0g。塩化ナトリウム 5.0g。リン酸ニ水素カリウム。 リン酸水素ニナトリウム(12水和物) 9.0g。 精製水 1000mL / pH 7.0±
仕様サイズ(mL):225、滅菌(μm):濾過滅菌(フィルター0.2)材質本体PP/キャップPEキャップ黄アズワン品番62-6282-05
1ケース(30本)
¥10,980税込¥12,078
31日以内出荷
林純薬工業りん酸二水素カリウム(研究実験用)
名称リン酸二水素カリウム等級特級仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式KH2PO4濃度(%)≧99.5化学組成KH2PO4アズワン品番2-3647-45危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量136.09CAS登録番号7778-77-0別称りん酸一カリウム
1本(500g)
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
1ケース(120本)
¥12,980税込¥14,278
翌々日出荷
ガラス電極法によるpH測定においては、メータ精度、電極性能、そして標準液精度が 一体となり初めて信頼されるデータが得られます。pH測定前に行う標準液によるメータの 校正によって測定精度が決定します。 このように校正に使用するpH標準液の精度は、そのままデータの信頼性を左右する重要な ファクターです。TOKO pH標準液は、JIS(日本工業規格)に基づいた高精度な 標準液ですから安心してご使用いただけます。
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)塩化ナトリウム標準液
RoHS指令(10物質対応)対応