緩降機のおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
64件の「緩降機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊り はしご」、「スローダン」、「避難器具」などの商品も取り扱っております。
ワイヤーロープ式避難はしご 自在フック ORIROランキング1位
緊急時に素早く避難できる、避難はしご。 国家検定合格品です。 縦棒がワイヤーロープなので、設置場所に対して柔軟性があります。
1台
49,980税込54,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

簡易避難用ロープ ユタカメイクランキング2位
ユタカメイク簡易避難用ロープ
いざと言う時の緊急避難用ロープ。 難燃素材のロープで滑り止めコブ付き。
仕様先端片側カラビナ(鉄)付き、コブ11個トラスコ品番797-0846材質ポリエステル許容荷重(kg)115以下ロープ径(Φmm)12ロープ長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)(コブ)約400
1本
6,198税込6,818
当日出荷

消防標識 白 東洋防災ランキング3位
東洋防災消防標識 白
消防標識です。
材質樹脂板厚さ(mm)1寸法(mm)120×360
1枚
799税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ワイヤーロープ式はしご用BOX ORIROランキング4位
1台
59,980税込65,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテックランキング5位
改修工事用の避難ハッチです。定期点検の際に損傷や劣化が進んでいると判断されたときは、即座に補修や改修が必要です。ヤマトプロテックの改修用[レクスター]は、ベランダのコンクリートを解体する従来の工法ではなく、すでにある避難口の上蓋と下蓋をはずして改修用避難はしごを取り付けるだけなので、工事が簡単で作業時間も大幅に短縮できます。
用途すでにベランダ用避難はしごが設置してあるマンションなど材質(枠)ステンレス、(はしご)鉄(メッキ加工)枠内寸法(mm)573×573RoHS指令(10物質対応)対応認定取得(枠)(一社)全国避難設備工業会自主管理承認品、型式記号:RKCタイプ・認証番号:カh-37、(はしご)総務大臣承認国家検定合格品
1セット
179,800税込197,780
46日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

一刻も早く避難準備をするためのOAシリーズは、移動、設置が簡単にできるように便利な取手つきです。 突子が壁面に平面接触のため、揺れが少なく安定したステップで避難することができます。 バンドを引くだけで止め金具が解除され、はしごは瞬時に展張します。 あらゆる建物の3階に対応できるように10Mまで展張可能。
型式承認番号は第28-6号
1台
59,980税込65,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1台
39,980税込43,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ロープタイプの避難はしご。
金具自在金具(EKF-1)(窓の敷居用)踏ざん間隔(mm)330
1台
21,980税込24,178
翌日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ピカコーポレイション避難用 伸縮はしご QQL型
吊下げタイプの避難用伸縮はしご。 自在フック調整幅 75~200mm 国家検定合格品(消防法による避難器具規格適合品です。) ※消防規則により設置には届けが必要です。詳しくは所轄消防署のご指導をお受けください。
用途施設・マンション・アパートなどでの避難用梯子として。仕様国家検定合格品適合2階用材質アルミ合金幅(mm)75~200(自在フック調整)質量(kg)17全長(m)4.5縮長(m)1.1
1台
289,800税込318,780
翌日出荷

取付が簡単なカラビナ式つり下げ金具を使用。 ロープ2本使用しその中間に手掛り、足掛りを設けることによって降下中の回転を防ぎ確実に手足を掛ける事が出来て安全に避難することが出来ます。
直径(mm)(ロープ)9×2材質(ロープ)クラレビニロン100%強さ14KN
1個
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Kidde(キディー)避難はしご
次世代避難はしごは現代生活に一石を投じる画期的な避難はしごです。窓やベランダに装着簡単。もつれず一瞬開展。軽量で誰でも使用可能
用途戸建用避難はしご材質アルミ、ナイロン、スチールホワイト、レッド耐荷重(kg)454
1個
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用最大使用荷重(kg)120
1本
32,980税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

避難器具使用法標識です。
材質塩ビ板厚さ(mm)1寸法(mm)300×600
1枚
4,998税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

緊急時に素早く避難できる、避難はしご。 国家検定合格品です。 縦棒がワイヤーロープなので、設置場所に対して柔軟性があります。
型式承認番号は第27~3号
1台
49,980税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1枚
1,598税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)




用途避難器具が降りてくる場所を明示するための標識で条例で定められている市町村があります表示内容避難器具降下位置材質PVCプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×200×1
1枚
799税込879
当日出荷