- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- 縦型 ストーブのおすすめ人気ランキング
縦型 ストーブのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新87件の「縦型 ストーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイマー付き電気ストーブ」、「ヒーター 首振り」、「脱衣所カーボンヒーター」などの商品も取り扱っております。
防水仕様で屋外で使えるスタンド式超速暖グラファイトヒーター。転倒オフスイッチ、過熱防止装置搭載。付属のリモコンで操作可能。8時間オートオフ。防水規格IP55。屋外使用可能。
用途テラスや野外イベントなどに。グラファイトヒーター カーボンヒーター 屋外ヒーター スタンド防水屋外テラス
質量(kg)
6
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
900
安全装置
転倒オフスイッチ、過熱防止装置
電源コード(m)
(ゴムコード)約2.4
保証期間
(メーカー保証)1年間
発熱体
グラファイトヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:76.5×13.2×14 / スタンド:8.7×8.7×95-150
高さ調節
(4段階)95/110/130/150cm
出力切替
(HI)900W/(LO)450W
切タイマー
1~8時間(1時間単位で設定可能)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
遠赤外線で身体の芯から暖めます。
遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。
波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。
少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。
燃焼しないから安心してお使い頂けます。
空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。
ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用
色
天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー
ヒーター
セラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)
機能
運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
テクノイオン搭載で消臭除菌効果
芯まであったか遠赤効果
コードフック付き(背面)
色
ホワイト
消費電力(W)
300
本体質量(kg)
0.74
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19.0×19.0×48.5
1時間あたりの電気代目安(円)
約8.1
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。
ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。
直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。
運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。
ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。
優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。
ロータリースイッチ採用の新モデル
用途工場・倉庫・事務所などに最適。
方式
遠赤外線輻射式
使用可能温度範囲
-10~23℃
1秒即暖!お手軽お手頃ハロゲンヒーター スリムタイプ(1灯300W/ホワイト)
換気不要でお部屋の空気を汚しません
軽量だから使用場所の移動も楽々
消費電力(W)
300
本体質量(kg)
0.71
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19.0×19.0×49.0
1時間あたりの電気代目安(円)
約8.1
体の芯まで暖まって、ポカポカ持続!(ホワイト)。首振り機能で暖かさ広がる。ガードネット取り外し可能でお手入れラクラク。転倒OFFスイッチ
色
ホワイト
消費電力(W)
900/450 切替式
本体質量(kg)
3.85
安全装置
転倒OFF/サーモスタット130℃/温度ヒューズ157℃
電源コード(m)
約1.8
電源(AC V)
100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34.0×23.5×64.5
出力切替
2灯切替式
1時間あたりの電気代目安(円)
約24.3(900W時)
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
2秒即暖!1200Wのハイパワー(ホワイト)
色
ホワイト
消費電力(W)
1200/800
本体質量(kg)
3.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33.2×18.6×56.6
出力切替
2段階切替
1時間あたりの電気代目安(円)
約32.4(1200W時)
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
パッとすぐあたたかいハロゲンヒーター!スリム&コンパクトで持ち運びもらくらく。ひざ下の冷え対策に、膝から下を集中的に暖める。冷える足元の暖房に効果的な高さ。頭寒足熱で冬場のデスクワークも快適!。首振り機能搭載であたたかさワイドに!。本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
質量(kg)
0.8
色
ホワイト
消費電力(W)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18.5×18.5×51.2
出力切替
なし
首振り
あり
スイッチ種類
転倒オフスイッチあり
1台
¥5,490
税込¥6,039
6日以内出荷
高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に。
すばやく暖める2段切替。
用途グラファイトヒーター・遠赤外線ヒーター・遠赤外線ストーブ・電気ストーブ・電気ヒーター・遠赤グラファイトヒーターとして、事務所の補助暖房・脱衣所暖房・トイレ暖房・洗面所暖房・更衣室暖房として
色
ホワイト
消費電力(W)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19×19×53.5
質量(kg)
1.1
発熱体
グラファイトヒーター
安全装置
二重安全転倒オフスイッチ
保証期間
本体1年・ヒーター2年
電源(V)
AC100(50/60Hz)
1台
¥7,290
税込¥8,019
当日出荷
高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。
熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。
経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。
木材・建築の接着や印刷の乾燥。
電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。
プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。
材質
セラミック
色
黒
電圧(V)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
お部屋のインテリアに合わせやすい木目調デザイン
スリムで、どこにでも置きやすい(1灯300W)
すぐにあったか瞬間暖房
芯まであったか遠赤効果
電気代お得な省エネ
色
木目ダークブラウン
消費電力(W)
300
本体質量(kg)
0.74
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19.0×19.0×48.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
超速暖0.2秒。高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に。パワー切替はダイヤルで250Wから700Wまでは50W刻み、最大900Wの出力が可能。タイマー設定機能:30分から最大8時間で設定可能(30分刻み)。チャイルドロック機能、転倒オフスイッチ、首振り機能搭載。
用途グラファイトヒーター、遠赤外線ヒーター、遠赤外線ストーブ、電気ストーブ、電気ヒーター、遠赤グラファイトヒーターとして。事務所の補助暖房、脱衣所、トイレ、洗面所、更衣室などに。事務所/オフィス/会社/リビング/寝室/足元/冷え/寒さ対策/瞬間暖房/省スペース
質量(kg)
3.5
切替方式
パワー:250W~700W(50W刻み)、最大900W
電源(V)
AC100(50/60Hz)
安全装置
転倒オフスイッチ
電源コード(m)
1.8
保証期間
(本体)1年、(ヒーター)2年
発熱体
グラファイトヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×30×88.4
暖める範囲を調整出来るWIDE&SPOT仕様のレトロ調カーボンヒーター。手動で反射板の向き調節可能。スリムなタワー型で省スペース。
用途様々な場所の暖房に。暖房 遠赤外線ヒーター 電気ストーブ 電気ヒーター タワー型 スリム カーボン カーボンヒーター 省スペース 転倒OFFスイッチ
質量(kg)
3
色
グレー
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
800
安全装置
転倒OFFスイッチ
電源コード(m)
約1.6
保証期間
(メーカー保証)1年間
発熱体
カーボンヒーター×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24.5×24.5×64
出力切替
弱(400W)/強(800W)
1台
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
置き場所を選ばないスリムな省スペースヒーター。
「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
電源コード(m)
5
タイプ
1連タイプ
遠赤外線の暖かさは遠くまで届くため、離れていても暖かい。
浸透性も高く、体の芯までポカポカ。
さらに持続性も高いので、冬の必需品と言えるほど人気のあるヒーターです。
反射効率の良いパラボラ式
操作が簡単ロータリースイッチ
3時間自動OFF機能搭載
首振りはワイド幅90度
組立不要で手間いらず
仕様
転倒オフスイッチ:突上式
材質
本体:ABS/PP、反射カバー:アルミ、ガード:スチール+ステンレス
寸法(mm)
約366×385×637
質量(kg)
約2.4
安全装置
転倒時安全スイッチ(突上式)、電流ヒューズ ・サーモスタット
電源コード(m)
約1.8
ヒーター
カーボンヒーター
オートパワーオフ
3時間
色(本体)
ホワイト
出力切替
400/800W
首振り
○、二重首振り:○
1時間あたりの電気代目安(円)
24.8
1台
¥13,900
税込¥15,290
3日以内出荷
懐かしのパラボラ型を現代仕様に。効率的に熱を反射してあたたかい。遠赤外線でじんわりぽかぽか。3段階パワー(弱/中/強)切替。首振り運転。転倒オフスイッチ搭載。持ち運びラクラク。
用途ヒーター、電気ヒーターとして。冬の寒さ対策に。暖房用品/遠赤外線ストーブ/遠赤外線ヒーター/電気ストーブ/電気ヒーター/パラボラ型/丸型/扇風機みたい/暖房機/脱衣所/洗面所/リビング/足下暖房/足もと暖房/足元暖房/床置/オフィス/カーボンヒーター/パラボラヒーター
質量(kg)
2.4
色
グレージュ
出力(W)
3段階切替:(弱)300.(中)600、(強)900
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
900
安全装置
転倒オフスイッチ、サーモスタット
電源コード(m)
約1.8
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34.8×29.1×45.6
首振り
左右:自動
上下角度調節
手動2段階
1台
¥8,058
税込¥8,864
当日出荷
床に空きスペースが少ない工場でも安全に快適暖房です。
用途床に置くスペースのない場所。
連数
天吊1連
プラグ
なし
電源コード
なし
【5秒で速暖!】お部屋になじむレトロ調デザインの電気ストーブです。
スイッチを入れてから約5秒で暖かくなるので、すぐに暖かさがほしいときに活躍します。
脱衣のあたためや、勉強する時、キッチンなど様々なシーンで使用できます。
軽くてコンパクトなので持ち運びがラクです。
色
アイボリー
質量(g)
2300
電源(V)
AC100
消費電力(W)
800
コード長さ(m)
1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×156×377
ヒーター(W)
石英管400×2
安全装置
温度ヒューズ、転倒時安全装置
運転
弱:400W、強:800W
1台
¥6,490
税込¥7,139
当日出荷
その他
転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置
質量(kg)
3.4
色
グレー
出力(W)
暖房:900
電源
100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
電源:1.9
外形寸法
高さ897×幅306×奥行306mm
消費電力
900~350W(10段階)
ヒーター
遠赤外線カーボンヒーター
温度調節
10段階
首振り
自動:首振り角度固定(70°)
運転電流(A)
9
待機時消費電力(W)
0.9
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
超速暖0.2秒ですぐあたたかい。4段階切替(250・500・750・1000W)でお好みの暖かさに設定可能。約130度の範囲の手動首振り運転に対応。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。軽量コンパクトで持ち運びラクラク。本体背面に取っ手が付いているので、お好きな場所で使えます。操作部はスイッチの切り替えがしやすいダイヤル式。初めての方でも簡単にお使いいただけます。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター グラファイトヒーター 電気ヒーター 瞬間暖房 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト
質量(kg)
2.7
色
ホワイト
電源
AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
電源:1.5
安全装置
二重安全転倒オフスイッチ
保証期間
本体1年/ヒーター2年
発熱体
グラファイトヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×30×61
出力切替
250/500/750/1000W
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷