縦型 ポンプのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
175件の「縦型 ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グルンド ポンプ」、「多段渦巻ポンプ」、「切削油 ポンプ」などの商品も取り扱っております。
グルンドフォスポンプ立形多段うず巻ポンプ CR/CRN型
工業用建築設備用給水及び送水、ボイラ給水、一般産業機械への組込用、工場設備、灌漑。
電動機 全閉外扇屋外型
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

工場生産設備。建築設備。各種給水。
接続方法 JIS10Kフランジ
1台
349,800 税込384,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
用途冷温水循環 各種機械セット用 一般給水
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

ポンプとして特別に設計された機械構造と、切削液に対し、耐久力のあるE種モートルを使用しています。 ポンプ部の合理的設計により規格を十分満足する性能を持っています。
用途工作機械の切削液供給用 極数 2 保護等級 IP44 使用液 クーラント液 塗装色 マンセル8.9Y5.1/0.3(リゲルグレー色) 最大吸込管長さ(m) 700mm以内(横引を含む) 使用粘度限界(mm2/s) 300(50Hz)/150(60Hz)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メカニカルシールレス(ノンシール)構造採用。 ポンプ軸受に耐磨耗性の高いSiC軸受を採用。 液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用。 欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。 高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現! 従来機種より消費電力 20%削減を達成! 豊富なラインナップにより、用途に応じた選定が可能。 高効率電動機対応・IE3対応。
用途小~大流量高揚程 定格 連続 使用液 水溶性クーラント液 耐熱クラス F 機種 LVS 周囲温度(℃) 40以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 3 極数(P) 2
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

ポンプ部を直接液面下に沈めて使用。 欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。 EU指令(CEマーキング)。 耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ。 タンク深さに合った最適機種を選定していただけるよう長・短脚等幅広いメニューをご用意。(流量タイプ) 圧力タイプは、流量タイプに対し約30%の圧力アップ。
保護等級 IP54 使用液 クーラント液 塗装色 マンセルN1(ツヤあり)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モーター部とポンプ部の一体化で小型・軽量を実現。 自吸機能を持ち、設置場所も自由自在。 欧州RoHS指定環境負荷6物質への対応。 EU指令(CEマーキング)適合
用途工作機械等の切削液の循環用。 冷却装置の循環。 規格 IEC60034-1 保護等級 IP54 使用液 クーラント液 塗装色 マンセルN1(ツヤアリ) 使用粘度限界(mm2/s) 200(50Hz)/75(60Hz) 寸法KD(Φmm) 22 寸法KH(mm) 93 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポンプ部を直接液面下に沈めて使用。 欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。 EU指令(CEマーキング)。 耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ。 タンク深さに合った最適機種を選定していただけるよう長・短脚等幅広いメニューをご用意。(流量タイプ) 圧力タイプは、流量タイプに対し約30%の圧力アップ。
保護等級 IP54
1台
79,980 税込87,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ポンプとして特別に設計された機械構造と、切削液に対し、耐久力のあるE種モートルを使用しています。 ポンプ部の合理的設計により規格を十分満足する性能を持っています。
用途工作機械の切削液供給用 極数 2 保護等級 IP44 使用液 クーラント液 塗装色 マンセル8.9Y5.1/0.3(リゲルグレー色) 使用粘度限界(mm2/s) (50Hz)200、(60Hz)70
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により開放モータなみの低騒音です。 新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。 ハイグレードなポンプ塗装の他、フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)
用途冷温水循環用・一般工業用・機械セット用 構造 インペラ/クローズ、軸封/メカニカルシール(SiCXカーボン)、軸受/密封玉軸受 液性 清水(pH5.8~8.6) 塗装色 グレー 材質(ケーシング) FC 材質(主軸) SUS304(接液部) 材質(インペラ) SCS13 液温(℃) 0~90(最高100)(凍結なきこと)
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

工作機械のフィルターシステム用に設計されたクーラントポンプです。メカニカルシャフトシールやその他の消耗部品がなくメンテナンスフリーのポンプです。
用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置など。 種別 浸漬型 使用液 クーラント液 定格電源 200/200~220V
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

グルンドフォスポンプ多段浸漬クーラントポンプ
各種工作機械のろ過システムや冷却・潤滑・洗浄用に設計された50/60Hz兼用の多段クーラントポンプです。 シャフトシールの漏れをタンクに戻すドレンバック構造や、切粉やスラッジを排出し易くする機構が付いたベストセラーポンプです。 ご使用液に合わせ、接液部のステンレス対応やメカニカルシール摺動部の材質選択が可能です(別作対応)。
用途旋盤 マシニングセンター、ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置、洗浄装置、チラーなど。 全長(mm) 180 全幅(mm) 230 定格電源 200/200~220V
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CMポンプは、非自吸式、横形多段遠心ポンプです。 ポンプにアキシャル吸込口とラジアル吐出口が付いており、ベースプレート上に取り付けられています。 全ての可動部品はステンレス製で、メンテナンスフリーの固定環付きメカニカルOリングシャフトシールが内蔵されています。
接続方法 ねじ込み 電動機 全閉外扇屋内型
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

グルンドフォスポンプクーラントポンプ 下吸い込み
工作機械のフィルターシステム用に設計された単段クーラントポンプです。 最大10mmまでの切粉をスムーズに通過させるセミオープンインペラを採用し、ダーティ液に最適です。 シャフトシールなどの消耗部品がなく、メンテナンスフリーのポンプです。
用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置など。 定格電源 200/200~220V
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モータ部とポンプ部の一体化で小形・軽量を実現。 自吸機能を持ち、設置場所も自由自在。 欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。 耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ。 圧力タイプは流量タイプに対し、約30%の圧力アップ。
1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用によりメンテナンスが容易です。 電動機コンパクト化及び軽量化(メーカー比:高さ20mmダウン)。 各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。 高効率羽根車及びIE3効率電動機を搭載した省エネポンプです。 ポンプ軸受に耐摩耗性の高いSiC軸受を採用しております。 液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。 インバータによる省エネ運転(流量調整)が可能です。
用途小~中流量/中揚程 材質 吐出ケーシング:FC200、ケーシングアウタースリーブ:SUS304、吹込ケーシング:SUS304、羽根車:SUS304、主軸(電動機側+ポンプ側):S45C+ SUS431 規格 日本:トップランナー規制効率。欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令) RoHS(欧州RoHS 指令環境負荷6物質)。米国: NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格。韓国:KC 規格(効率)。カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全) 使用液 液質:2次処理後の研削液、切削液等、液温:-10~90°(但し、凍結なきこと) 電動機 種類:全閉外扇屋内形、保護等級:IP54、電源三相:50/60/60Hz 200/200/220V、耐熱クラス:155(F)、極数:2P 塗装色 ポンプ:マンセルN1、電動機:黒 使用粘度限界(mm2/s) 75 機種 LBK 設置場所 屋内。周囲温度:-20~40℃、RH85%以下(結露なきこと)。標高1000m 以下、直射日光の当たらない場所。腐食性・爆発性ガス及び蒸気がない場所 構造(軸封) ノンシール(メカニカルシールレス) RoHS指令(10物質対応) 対応 トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品 e
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

パイプライン形状ですから、縦・横自由に据え付けができます。小形・軽量しかもB.P.O(バック・プル・アウト)方式ですから配管はそのままで、保守・点検を容易に行うことができます。接液部は防錆処理が施こされ、特にTPBGZ型は砲金を採用しています。エア抜きプラグを本体の随所に装着していますから、どのような据付位置でもエア抜きが可能です。モータ保護装置付で焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。 種類 冷温水循環ポンプ 極数 2極 形式 全閉外扇屋外形 保護装置 プロテクタ(内蔵) 取扱液 工業用水、農業用水 構造(羽根車) クローズ 構造(軸封) メカニカルシール 材質(ケーシング) FC180、CAC401(TPBG(U)Z) 材質(主軸) SUS430(接液部) 構造(軸受) 密封玉軸受 許容押込圧力(MPa) 0.1 液温(℃) 0~90 配管接続方式 特殊ねじ込み相フランジ、ユニオン
1台
60,980 税込67,078
6日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

案内羽根のないダブルボリュートの採用により、揚水量の広い範囲にわたって、高い効率が得られます。 運転が安定しているので、長年の使用に耐え、不快な騒音がありません。
1個ほか
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

接液部はステンレススチールを使用、長期間性能が保てます。0℃ - 90℃の広範囲の温度に対応する機種バリエーション。インライン形のため配管の途中に据付可能で、設置面積が小さくてすみます。ランニングコスト、メンテナンスコストの低減を図るために軸封部はメカニカルシールを採用。さらに全シリーズにメンテナンスが容易なカートリッジ式メカニカルシールを採用(11kW以上の型式については、モータを外さずにメカニカルシールを交換する事が可能です)。振動が少なく、運転音も静かです。豊富なパワーバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。
用途化学液・産業用。各種プラント・各種処理場の装置用。冷温水循環用。 種類 渦巻ポンプ 電圧(V) 三相200 使用液 工業用水・農業用水 関連資料 詳細資料(1.32MB)
1台
239,800 税込263,780
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)