縦型パイプレンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
105件の「縦型パイプレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーナーパイプレンチ」、「縦 型 モーター レンチ」、「電動 パイプ レンチ」などの商品も取り扱っております。
柄の長さに対して大きな口開きが特徴のパイプレンチです。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプレンチの機能に加え、コーナー部・溝の中など狭所の配管作業に最適。強さはパイプレンチJIS強力級相当。
用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

隙間ゼロの二丁使いが可能です。従来のコーナーレンチでは咥える事が出来なかった大径パイプも廻せます
用途水道用ポリエチレン管金属継手や袋ナットの締付に便利です RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体は鍛造品で丈夫です。コーナータイプのパイプレンチです。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗面台の下などの狭い場所でのナット締め、緩め作業に最適。 ハンドルは伸縮タイプで、長さ調節もワンタッチ。
長さ(mm) 275~455 対辺(mm) (ナット)10~32 適合管 3/8~1-1/4 アズワン品番 65-2352-54
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管兼用デュアルモデル。配管材料を選ばない、幅広い用途。 歯幅は従来のコーナーレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締め付けもラクラク。 亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆鋼管の締め付けに最適。 JIS強力級相当の軽量アルミハンドル(質量35%減・スタンダードモデル比) アルミ鋳造製ハンドルを使用しています。
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来のコーナーレンチより薄型で軽量。強さと締付け力は同じ。重さは同社コーナーレンチに比べ約30%軽量化。強さはパイプレンチJIS普通級相当。
歯幅(mm) 13
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。ジョーがハンドルと平行に開くので、頭上作業や狭い場所での作業に最適。
呼び寸法(mm) 350 トラスコ品番 120-8730 種別 パイプレンチ 幅(mm) 75 全長(mm) 350 質量(kg) 0.94 高さ(mm) 15 サイズ(inch) 14 能力(inch) 継ぎ手サイズ:2
1丁
24,980 税込27,478
4日以内出荷

配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。 先端厚さ10mmと薄型です。
用途狭い場所での配管継手の締め付け。 最大口開き(mm) 88 トラスコ品番 248-7713 全長(mm) 400 質量(kg) 1.26 口深(mm) 60
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

多くの作業現場に皆様のご要望をそのまま取り入れた、21世紀型工具の新しい形です。 フレームは錆びに強いクロームメッキ。 パイプレンチよりも狭所を得意とする コーナーレンチをさらにスリムに設計。 溝中、壁際、天井等の狭所はもちろん、短ニップルやエルボ継手などの掴み代の狭い継手にも大活躍。
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

約230mm~410mmの四段切り替えスライドバ-で、手の届かない狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単!
用途手の届かない場所のボルト・ナットの締め付け・ゆるめに 全長(mm) 230~410 適合ナット 38mmまで 硬度HRC 48~52 材質(レンチ) Cr-V
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


狭いところのナットなどを回す時にヘッド折り曲げ可能。ラチェット機構付き。
用途モンキーレンチなどが使えない場所に 材質
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

専用ケースに配管系の頻度の高い工具を揃えました。
セット内容 モンキーレンチ250mm。アルミパイプレンチ350mm。アルミコーナーパイプレンチ300mm。アルミパイプレンチ350mmエンビカッター。ウォーターポンププライヤー250mm。コンビネーションプライヤー200mm。アルミ縦型モーターレンチ。メントリー。ペンチ175mm。。ドライバー:6×100、8×150、No2×100、No3×150。カッターナイフ。コンベックス。パイプ用鋸。工具箱 ケース寸法(mm) L450×W230×H243 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

本体は軽くて丈夫なアルミ鍛造製。 中目の歯により白管・被覆管ともフィットし、広範囲な用途向き。
用途コーナー
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


使用場所に合わせてコーナーパイプレンチ形状からオフセット型パイプレンチ形状まで変形できるので便利です。 頭部の角度(9段階180°)が変更可能。 本体(ハンドル)はアルミニウム製なので軽くて持ち運びに便利です。
用途狭い箇所や奥行きのない箇所でのパイプの締め緩めに くわえられる管径(Φmm) 34 材質 【上あご】クロムモリブデン鋼 全長(mm) 250 材質(本体) アルミニウム
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

パイプレンチでは作業できない接地配管、隣接配管、溝中配管などの狭い場所での使用に最適です。アルミ製で軽いため、楽に作業ができます。フレームの開き角度が大きく、楽にパイプをくわえられます。
用途パイプのねじ込み・取り外し。水道管、ガス管などの配管工事。
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)