- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 縦型モニターのおすすめ人気ランキング
縦型モニターのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新170件の「縦型モニター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイネージ」、「デジタルサイネージ タッチパネル」、「サイネージ ディスプレイ」などの商品も取り扱っております。
省スペースでの設置が可能な傾斜タイプ。つまずき防止、スタイリッシュなデザイン。毎日リモコンで電源を入れるだけの簡単再生スタンドアローンタイプです。付属USBフラッシュメモリ(4G)の中のautoplayフォルダに【mp4】もしくは【jpg】データーを格納して、いますぐサイネージに差し込み、電源をつけると自動再生します。リモコンで、指定したファイルを再生することも可能。付属のプラスオリジナルテンプレート集(パワーポイント)を利用して、簡単にコンテンツ作成できます。USBメディアプレーヤー内蔵なので、PCレスで簡単にコンテンツ再生できます。縦置き、横置き可能。キャスター付きで移動も楽!USBフラッシュメモリ対応。
使用温度範囲(℃)
0-40
使用湿度範囲
20-80%(結露なきこと)
最大解像度
3840×2160ドット
スピーカー
10W+10W
高さ調整範囲(mm)
不可
稼働時間(時間)
連続:16
サービス分類
組立・設置・取付
各社ディスプレイを搭載可能とした調整機能付きの汎用モデルで、標準在庫品です。
仕様に関する面倒な打ち合わせは一切必要ありません。
付属品
TV取付ネジ(M6P3ネジ4種:H15mm、H20mm、H25mm、H30mm 各4本)、組立工具
材質
スチール
質量(kg)
85
色
ブラック
取付ピッチ
VESA W200~400×H200~400mm
耐荷重(kg)
30
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
900×1940×550
キャスター径(Φmm)
32(低床タイプストッパー無し)
ディスプレイ
縦設置専用
中心高さ(mm)
1250
HDMI/Type-C/VGA入力搭載、そして最新のType-C給電に対応した高解像度(3840×1100)IPS液晶を搭載のマルチモニターです。 省スペースにちょい足しできるモニターとしてイラストレーターのパレットや各種管理画面の表示に使用できます。 今までに無いサイズの縦表示が可能で、リアルタイムで閲覧する為のSNS表示に最適です。 14.0型のバータイプ形状で広視野角左右上下160度のIPS方式液晶パネルを採用しています。 超高解像度(3840×1100)仕様となっており、画面はホワイトLEDバックライト採用で白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示されます。 「USB Type-Cディスプレイ給電」に対応しており、付属のUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行えます。 電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。 専用ドライバーも不要で購入後すぐにお使いいただけます。 PIP機能「ピクチャー・イン・ピクチャー」とPBP機能「ピクチャー・バイ・ピクチャー」に対応しておりますので、メインのデスクトップPCの画面にサブのノートPCで視聴する動画を表示させるなど環境に合わせて2台のパソコン画面を同時に表示することができます。 付属のスタンドを縦置き用と横置き用に設置する為にそれぞれの専用のレーンが付与されています。 平置き設置に対応する為に専用の小型スタンドが付属しています。 薄型ベゼル採用で各ポートを1箇所に配列し、ベゼル厚さはわずか7mm(最大箇所20mm)に抑え、重量370gの軽量を実現しました。 VESA規格(75mm×75mm M4ネジ)に対応しておりますので一般的なVESA規格の液晶モニター用アームにセットすることも可能です。 小型ながら2W x 2のステレオスピーカーが搭載されており、別途にスピーカーを用意する必要なく、映像と共に奏でられる音源を聴くことができます。
付属品
デスクトップ用スタンド、クイックスタンド、USB-ACアダプタ、HDMIケーブル、USB Type-Cケーブル、VGAケーブル、マニュアル
質量(g)
約370(本体のみ)
表面処理
グレア
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約 358×125×20(突起部含まず)
入力信号
USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMI、VGA
コントラスト比
900:1
解像度
3840×1100
視野角
160度
動作温湿度範囲
20~80% ※結露なきこと
入力端子
USB Type-C(映像入力)、USB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力)
スピーカー
内蔵:2W×2(ステレオ)
液晶モニター
14.0型
色(本体)
ブラック
出力端子
3.5mmイヤホンジャック
発色
1677万色
バックライト
LED
動作温度範囲(℃)
5~35
アスペクト比
35:10
パネル駆動方式
IPS
リフレッシュレート(Hz)
60(固定)
輝度(cd/m2)
255
1個
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
消費電力(W)
65
横幅(mm)
スタンド:450、ディスプレイ:547
解像度
1920×1080
輝度(cd/m2)
500
コンパクトかつスリムなデザインで、画面の端から端まで高画質の映像を映し出す、目にやさしいディスプレイです。
解像度
1920×1080(最大解像度はHDMI、DisplayPortまたはUSB Type-C入力でのみ有効)
アスペクト比
16:9
コントラスト比
1000:1、SmartContrast:10000000:1
パネル駆動方式
IPS
色(本体)
ブラック
スピーカー
2W×2
電源
内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)
質量(kg)
4.8 (梱包時)
付属品
D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱
規格
2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)
通常:13.8/スタンバイ:0.5
適合規格
EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT
角度(°)
下5~上20 (チルト)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
465×588×115(梱包時)
表面処理
アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)
スタンドあり:3.5、スタンド無し:3.1
機能
SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、学校環境衛星基準取得
インターフェース
D-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1
ピクセルピッチ(mm)
0.275×0.275
表示可能色数
約1677万色
保証期間
5年
走査周波数(水平)
30~83 kHz
走査周波数(垂直)
56~76 Hz
応答速度
4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)
100×100
プラグ、プレイ規格
VESA DDC2B/CI
言語表示
21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
W-LEDシステム
グリーン購入法
適合
動作温度範囲(℃)
0~40
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
540×415×209(スタンド使用時)、540×325×45(スタンド未使用時)
ピクセル
93PPI
オーディオ出力
3.5mmミニジャック
最大輝度(cd/m2)
250
モニターサイズ
23.8インチ
ブルーライトカット
対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)
60
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
デスク周りを有効活用。液晶ディスプレイを手で動かすだけの簡単高さ・角度調節機能。
目の高さによって高さ調節が可能です。(無段階)
台座部は滑らかに回転します。(350°)
VESA規格の取付けに対応しています。
ディスプレイを取付けることによりアームは上下します。
キーボードを立て掛けることができるように滑り止めを装備しています。
便利なペントレーを装備しています。
タイプ
スタンドタイプ
付属品
ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、100×100mm変換アダプタ
材質
PS
寸法(mm)
232×227×291.5~391.5
質量(kg)
2.4
対応インチサイズ
24型まで
仕様
●3辺狭額デザイン:〇●スイーベル角度:右回り30° / 左回り30°●チルト角度 上/下(縦画面時):17° / -6°(17° / -6°)●デフォルト色温度:6500K●パネルタイプ:In-Plane Switching●ヘッドホン端子:ステレオミニジャックΦ3.5mm●ボタン:メニュー / 左矢印 / 右矢印 / 入力切替 / 電源●ローテート:右回り90° / 左回り90°●各種取得規格・法規制:RoHS 2指令:〇、VCCL Class B(電波障害対策):〇、国際エネルギースタープログラム:〇、J-Mossグリーンマーク:〇、グリーン購入法:〇、電気用品安全法 〇、PCリサイクルマーク 〇、PCグリーンラベル:〇●壁掛け(VESA規格対応):100mm×100mm●温度-動作時(非動作時):10~35℃(0~50℃)●湿度-動作時(非動作時):10%~80%(8%~80%)*結露しないこと●画面モード:標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画●盗難防止用ロック:〇●色域:sRGB 99% / NTSC 72%●言語:14種類(デフォルト日本語)●高さ調整機能(可動範囲):150mm
付属品
ACアダプタ・電源ケーブル・HDMIケーブル(1.8m)・取扱説明書・保証書
質量(kg)
約5.4
電源(V)
AC100~240 50/60Hz(ACアダプタ)
消費電力(W)
標準22/最大27、(スリープモード)0.5未満
表面処理
ノングレア
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
615.0×229.6×(401.4~551.4)
機能
ブルーライト低減機能:〇、フリッカーフリー:〇、HDCP対応:〇
コントラスト比
1000:1
最大解像度
1920×1080(16:9)
表示色
1677万色
保証期間
5年
応答速度
標準:13.3ms(OverDrive(6ms / 4ms))
入力端子
HDMI×1、VGA×1
視野角(左右:上下)
178° / 178°
スピーカー
2.0W×2(ステレオ)
色(本体)
ブラック
画面サイズ
27型ワイド
カラーモード
標準 / 暖色 / 寒色 / sRGB / ユーザー設定、ブルーライトカット
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
LEDバックライト
グリーン購入法
適合
アスペクト比
16:9
最大輝度(cd/m2)
250
パネル駆動方式
IPS
リフレッシュレート(Hz)
最大:75
グリーンマーク
認定
1台
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
本製品は、作業環境や自分の好みに合わせて、上下左右の傾き、高さの調整や縦回転が可能なマルチアングルスタンドを搭載した、27型ワイド液晶ディスプレイです。DisplayPortやHDMIを含む3系統の映像端子と音声入出力端子を搭載し、3辺フレームレス(上部および左右)に対応したスマートなフォルムを実現した軽量・コンパクトな筐体デザインは、オフィス内でも場所を選ばず設置することが可能です。
規格
2K/FHD(Full-HD)
ディスプレイ
27型
解像度
1920×1080
高さ調節
可
アスペクト比
16:9
角度調節
可
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
事務処理などに便利な液晶モニターです。
HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP!ディスプレイを必要に応じて90°回転させることができるピボット機能搭載。
ディスプレイを90°回転させることで縦長の画面表示が可能!縦表示が向いているデータ(文書ファイルや表計算)やサイト・チャットの閲覧したい時に便利な機能です。
また縦置きをすることで、机の上のスペースを広く使用することができます。
90度回転、高さ、傾斜、左右の調節可能で作業しやすいお好みの作業環境に。
映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。
付属品
スタンド(支柱、台座、ねじ(ワッシャー)×4)、。電源コード(1.5m)、HDMIケーブル(1.4m)、。VGAケーブル(1.8m)、取扱説明書
質量(g)
4700
表面処理
非光沢
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×205×490
コントラスト比
1200:1
解像度
1920×1080
応答速度
14ms
入力端子
VGA×1、HDMI×1、AUDIOIN×1
VESAマウント(mm)
100×100
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
23.8型
1台
¥22,490
税込¥24,739
翌々日出荷
21:9ウルトラワイドモニターは、縦横比16:9のフルHDなどに比べ、約1.3倍も横長な画面による効率的な作業性や、シネスコ映像の全画面表示による没入感あふれる映像体験、ゲームにおいては視界を広げるなど、さまざまな用途で活躍するモニターです。写真家やグラフィックデザイナーなど、正確な色表示が必要な専門家が好んで使用するとされるIPS方式の液晶パネルを採用し、視野角(水平178度/垂直178度)が広く、発色が鮮やかで自然な映像表現を可能に。最もスタンダードな色域sRGBを99%以上サポートし、DTPや写真・印刷、カラーマネージメント環境においても、より忠実に色合いを再現します。また、ゲームプレイにおいて活躍する、1秒間に100フレーム表示の高リフレッシュレートに対応。実際に視界に近づく、横長画面と、なめらかな映像表示によって、プレイを優位に進められるのはもちろん、まるでゲーム世界に入り込んだようなリアルな体験を提供します。高さ調整、前後の角度調整に対応し、体形や姿勢に合わせて配置を調整して、快適に画面を見ることができます。
モニターサイズ
34
解像度
2560×1080
表面処理
ノングレア
付属品
電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)
質量(kg)
(スタンド使用時):7.9、(スタンドなし):6
規格
UWFHD
消費電力(W)
35
サイズ(inch)
34
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
817×458~568×260(スタンド付)、817×365×46(スタンドなし)
コントラスト比
1000:1
最大解像度
2560×1080
表示色
約1677色
保証期間
3年間
視野角
(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度
5ms
色(本体)
ホワイト
出入力端子
DisplayPort、HDMI、USB Type-C
高さ調節
高さ調整あり
アスペクト比
21:9
パネル駆動方式
IPS
ブルーライトカット
対応
リフレッシュレート(Hz)
100
輝度(cd/m2)
400
角度調節
チルト
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
広視野角パネル採用でどこから見ても色鮮やか。フルHD 23.8型液晶ワイドモデル。最大解像度1920×1080pixel、16:9の縦横比を採用した23.8型ワイドモデルの丁度良いサイズ感はご自宅でもオフィスでも毎日使うディスプレイとして最適です。
プリンストンの液晶ディスプレイは製品の保証期間を液晶パネルとバックライトを含め5年間(ただし使用時間は30000時間以内に限る)といたしました。※保証規定については製品に付属する製品保証書をご確認ください。
ブルーライトカット
対応
最大解像度
1920×1080
映像入力
HDMI、DisplayPort、アナログRGB
視野角
水平×垂直(度):178×178
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:539×392×210
質量(kg)
パネル部:約3.2、全体:約3.5
付属品
ユーザーズガイド(製品保証書含む)×1、VGAケーブル(D-subミニ15ピン 1.5m)×1、DisplayPortケーブル(1.5m)×1、HDMIケーブル(1.5m)×1、オーディオケーブル(1.5m)×1、電源ケーブル(1.8m)×1、スタンド支柱×1、スタンド台座×1
規格
2K/FHD(Full-HD)
表面処理
ノングレア
コントラスト比
(DCR時)1000:1(1000000:1)
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
23.8型液晶ワイド(広視野角パネル)
フィリップス S Line モニターには、毎日の生産性向上と快適な作業環境を実現する要素が備わっています。極限まで薄いフレームとくっきり鮮明な画質で、クリアでワイドな表示を実現。EasyRead と TUV 認証の目にやさしい機能で、目の疲れを軽減します。
付属品
HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱
質量(kg)
7.9 (梱包時)
規格
2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)
通常:13.6/スタンバイ:0.3
電源
内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)
適合規格
EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT
角度(°)
下5~上25(チルト)/左右180(スイーベル)/左右90(ピボット)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
435 x 625 x 180(梱包時)
表面処理
アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)
スタンドあり:4.8、スタンド無し:3.0
機能
SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ
インターフェース
D-Sub15pin×1、DVI-D×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1
コントラスト比
1000:1、SmartContrast:50000000:1
液晶パネル
IPS
ピクセルピッチ(mm)
0.2745 x 0.2745
解像度
1920×1080(最大解像度はHDMIまたはDisplayPort入力でのみ有効)
表示可能色数
約1677万色
保証期間
5年
走査周波数(水平)
30~85 kHz
走査周波数(垂直)
48~75 Hz
応答速度
4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)
100 x 100 mm
プラグ、プレイ規格
VESA DDC2B/CI
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
言語表示
21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)
-20~60
高さ調整範囲(mm)
130 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
W-LEDシステム
グリーン購入法
適合
動作温度範囲(℃)
0~40
アスペクト比
16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
540 x 482 x 205(スタンド使用時)、540 x 323 x 51(スタンド未使用時)
ピクセル
93PPI
オーディオ出力
3.5mmミニジャック
モニターサイズ
23.8インチ
ブルーライトカット
対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)
75
輝度(cd/m2)
250
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
こんなの欲しかった!縦横どちらでも使える7.8インチモニターです。パソコンの横でTwitterなどSNSを開いておくのにちょうど良いサイズ。ケーブル1本でPCと接続可能。スタンド付でスッキリ収まり見栄えも良し。SNS用モニターとしてバツグンの使い良さですが、そのほかZOOMのモニターとして、デスクトップモニターのスタンド部に横向きで収まるサブモニターとして、店舗などではレジ横の小さなサイネージとしてもおススメです。
付属品
モニター、モニタースタンド、USBケーブル、HDMIケーブル、取扱説明書
質量(kg)
174
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
74×211×15
コントラスト比
800:1
画素ピッチ
0.1485×0.1485(mm)
ディスプレイ
7.84インチIPS
解像度
400×1280
保証期間
1年間
視野角
上下170/左右170(°)
スピーカー
なし
入力電源
USBType-C(5V1.5A)
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.89MB)
パネル駆動方式
IPS
リフレッシュレート(Hz)
60
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
視認性の高い直立タイプ。画面中心高は最上段で1263mm(3段階で高さ調整可能)毎日リモコンで電源を入れるだけの簡単再生スタンドアローンタイプです。付属USBフラッシュメモリ(4G)の中のautoplayフォルダに【mp4】もしくは【jpg】データーを格納して、いますぐサイネージに差し込み、電源をつけると自動再生します。リモコンで、指定したファイルを再生することも可能。付属のプラスオリジナルテンプレート集(パワーポイント)を利用して、簡単にコンテンツ作成できます。USBメディアプレーヤー内蔵なので、PCレスで簡単にコンテンツ再生できます。縦置き、横置き可能。キャスター付きで移動も楽!USBフラッシュメモリ対応。
使用温度範囲(℃)
0-40
消費電力(W)
115
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
780×815×1745
使用湿度範囲
20-80%(結露なきこと)
最大解像度
3840×2160ドット
中心高さ(mm)
画面:1263(MAX)
スピーカー
10W+10W
高さ調整範囲(mm)
1745/1695/1645
稼働時間(時間)
連続:16
サービス分類
組立・設置・取付
1台
¥249,800
税込¥274,780
15日以内出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:4ms
仕様
●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●応答速度(G to G):4ms●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:20.2W●VCCI:対応●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:IPS●スリープ時消費電力:0.5W以下●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●本体(色):ブラック●本体サイズ(H×W×D):457 x 617 x 211 mm●高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:0.5W以下
サイズ
27型
備考
★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)
ピッチ
0.3114 x 0.3114 mm
電源
AC100-240V、50/60Hz
適合規格
RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE
表面処理
ノングレア
本体質量(kg)
3.97
最大消費電力(W)
29.1
コントラスト比
80000000:1
表示色
約1677万色
解像度
1920×1080ドット
視野角
178°/178°(水平/垂直)
ケーブル
D-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m
入力端子
D-Sub 15pin x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.2 x 1
スピーカー
あり2Wx2
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
LEDバックライト
グリーン購入法
適合
輝度(cd/m2)
300
USB
なし
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
クランプ式
アームの可動方向
水平
耐荷重(kg)
10
サイズ(inch)
(最大対応)27
液晶モニター
1面
RoHS指令(10物質対応)
対応
[手間・コストの削減] ポスターや看板のように貼り替え・付け替えの必要がないため、手間やコストを削減できます。[高い視認性・訴求性] 紙のポスターや看板と比べ、鮮やかで動きがある広告・宣伝はインパクトが高く、音楽や音声も併せて使用することでより多くの方々へ効果的に広告表示ができます。[案内、告知に活用] 広告宣伝だけでなく、施設や会社エントランスで案内板としてもご活用いただけます。[設置工事不要] 設置したその日から動画や静止画の配信ができます。Windows搭載。CMS(コンテンツ管理ソフトウェア)付属。無線LANアンテナ付属
用途宣伝・インフォメーション
仕様
デジタルサイネージ:屋内型
設置方法
自立式
関連資料
(0.66MB)
搭載OS
Windows 10
取扱説明書
(1.15MB)
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:25W/。広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様
盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B
付属品
電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください
寸法(mm)
表示面積:527.04(H)×296.46(V)
質量(kg)
スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2
使用温度範囲(℃)
動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)
垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0
消費電力(W)
(通常使用時(オンモード))10.7、(最大時)25、(待機時)0.3
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)※電源内蔵
角度(°)
(チルト)上:20、下:5
対応OS
(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理
非光沢
周波数(kHz)
水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9
対応機種
Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応
ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンドあり:約540×215×382※突起部含まず、スタンドなし:約540×41×325※突起部含まず
コントラスト比
1000:1(標準)
最大解像度
1920×1080
保証期間
3年※パネル、バックライトを含む。
応答速度
5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
入力端子
(映像)HDMI×1、アナログRGB×1
組立時間
開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)
視野角(左右:上下)
178°:178°
スピーカー
2W+2W(ステレオ)
取得規格
VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム
色(本体)
ブラック
端子
ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm
使用環境湿度(%)
20~80(結露なきこと)
インターフェイス
VESAマウント:対応(100mm×100mm)
年間消費電力量(kWh/年)
34.4
グリーン購入法
適合
音声入力
ステレオミニジャック Φ3.5mm
画素ピッチ(H×V)(mm)
0.2745×0.2745
最大輝度(cd/m2)
250
モニターサイズ
23.8型
パネル駆動方式
ADS
最大表示色
1677万色
リフレッシュレート(Hz)
(最大解像度時)最大75
21.5インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 × 1080)に対応した液晶モニターです。
インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-C(最大65W給電対応)の端子を1つ搭載しています。
最大65W給電が可能なUSB Type-Cを搭載、対応のPCであれば液晶モニター側からノートPCへ給電が可能です。
ケーブル1本で映像表示とノートPCへの給電が可能になりますのでデスク上もすっきりと使用が可能、またテレワークや出社の際にACアダプターを持ち運ぶ必要がありません。
上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。コンテンツを色鮮やかに映し出します。21.5インチの画面は省スペースなセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
さらにKVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。
高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載、130mmの範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。
75×75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
また2W ×2のステレオスピーカーを搭載します。
仕様
ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ、HDR184
付属品
HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB A-Bケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書
幅(mm)
491
質量(kg)
3.9
サイズ
21.5
使用温度範囲(℃)
0-50
規格
2K/FHD(Full-HD)
出力
イヤホン出力:YES
表面処理
非光沢
外形寸法(縦×奥行D)(mm)
300×220
レンジ
AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 4A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
横415-545、縦510-600
コントラスト比
1000:1
表示色
1677万色 sRGB93% / DCI-P3 75%
解像度
1920×1080
応答速度
5ms(OD)
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
スピーカー
2W×2
高さ調節
可
使用環境湿度(%)
10 - 90
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS
ブルーライトカット
対応
輝度(cd/m2)
250
入力ポート
HDMI×1/Type-C×1
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷