繊維 シートのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
2,220件の「繊維 シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「寒冷紗シート」、「モルタル シート」、「寒冷紗 塗装」などの商品も取り扱っております。
クラック防止に効果の高いガラス繊維シート
用途下地補強用 厚さ(mm) 0.3 テープ幅(mm) 1000 寸法(幅Wmm×長さLm) 1000×50 メッシュ寸法(mm) 5 主成分 ガラス繊維
1巻
21,980 税込24,178
当日出荷

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
耐熱温度(℃) 800
1枚
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「快適環境」・・・雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮 「視認性」・・・抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます 「省エネ」・・・冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役 「多用途」・・・工場・倉庫の出入り口はもちろん亜工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません 耐候とは紫外線劣化に対する耐性に優れたビニールカーテンです
形状 ビニールカーテン 材質(ハトメ) アルミ製(四面折り返し加工) 生地 ポリ塩化ビニール(ポリエステル糸入り)
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

グラスファイバーテープに粘着剤が付いたテープです。 ボードの目地補強、小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
用途下地補強用 厚さ(mm) 約0.2
1巻
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに 透明 特性 耐水、耐候 ハトメピッチ(mm) 2面225:2面450 ハトメ内径(mm) 9.5 ハトメ アルミハトメ
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。 耐切創レベル3
長さ(m) 5 エスコ品番 EA911AV-5 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 0.5 混率(%) ケブラー繊維100 生地 綾織 瞬間耐熱温度(℃) 500
1個
37,300 税込41,030
翌日出荷

素材にグラスファイバーを使用し、ボードのジョイント部の補強や小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。 粘着剤付きで下地との接着がよく、効率の良い作業ができます。
用途下地補強用 厚さ(mm) 約0.22
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。 織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。 カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) 仕様 A種合格品 幅(mm) 1000 混率(%) 耐炎繊維100
1枚ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。 耐切創レベル3
長さ(m) 1 エスコ品番 EA911AV-1 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 0.5 混率(%) ケブラー繊維100 生地 綾織 瞬間耐熱温度(℃) 500
1個
7,460 税込8,206
当日出荷

ガラス繊維とビニロンを混ぜて製作したメッシュです。 耐蝕性、耐候性があり伸び縮みも少なくアルカリ性に強い性質を持ちます。 この特性を活かしてコンクリートやモルタル等を作る際にメッシュを中に入れてクラック(ひび割れ)防止の補強材として用いられます。
幅(mm) 1020 長さ(mm) 1000 メッシュ 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 目開き(μm) 4000
1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。 厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。 危険物の類別 非危険物
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。 耐切創レベル3
長さ(m) 3 エスコ品番 EA911AV-3 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 0.5 混率(%) ケブラー繊維100 生地 綾織 瞬間耐熱温度(℃) 500
1個
22,400 税込24,640
翌日出荷


FCシートはノンクラック工法、ドライウォール工法に最適なガラス繊維製寒冷紗です。下地の巣穴・目違いの充填や、総地付けなどの作業効率が大幅に向上しました。また、クロスの表面など、各種下地に対して使用することができ、広範囲に良好で強い下地が得られます。
ホワイト系 長さ(m) 30 幅(mm) 500 主成分 ガラス繊維
1ロール
7,198 税込7,918
当日出荷

ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。 厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。 危険物の類別 非危険物
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。 透明 タイプ 紫外線カット 材質(シート) PVC+ポリエステル糸 芯材 ポリエチレン シート厚さ(mm) 0.15 裾仕上げ 切りっぱなし 形状 ビニールカーテン 厚さ(mm) 0.15 材質(ハトメ) アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚(1m)
21,100 税込23,210
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リフォーム時にクロスをはがさずに施工できるので、新たなゴミも 発生せず、E・C・O(環境)問題にも期待でき、従来の工法に比べ大幅に 工期を短縮 でき、コスト削減につながります。 素材の特性を活かす事により、今日迄不可能な施工箇所が可能になります。 1人でも施工性が良く効率の良い仕事ができます。(GFネットエース) リフォーム時に、ヘラ、コテむらが出来ず、総パテ作業及び、 はがれにくいクロスの表面や、その他の仕上げ材への施工にネットを使えば、不安の少ない良い仕上がりが可能です。 下地面を補強しますので大変丈夫な下地造りが出来ます。 下地を痛めずにリフォームする事ができます。特に天井などに使われる ボード面はカッターで傷がつくと極端に弱くなりますが、ネットの使用により、その問題をクリアできます。 国内において、メーカーが初めて工法特許として申請し、高い評価を得ております。
用途種多様な下地に対しての補強、仕上がり精度のアップ。 従来、施工不可能な箇所の施工が可能。 リフォームにおける施工簡素化、仕上げの向上。 寒冷紗代替での作業効率アップ。 長さ(m) 30 テープ幅(mm) 50 テープ厚さ(mm) 0.2 厚さ×幅W(mm) 0.2×50
1巻
6,498 税込7,148
翌日出荷

目地部のクラック防止に効果の高いガラス繊維テープ
用途下地補強用 厚さ(mm) 0.3 テープ幅(mm) 200 寸法(幅Wmm×長さLm) 200×50 メッシュ寸法(mm) 5 主成分 ガラス繊維
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷