缶 グリスのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
785件の「缶 グリス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリス ペール缶」、「グリス 1缶」、「ちょう度 0 グリス」などの商品も取り扱っております。
極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。
使用温度範囲(℃) -20~125 危険物の類別 非危険物
1本(400g)ほか
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リチウム石けん基で、耐熱、極圧・耐水、耐久性を備えています。シャーシーグリースと比べると、リチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲がぐっと広がります。
用途産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 成分 鉱物油 クリーム 使用温度範囲(℃) -15~130 ちょう度 No.2 使用目的 潤滑 危険物の類別 非危険物 特性 耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性 商品タイプ リチウムグリース
1缶(2.5kg)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重性を必要とするあらゆる産業機械の潤滑グリースとして最適
危険物の類別 非危険物
1缶(16kg)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

ちょう度 No.1 クリーム 特性 耐熱・極圧・耐水・耐久性 主成分 鉱物油 危険物の類別 非危険物
1缶
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械的安定性、酸化安定性に優れ、広い温度範囲で使用でき、優れた耐水性、さび止め性を示します。
動粘度(mm2/s) 10.2(基油、100℃) 酸化安定度(kPa) 14.7(99℃、100h) 基油 鉱物油 危険物の類別 非危険物
1箱(400g×20本)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです
用途車輌の下廻りのグリース給油箇所に。産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 使用温度範囲(℃) -10~80 ちょう度 No.1 使用目的 潤滑 主成分 鉱物油 危険物の類別 非危険物 特性 極圧性、耐水性 商品タイプ カルシウム石けんグリース
1缶(2.5kg)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。 車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど ちょう度 2号 淡黄色 成分 鉱油、カルシウム石鹸 使用温度範囲(℃) -5~80 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1缶(16kg)
10,980 税込12,078
当日出荷

ENEOS(JXTGエネルギー)シャーシーグリース(N)
淡かっ色の滑らかなバター状で、特殊な脂肪酸のカルシウム石けんと精選された高級基油を主成分としたグリースです。 潤滑性、粘着性、給油性が優れている。
用途自動車、建設機械のシャシー、ユニバーサルジョイントなどに使用し優れた性能を発揮します。 石鹸基 カルシウム 使用温度範囲(℃) 約-20~70 危険物の類別 非危険物 銅板腐食 (室温、24h)合格
1箱(400g×20本)ほか
8,798 税込9,678
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

二硫化モリブデンを配合したグリースなので長期間の使用に耐えられます。 ベアリングの摩擦防止、給油間隔の延長に効果を発揮します。 耐熱性、機械的安定性に優れているので高速回転でも軟化流出しません。 耐水性に優れているので水か混入しても、錆が発生しません。
用途ハブベアリング、その他各種ベアリングに充填。 ちょう度 No.2 灰黒色 使用温度範囲(℃) -20~150 危険物の類別 非危険物
1缶(2.5kg)
5,198 税込5,718
当日出荷

耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。 屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。 特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑 農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。 家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。 家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター 茶褐色 成分 リチウム石けん基 使用温度範囲(℃) -25~+120 ちょう度 2号 使用目的 潤滑、除湿 危険物の類別 非危険物 特性 耐熱性、耐水性、酸化安定性、機械安定性 商品タイプ リチウムグリース
1本(50g)ほか
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個(150g)
499 税込549
当日出荷

淡褐色 使用温度範囲(℃) -20~120 増ちょう剤 リチウム 基油 鉱油 動粘度(mm2/s) 150 色調 淡褐色 危険物の類別 非危険物 特性 極圧、耐水、せん断安定性
1箱(400g×20本)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし、増粘添加剤を加えたグリースです。付着性・耐水性に優れています。
用途自動車シャシー各部の潤滑、各種建設機械のシャシー・ピン・ブッシュ・コンベア、その他低速軽荷重軸受用です。 淡黄褐色 使用温度範囲(℃) -20~120 混和ちょう度 332 滴点(℃) 201 増ちょう剤 リチウム石けん 基油 鉱油 チムケン式耐荷重性能(kg) 6.8 銅板腐食 合格 特性 付着性、耐水性 危険物の類別 非危険物
1缶(2.5kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ちょう度 No.0 クリーム 特性 耐熱・極圧・耐水・耐久性 主成分 鉱物油 危険物の類別 非危険物
1缶
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度と耐久性に優れた頑丈な作りになっています 手動式 20L(16kg)缶に直接セットできます。 グリース注入口があるグリースガンにしか充填できません。 LUMAX製グリースガン(充填ニップル付き)へ移し替える為の充填専用ポンプ
仕様 20L(16kg)缶用 材質 スチール 危険物の類別 非危険物
1個
17,400 税込19,140
翌日出荷

1箱(400g×20本)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

工業用万能グリース高品質・高性能・低騒音性に優れる。鉱油タイプの基油に各種添加剤を配合したリチウム石けんグリースで地球環境に悪影響を及ぼす可能性のある原料を使用していない高性能次世代型環境対応グリースです。
用途電動機や工作機械の軸受け等幅広い用途に使用出来る。 ちょう度 No.2 成分 潤滑油基油・増稠剤・リチウム石鹸・潤滑油添加物 形状 半固体 引火点(℃) 200以上(SETA) 滴点(℃) 175以上 密度(g/cm3) 約0.9(15℃) 混和ちょう度 283 溶解性 不溶(水に対する) 爆発限界(voL%) (推定値)下限/1・上限/7
1缶(16kg)ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 仕様 カートリッジ 使用温度範囲(℃) -15~130 使用目的 潤滑 主成分 鉱物油、リチウム石けん 危険物の類別 非危険物 特性 耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性 商品タイプ リチウムグリース
1本(80g)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。 ちょう度 2号 淡褐色 商品タイプ リチウムグリース 特性 耐熱性、耐水性、せん断安定性 成分 鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール 使用温度範囲(℃) -20~130 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本(400g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウム石けん基グリースで、潤滑性、機械安定性、酸化安定性に優れ、自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適で長期安定して使用いただけます。
用途自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適 使用温度範囲(℃) -20~120 黄褐色 増ちょう剤 リチウム 危険物の類別 非危険物 特性 潤滑 商品タイプ リチウムグリース
1本(400g)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)