- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 方向コンパス
- 羅針盤のおすすめ人気ランキング
羅針盤のおすすめ人気ランキング
2025/06/02更新108件の「羅針盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「船舶 コンパス」、「マリンコンパス」、「コンパス 方位」などの商品も取り扱っております。
用途箱入りの船用コンパス
仕様
夜間照明装置(12V)、方向修正装置、取付ねじ2本付
寸法(mm)
152×92×145
質量(g)
566
アズワン品番
64-5277-74
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
基本的な使いやすいコンパスで、使う場所を選びません。フラットガードで視認性良好です。
用途一般的な方位測定用、自差のない船舶で使用します。
東西南北は夜光になっており、暗闇でも方向が分かる方向コンパスです。
用途東西南北の方向確認用方向コンパス
種別
オイル式
材質
本体:ABS樹脂、度数盤表面:ガラス
寸法(mm)
Φ56×27
質量(g)
66
文字種別
英文字
目盛仕様
外側:ミル表示、内側:度数表示
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
木箱に電灯24Vセット付。
水平器、コンパス、傾斜計をまとめた、ありそうでなかった設計。カメラなどのクセサリーシューに取り付けて高度方位を素早く設定できます。
星空雲台ポラリエに併用すると、北極星がみえない場所でも素早く極軸を合わせることができます(簡易設置)。
質量(g)
100
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
高級天然素材のけやきを使用しました。10気圧防水で、水にも浮きます。
用途東西南北の方向確認用方向コンパス
材質
本体:木(けやき)
寸法(mm)
44×27×16
質量(g)
47
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ツーリング時に走っている方角が一目で確認。角度を選ばず簡単に取り付けられるボールタイプ。信頼の日本製コンパス採用。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
35×42×46
材質
コンパス:セルロースアセテート。ベース部:アルミ+ABS樹脂
水平角を表すミル目盛で正確な方角測定が可能。指針の動き、静止がスムーズなオイル式。
用途目標物の高精度な方角測定に。
文字種別
英字
スタンダードな形状で、教材用としても使用可能な方向コンパスです。
用途東西南北の方向確認用方向コンパス
材質
本体:アルミ、度数盤を覆う表面:ガラス
寸法(mm)
Φ44×11
質量(g)
12
文字
和文字
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
下部照明式。
用途オートパイロット・高速艇・振動過多の船舶に最適
コンパスグラスは目標から来る光で目盛を読む。電源・照明不要。
高度10000m・水深50m・零下25℃でも変わらぬ性能を保ち、完全気密でフォーカスフリー。
用途方位確認
寸法(mm)
80×58×53
質量(g)
78
目盛
全周1°目盛及び16分割目盛
倍率(倍)
2.2
対物レンズ
2.4cm
視界
10°
林野測量、局地的トラバースに威力を発揮するポケットコンパス。
コンパクトなサイズながら高精度、高機能。
用途林野測量
8方位で東西南北の4方位は色文字で見やすくなっています。
寸法(Φmm)
40
目盛角度
360°
方位
8方位(日本語表示)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
磁力線の向きを測るのに最適な10個セット!
用途電流と磁界実験用具
材質
磁石、プラスチック
寸法(mm)
Φ14×6
1セット(10個)
¥491
税込¥540
当日出荷
オフショア55コンパスはダッシュボードの傾斜にあわせてコンパスを簡単に、水平にスクリューで取り付けできます。また、大きなベースが振動を吸収します。小さくても非常に見やすい目盛りは悪天候でも読み取りやすく、全てのパーツは耐紫外線対策がされているので、カプセルにクラックなどが入りにくい上、フランジとカプセルは一体成型されているので衝撃に強いのが特徴です。
用途小型ボート
径(Φmm)
カード:55
地図読みやナビゲーションを楽しむ「オリエンテーリング」で役立つ様々な機能をもったコンパスです。
方向を知ることはもちろん、定規として地図上で距離を測ったり線を引いたりすることができます。
ルーペ機能がついているので、地図上の細かい所を見るのにも便利です。
また、針と文字盤に蓄光素材を採用しているので、暗い場所でも使いやすいです。
オリエンテーリングのみでなく、登山やハイキング時のナビゲーションにも役立ちます。
オイル式コンパスなので、針の振れを短時間で吸収します。
強力250ガウスの磁石採用で、鋭い針の振れを実現。
また、夜光付きの回転式方位目盛を採用しているので、夜間や暗い場所でも使用できます。
用途オリエンテーリング/登山やハイキング、トレイルランニングなどでのナビゲーション/山の特定/地図から直接距離を測定/ルーペと定規
仕様
10気圧防水仕様、蓄光素材採用(針と文字盤)
長さ(mm)
【定規】80mm(単位:1mm)
倍率
【ルーペ】20×20mm 倍率5倍
偏角(°)
【磁気偏角補正目盛付】±60度(単位:2度)
距離(km)
【距離メジャー】1/25,000スケール - 2km / 1/15,000スケール - 0.8km
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷