- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- 羽根つきねじのおすすめ人気ランキング
羽根つきねじのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新113件の「羽根つきねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M6 蝶ボルト」、「蝶ボルト M8」、「M5 蝶 ボルト」などの商品も取り扱っております。
圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。
保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。
材質
軟鋼線材(SWRM8~10R)
表面処理
ユニクロ
パック単位の小口販売です。
タイプ
Rタイプ
種別
2種
材質
ステンレス
規格
2種
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色
黒
種類
五角形
取付部
おねじ
耐熱温度(℃)
70
材質(ノブ)
ABS樹脂
材質(オネジ)
スチール
表面処理(オネジ)
三価クロメート
材質
ステンレス
タイプ
Rタイプ
規格
2種
手で締められるナットです。
材質(本体)
鉄(SWRM)
表面処理
ユニクローム
パック単位の小口販売です。
材質/仕上
鉄/ユニクローム
規格
2種
表面処理
ユニクローム
材質
鉄
タイプ
Rタイプ
表面処理
ユニクロ
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(取付部)
ステンレスSUS304
取付部
おねじ(段付)
種類
多角形
使用温度(℃)
max80 min-20
色(本体)
艶消し黒色
圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。
保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
材質
ステンレス(SUS304相当)
パック単位の小口販売です。
材質
ステンレス
タイプ
Rタイプ
種別
2種