- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- 羽目板のおすすめ人気ランキング
羽目板のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新202件の「羽目板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁材 羽目板」、「杉羽目板」、「雪囲い板」などの商品も取り扱っております。
国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ羽目板V
施工が簡単な木目調の不燃羽目板 木目の立体感ある風合いが魅力で不燃性にもすぐれた羽目板。グラビオ羽目板 Vとダイライト軒天羽目板との屋内外連動が可能。天井材だけでなく壁材としてもお使いいただけます。
用途天井材~不燃天井材~グラビオ羽目板V/グラビオ羽目板R長さ(mm)2730幅(mm)151.5厚さ(mm)6
DAIKEN(旧:大建工業)10型・20型共通ジョイントパネル
格調高いクラシカルな彫り模様を採用することで、お部屋をゴージャスな雰囲気に演出してくれる腰壁です。
長さ(mm)745幅(mm)303厚さ(mm)12.5基材MDF加工(溝)家具調面取り加工、塗装仕上げ、(縁)長辺本実加工、巾木側接合部本実加工、額縁側接合部切り放し表面天然木単張り、塗装仕上げホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
厚さ(mm)3.8寸法(mm)606×2425改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000材質硬質PVC厚さ(mm)4.5
しずかWには、余分な湿気を溜め込む(毛管凝縮水)微細な細孔が数多くあります。乾燥時には、溜め込んだ湿気を放出し、また多湿時には余分な湿気を溜め込むことで、快適湿度を保ちます。
厚さ(mm)12寸法(mm)303×606質量(kg)約13(18枚合計)規格グリーン購入法適合 リサイクルマーク認定商品(JFP3034-1) エコマーク認定商品 (第05111008号)基材インシュレーションボードエコマーク認定認定加工(縁)四辺本実、面取り表面エンボス模様、酢ビ系エマルジョン塗装ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合エコマーク認定番号05111008
DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ羽目板V
木目の立体感ある風合いが魅力で不燃性にもすぐれた羽目板。グラビオ羽目板Vとダイライト軒天羽目板との屋内外連動が可能。天井材だけでなく壁材としてもお使いいただけます。
用途天井材、壁材厚さ(mm)6寸法(mm)156.2(有効化粧寸法151.5)×2730基材ダイライト表面処理コート紙(マット調)加工(縁加工)長辺あいじゃくり、シート巻き込み/短辺糸面取り、近似色塗装認定番号国土交通省大臣認定不燃材料NM-1333関連資料(0.41MB)ホルムアルデヒド等級告示対象外製品一般的名称高圧岩綿複層板
DAIKEN(旧:大建工業)グラビオLA 木目柄
傷や水に強く、抗菌性能(SIAA認証)の不燃壁材 抗菌性能を付加したマット調壁材。大判サイズなので、腰壁~天井の高さまで幅広い対応が可能です。
用途壁材・腰壁~不燃壁材~グラビオLA 木目柄長さ(mm)2730幅(mm)910厚さ(mm)3基材ダイライト加工縁:四周切り放し、同系色塗装表面化粧:DAP樹脂コート紙(マット調)各種認証国土交通大臣認定不燃材料 NM-2576 SIAA登録加工製品 無機抗菌剤・練込 表面層 JP0122309A0001T
使用場所を考慮し台板にはJAS.1類完全耐水合板を使用。
紫外線、湿気、気温の変化による化粧面クラック防止に特殊樹脂加工がしてあります。
化粧層の剥離防止に耐水、耐候性・耐熱性にすぐれた接着剤(防かび・防虫剤入り)の採用。
溝加工は、すっきり美しく仕上げられた角溝です。
溝塗装は、耐水塗料(防かび剤入り)木目は耐水処理してあります。
用途軒先天井そのほか、脱衣室、洗面所
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
用途ビル・店舗用基材ロックウール吸音板燃性不燃NM-8599施工性捨て張り工法