- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 歩行関連
- 老人用手押し車のおすすめ人気ランキング
老人用手押し車のおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新97件の「老人用手押し車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シルバーカー」、「介護歩行器」、「ウォーキングカート」などの商品も取り扱っております。
軽くて持ち運びらくちん!お洒落なカラーで楽しくお買い物。 2.95kgで持ち運びらくらく クルマでも!電車でも!バスでも!軽量なので気軽に持ち込める! ふわふわクッションで優しい座り心地 おしりが痛くなりにくい! バッグに合わせたカラーリングのフレームとホイール とってもおしゃれ! アルミアルマイト仕上げ 最大積載荷重:1.5kg 最大使用者体重:80kg 折りたたみ寸法:幅415×奥行215×高さ825mm 座面寸法:幅250×奥行175×座面高さ435mm 袋寸法:幅230×奥行205×高さ255mm 前輪サイズ:122mm 後輪サイズ:122mm 袋容量:約12リットル ※バッグ寸法より算出 使用対象者:自立歩行可能な方 搭載機能 ピッチ押し手高さ調節(ワンタッチ) 足元ストッパー フレーム折り畳み式 反射機能 杖立て 押し手高さ:765~905mm 4ポジション
耐荷重(kg)
80
バッグ容量(L)
4
質量(kg)
2.95
キャスター
(前輪)固定
材質(フレーム)
アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
41.5×49.5×76.5~90.5
前輪(mm)
122
後輪(mm)
122
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)
25×17.5×43.5
ハンドルの開き幅、高さを利用者に合わせて無段階で調節できます。荷物を入れられる収納バスケット付。
車輪
(前輪)6インチダブルキャスター3WAY、(後輪)6インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47×56×80.5~89.5
高さ調節
4段階
主材質
(シート)ナイロン・PVC、(フレーム)アルミ、(キャスター)EVA
バッグ寸法(mm)
250×200×360
折りたたみ寸法(cm)
47×31×88
座面幅(cm)
29
座面奥行(cm)
24
座面高(cm)
42.5
1本
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
すぐれた走行安定性と車体の軽量化を同時に実現。
防水加工生地を使用。背面に小物入れネット付。
耐荷重(kg)
100
容量(L)
(フロントバッグ)4、(小物ポケット)1
ブレーキ
ハンドブレーキ、駐車用ブレーキ
質量(kg)
3.7
ハンドル高さ(mm)
800・850・900・950・1000(5段階調節)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42.6×55.7×80~100
主材質
(フレーム)アルミ、(主なプラスチック部品)ポリプロピレン、(タイヤ)発泡EVA、(バッグ)ナイロン
タイヤ外径(mm)
138
バッグ寸法(mm)
【フロントバッグ】150×120×280、【小物ポケット】230×40×200
折りたたみ寸法(cm)
42.6×31×73.7~93.7
座面幅(cm)
22.8
座面奥行(cm)
20.7
座面高(cm)
44
ゆったり座れるベーシックタイプ。
幅の広いシートで広々とした快適な座り心地。
あきのこないデザインと、幅の広いシートで広々。肘かけもついて快適な座り心地を実現じました。
前輪キャスターの仕様は、固定・90°・360°の可動式となっております。
ブレーキ
ハンドブレーキ
質量(kg)
6.5
耐荷重(kg)
100
車輪
前輪/7インチ(ダブルキャスター3WAY)、後輪/7インチ
ハンドル高さ(mm)
800~900(無段階)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
51×62.5×80~90
主材質
(フレーム)アルミ、(キャスター)EVA、(シート)PVC
バッグ寸法(mm)
280×340×200
折りたたみ寸法(cm)
51×28×74
座面幅(cm)
36.5
座面奥行(cm)
32
座面高(cm)
43
コンパクトで使いやすい歩行車。片方だけのブレーキ操作でも両後輪を制御できます。
ブレーキ・ストッパの一体型システム。レバーを握るとブレーキ、下に押しさげると駐車用ストッパがかかります。
横幅約50cmでありながら歩行スペースはしっかり確保。車体をより体に近づけた状態でも歩行できます。
使いやすいバッグ付きで買い物に便利です。
2WAYキャスター。固定(0度)、左右各60度、の2種類の設定が可能。
座面を「出す」、「直す」は上げ下げするだけのワンタッチ操作。
折りたたみレバーを上げるだけで簡単にたためます。折りたたんだ状態でも自立します。
耐荷重(kg)
100
積載荷重(kg)
(バッグ)5
仕様
前輪2WAYキャスター、左右どちらでも両輪ブレーキ、2WAYブレーキ、折りたたんでコンパクト、傘受け付
材質
(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA、(バッグ)ポリエステル
質量(kg)
5.9
タイヤサイズ
(前輪)14.5cm、(後輪)14.5cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(バッグ)30.5×14.5×26
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
(使用時)50×56×78.5~88、(収納時)50×28.5×86.5
高さ調節
4段階(ピッチ約3cm)
座面高(cm)
41
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
34.5×27
専用収納バック付(持ち運び簡単)
耐荷重(kg)
80
バッグ容量(L)
2+1
質量(kg)
2.7
材質(フレーム)
アルミ
高さ(cm)
48
奥行き(cm)
19.5
後輪(cm)
13
座幅(cm)
27
前輪(cm)
13
幅広座面でゆったり座れて一休み。ベーシックで使いやすい形。 荷物たっぷり大容量 大容量バッグでお買い物に便利! 幅広座面 幅広なのでゆっくり休憩! バッグに合わせたカラーリングのフレームとホイール とってもおしゃれ! アルミ塗装仕上げ 最大積載荷重:15kg 最大使用者体重:100kg 折りたたみ寸法:幅480×奥行220×高さ825mm 座面寸法:幅360×奥行270×座面高さ460mm 袋寸法:(前)幅310×奥行320×高さ220mm、(後)幅310×奥行140×高さ190mm 前輪サイズ:150mm 後輪サイズ:170mm バッグ容量:前 約22リットル、後 約8リットル ※バッグ寸法より算出 使用対象者:自立歩行可能な方 搭載機能 ピッチ押し手高さ調節(ピン) 足元ストッパー サイドストッパー 2wayキャスター 座面折り畳み式 反射機能 杖立て 押し手高さ:850~910mm 3ポジション
耐荷重(kg)
100
バッグ容量(L)
21+7
質量(kg)
5
キャスター
(前輪)固定、360°
材質(フレーム)
アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48×64×85~91
前輪(mm)
150
後輪(mm)
170
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)
36×27×46
折りたたむ事ができるので収納や本体の運搬に便利です。
付属品
荷物固定用ゴム
材質
荷台:アルミダイカスト、車輪:ゴム
材質(本体)
アルミ
スタンダードシルバーカー。足元楽々設計。ベーシックな座面上開き。間口広々!前だけはなく、後ろにも小バッグがあるので、荷物を入れるのに便利です。
寸法(cm)
幅50×奥行66×高さ84~93(4段階/約3)、折りたたみ時:奥行24×高さ82、座面:幅36×奥行29、座面高:約43
車輪サイズ(cm)
前輪14.5×後輪17.5
質量(kg)
約7.5
材質
フレーム:スチール、バッグ:ポリエステル
バッグ容量(L)
20
積載荷重(kg)
10
最大使用者体重(kg)
100
機能
折りたたみ(自立不可)、2WAYキャスター(左右60°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格
SGマーク取得商品
ケース入数
2
重い荷物もらくらく移動が可能のアルミ製ワイヤーカートです。アルミ製の軽量設計で、ブレーキレバーと駐車ブレーキが連動のお洒落なカートです。
積載荷重(kg)
20
容量(L)
(バッグ)30
仕様
ブレーキ付
質量(g)
車体:4900、バッグ:500
組立寸法(mm)
W485×D495×H880~980
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
495×270×780~880
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
330×380
車輪径(Φmm)前輪/後輪
140/170
内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
370×300×350
重い荷物もらくらく移動が可能のアルミ製ワイヤーカートです。アルミ製の軽量設計で、ブレーキレバーと駐車ブレーキが連動のお洒落なカートで、座面に座れるタイプです。
車幅はコンパクトでもゆったり座れるスペースを確保しました。前輪3WAYキャスターです。
耐荷重(kg)
75
材質
本体/アルミニウム、タイヤ/EVA、キャスター/PP(ポリプロピレン)、バッグ/ポリエステル
寸法(mm)
480×600×775~865
質量(kg)
約4.9
キャスター
Φ145mm、前輪/3WAY(固定、左右各60度、360度)、後輪/固定
座面高さ(mm)
約440
高さ調節
4段階(ピッチサイズ30mm)
座面後方のレバーを引き上げるだけで簡単折りたたみ。シーンに合わせて前からでも後ろからでも。
折りたたみ防止の安心構造。本体を開くと折りたたみ防止ロックが自動でかかる。ロックのかけ忘れによる不意の折りたたみ事故を未然に防止。
2WAYキャスター。前輪キャスターは直進固定と左右60°首振りをスイッチで切り替えができます。
ハンドル高さは83・87・91cmの3段階。スイッチを押しながらスライドするだけで簡単に調節が可能です。
用途外出時に歩行補助が必要な方に
耐荷重(kg)
(座面)80
積載荷重(kg)
(バッグ)1未満
容量(L)
(バッグ)約2
仕様
最大使用者体重80kg、SG規格適合商品
材質
(座面・バッグ)ポリエステル(裏面:PVCコーティング)、(ハンドル・ホイール・ホイールキャップ)PP、(ハンドルクッション)エラストマー樹脂、(タイヤ)EVA、(フレーム)アルミニウム
質量(kg)
4.9
座面高さ(mm)
440
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
39×50×83・87・91
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
39×25×90~98