- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 耐圧防爆型のおすすめ人気ランキング
耐圧防爆型のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新120件の「耐圧防爆型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防爆送風機」、「防爆 配管」、「シーリングコンパウンド」などの商品も取り扱っております。
電気工事における電源の配線・分岐に使用する電線管専用接続箱(端子台付)です。
保護等級
IP66
塗装色
外面、内面マンセル7.5BG6/1.5
防爆構造
d2G4
端子数
4P=4P×1
本製品は耐圧防爆型の機器で、軽量化、小型化をはかりました。
1種および2種危険場所で使用できます。
容器に不飽和ポリエステル樹脂(プリミックス)を使用しておりますので耐寒、耐熱、耐絶縁性に優れています。
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
10
回路
片切
1台
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
種類
プラグ
全長(mm)
128
適合ケーブル外径(Φmm)
16.5
形状
平刃
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
本品は1種又は、2種危険場所内でハンドランプその他可搬式機器用の電源接続に用いられます。
内部にインターロックスイッチを内蔵しておりますので、抜き差しは無電圧状態で安全に行うことができます。
独自設計による接点容量の大きい遮断機構付のものを採用し、プラグと抜きさしが連動しており、回路を開かないと抜けません。
極数
3
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
仕様
(遮断方式)インターロックスイッチ
形状
平刃
サイズ
コンセントハブ:G3/4(22)
種類
ボディ
1台
¥53,980
税込¥59,378
8日以内出荷
主材質
鋳鉄
表面処理
溶融亜鉛メッキ
1、2種危険場所で使用できます。
用途本品は端子箱や計器等にケーブルを引き込む際に使用する金具です。
材質/仕上
16~28:亜鉛合金ダイカスト。36~54:銅合金。表面処理:ニッケルメッキ
規格
(構造規格)d2G4
1、2種危険場所で使用できます。
カバーの部分に”O”リングを入れており、防水性に優れた製品のため、屋外でも安心して使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品。
電線の分岐接続に使用します。
寸法L(mm)
134
寸法d(mm)
100
寸法a(mm)
120
寸法B(mm)
85
寸法C(mm)
6
規格
(構造規格)d2G4
安心して使える耐圧防爆タイプです。
用途石油精製工場・ガソリンスタンド・塗装工場・化学工場などのガソリンやプロパンガスなどの爆発性ガス・可燃性ガスの存在する場所での使用。
電源(V)
単相200
トラスコ品番
446-1550
材質
ボディ/鉄、ハネ/樹脂
質量(kg)
25.5
風量(m3/min)50Hz/60Hz
39/44
消費電力(W)(50/60Hz)
325/525
ダクト径(Φmm)
(適合)320
ファン翼数
5
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
76/80
ハネ径(mm)
272
アズワン品番
64-9622-40
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
仕様
静電気対策設計
種別
電動機:耐圧防爆型単相誘導電動機、開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器
極数
2
規格
労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3)
相数
単相
ケーブル
電源:クロロプレン三種三芯ケーブル
起動様式
コンデンサー
アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。
用途端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。
質量(g)
800
極数
(端子)4P
寸法L(mm)
130
規格
(構造規格)d2G4
定格
440V、15A
寸法d(mm)
100
寸法a(mm)
115
寸法E(mm)
12
寸法B(mm)
81
寸法C(mm)
6
安心して使える耐圧防爆タイプです。
用途石油精製工場・ガソリンスタンド・塗装工場・化学工場などのガソリンやプロパンガスなどの爆発性ガス・可燃性ガスの存在する場所での使用。
電源(V)
単相100
トラスコ品番
446-1541
質量(kg)
25.5
風量(m3/min)50Hz/60Hz
39/44
消費電力(W)(50/60Hz)
310/490
ダクト径(Φmm)
(適合)320
ファン翼数
5
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
76/80
ハネ径(mm)
272
アズワン品番
64-9622-39
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途電線の接続および分岐用として使用します。
仕様
防爆構造d2G4
種別
耐圧防爆型ジャンクションボックス
材質
亜鉛アルミ複合被膜処理
入数(個)
1
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途可とう性を必要とする接続箇所に使用します。
仕様
防爆構造d2G4
材質
鋼製電気亜鉛めっき、(チューブおよび編組被膜)ステンレス製
タイプ
耐圧防爆型
種類
フレキシブルフィッチング
入数(個)
1
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途シーリングと配管内に集積した水を排出するのに用います。
仕様
防爆構造d2G4
材質
亜鉛アルミ複合被膜処理
タイプ
耐圧防爆型
種類
ドレンフィッチング
入数(個)
1
材質(本体)
鋳鉄
寸法C(mm)
42
材質(プラグ)
アルミニウム合金
仕様
静電気対策設計
種別
電動機:耐圧防爆型直流電動機。開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器
材質
サクションパイプ:ガス管油に黒メッキ。シャフト:SUS304。インペラー及びケーシング:Znダイキャスト。オイルシール:バイトン。ホース:NBR。注入ガン:アルミ鋳物 パッキンNBR
電流(A)
全負荷:6
規格
労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3)
ケーブル
電源:クロロプレン三種三芯ケーブル
材質(接液部)
アルミ合金、ガス管、合成ゴム
適合温度(℃)
40以下
適合粘度(C・P)
60
キャブタイヤケーブル(m)
7
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管をL形やT形に曲げる場合に使用します。
仕様
防爆構造d2G4
材質
亜鉛アルミ複合被膜処理
タイプ
耐圧防爆型、LB型
種類
ユニバーサル
入数(個)
1
メタモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
124×120×40.5
適合規格
(PS)E
質量(kg)
0.69
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
可とう性(電動機の端末箱と電線管との接続部分など)を必要とする接続に使用します。
寸法L(mm)
500
規格
(構造規格)d2G4
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途垂直配管にシーリングを施すために用います。
仕様
防爆構造d2G4
材質
亜鉛アルミ複合被膜処理
タイプ
耐圧防爆型、タテ型
種類
シーリングフィッチング
呼び
G82
入数(個)
1