- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 耐圧防爆構造Exd2BT4のおすすめ人気ランキング
耐圧防爆構造Exd2BT4のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新60件の「耐圧防爆構造Exd2BT4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手動 ミキサー」、「保安器」、「エアー 撹拌 機」などの商品も取り扱っております。
エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。
仕様
衝撃力ハンマ(ポンド)/1.0
質量(kg)
8
ケーブル長(m)
5(制御用)
構造
完全密閉型(耐圧防爆形、間接打撃式)
打撃数(min-1[回/分])
60
入力電流(A)
1.3(専用制御盤AC220V入力時)
対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度
Exd2BT4
衝撃力(kg・m/s)
1.8
エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。
仕様
衝撃力ハンマ(ポンド)/1.0
質量(kg)
7
ケーブル長(m)
5(制御用)
構造
完全密閉型(間接打撃式)
打撃数(min-1[回/分])
60
入力電流(A)
1.3(専用制御盤AC220V入力時)
衝撃力(kg・m/s)
1.8
エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。
仕様
衝撃力ハンマ(ポンド)/10.0
質量(kg)
55
ケーブル長(m)
5(制御用)
構造
完全密閉型(耐圧防爆形、間接打撃式)
打撃数(min-1[回/分])
60
入力電流(A)
3.9(専用制御盤AC220V入力時)
対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度
Exd2BT4
衝撃力(kg・m/s)
21.3
エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。
入力電流(A)
1.8(専用制御盤AC220V入力時)
ケーブル長(m)
5(制御用)
衝撃力(kg・m/s)
3.8
打撃数(min-1[回/分])
60
構造
完全密閉型(間接打撃式)
仕様
衝撃力ハンマ(ポンド)/2.0
質量(kg)
13
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
最大使用圧力(MPa)
0.59
サイズ(mm)
(ハンマービット)0.401パーカーテーパー
ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。注油の必要もありません。
密閉構造なので、ほこりの多い場所での使用可能、耐水性にも富む。
空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能。
圧縮空気動力源、漏電排気ガス爆発などの危険性がありません。
用途運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベアの振動源。
流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消防止のための振動源。
充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。
選別:スクリーンの振動源。
使用圧力(MPa)
0.2~0.6
打撃圧力範囲(MPa)
0.1~0.2
空気消費量(L/回)
0.14~0.20
トラスコ品番
772-9863
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
防爆仕様モデル。
ヨーロッパ規格ATEX防爆指令のExⅠ M2 c ⅡB95℃X及び、ExⅡ M2 GDcⅡB95℃Xの認証を取得。
石油化学、鉱業の様な防爆を要求される場所に最適。
静電気誘引防止コンポジットハウジングを採用した軽量タイプ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
7000
最大トルク(N・m)
1830
実用トルク範囲(N・m)
271~1220
形状
ピストルタイプ
全長(mm)
217
質量(kg)
3.4
空気消費量(L/min)
241
エアーインレット(インチ)
3/8
適合ホース内径(Φmm)
13
差込角(sq.)
19.0(3/4インチ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1台
¥159,800
税込¥175,780
47日以内出荷
圧縮空気を供給することによりエアーを吹き込むと同時にソフトディスクが振動し、ホッパーやシュートに発生した付着や目詰まりを防止します。
後付け可能です。
取り付けやメンテナンスが容易です。
用途粉体の排出促進
セット内容
ブッシングNPT1/4×PT1/4
接続口径
Rc1/4
質量(kg)
0.27
使用圧力(MPa)
0.1~0.2
空気消費量(L/min)
250~500
空気消費量(m3/min)
15~30
最大外径(mm)
101
塗料用のかくはん機です。
防爆仕様。
用途塗料かくはん用。
仕様
手持ち式
トラスコ品番
451-6834
質量(kg)
2.2
粘度範囲(mPa・s)
(使用可能)1以下
エアー取付口
G1/4
1台
¥92,980
税込¥102,278
当日出荷
エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。
入力電流(A)
3.4(専用制御盤AC220V入力時)
ケーブル長(m)
5(制御用)
衝撃力(kg・m/s)
8.2
打撃数(min-1[回/分])
60
構造
完全密閉型(間接打撃式)
仕様
衝撃力ハンマ(ポンド)/4.0
質量(kg)
22
0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22537X(10~15kgモデル)/第TC22554X(60~220kgモデル)。本質安全防爆構造とは:正常時及び事故時に発生する電気花火、または高温部により爆発性ガスに点火しない構造。計量台防塵・防水仕様 IP65。3倍働くトリプルレンジ。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。在庫数量管理に個数計機能。連続計量に累計機能(計量した回数とその合計質量を記録可能(最大累計回数999回))。抜き取り計量(マイナス計量)にも使用可能
用途0種~2種までの危険場所での、コンパレータライトを使用した、計量・在庫数管理・連続計量(累積機能・自動風袋引き)に使用可能
電源
単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)
動作温湿度範囲
-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能
IP65(計量部)
本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。30000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
用途0種~2種の危険場所で使用可能。塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍
付属品
取扱説明書、六角レンチ
種類
電子天秤
電源
パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個
表示
7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)
表示形式
デジタル
動作時間
約250時間(バックライトオフ時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(2.23MB)
材質(計量皿)
SUS304
ひょう量単位
g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)
JCSS校正証明書付き。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍。30000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
用途0種~2種の危険場所で使用可能
付属品
取扱説明書、六角レンチ、JCSS校正証明書
種類
電子天秤
電源
パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個
表示
7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)
表示形式
デジタル
動作時間
約250時間(バックライトオフ時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(2.23MB)
材質(計量皿)
SUS304
ひょう量単位
g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)
校正証明書
JCSS校正
本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍。12000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
用途0種~2種の危険場所で使用可能
種類
電子天秤
電源
パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個
ひょう量(g)
12000
最小表示(g)
1
表示
7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)
表示形式
デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
170×133
動作時間
約250時間(バックライトオフ時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(2.23MB)
計量皿形状
角
材質(計量皿)
SUS304
ひょう量単位
g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)
エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。
入力電流(A)
1.3(専用制御盤AC220V入力時)
ケーブル長(m)
5(制御用)
衝撃力(kg・m/s)
1.3
打撃数(min-1[回/分])
60
構造
完全密閉型(間接打撃防音式)
仕様
衝撃力ハンマ(ポンド)/0.7
質量(kg)
7
一般校正証明書付き。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍。30000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
用途0種~2種の危険場所で使用可能
付属品
取扱説明書、六角レンチ、一般校正証明書
種類
電子天秤
電源
パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個
表示
7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)
表示形式
デジタル
動作時間
約250時間(バックライトオフ時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(2.23MB)
材質(計量皿)
SUS304
ひょう量単位
g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)
校正証明書
一般校正
防爆構造でありながら液晶表示部はバックライト付です。暗い場所でも計量作業ができます。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量
種類
防爆構造電子はかり
表示形式
デジタル
計量皿形状
角皿
調整方式
外部校正分銅による手動スパン調整
過負荷時表示
ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
使用温度範囲(℃)
5~35
使用環境湿度(%)
80以下
出力
IR通信
表示部
バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁
風袋引き範囲
全ひょう量
定量計量、チェッカー、手動充填補助、零点加室機能付です。
電池BOXのみを非防爆エリアに持ち出すだけの簡単電池交換です。
計量データ転送時にSEND表示とLED点灯で通信不良を防止します。
データロガー(オプション)への送信はリアルタイムでもバッチでも可能です。
電池BOXのみを非防爆エリアに持ち出すだけの簡単電池交換です。
零点印字が可能です。
計量データ転送時にSEND表示とLED点灯で通信不良を防止します。
手動充填補助機能搭載(3データ表示と3色LEDを標準搭載)です。
データロガー(オプション)への送信はリアルタイムでもバッチでも可能です。
用途爆発性雰囲気が存在する場所で使用可能
電源
単1形乾電池2本(マンガン電池のみ、アルカリ電池は不可)
センサータイプ
電気抵抗線式ロードセル
防爆構造
Exia[[(R2)]]BT4